プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型
保護等級IPX3
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
屋根・扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型
保護等級IPX3
屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く)
屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く)
木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)
保護等級IPX3
PCの電源アダプタなどのガジェット類や、かさばる文房具も収納しやすいボックス形状。マウスや電源、ケーブルなどのPC周辺アイテムもひとまとめ
用途ノートパソコンの電源アダプタ・ケーブル類/かさばる文房具/筆記用具 etc.
質量(g)約142
タイプボックス
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×88×85
カフェ空間で必要な機能を備えたキャビネットです。電源コンセント付きで電気ポットなどの使用が可能です。上部ボックスとオープン棚付きで1台でも十分な収納量を確保できます。
付属品電源コンセント:NEK3P-2(2口)、棚板1枚
材質本体・バックパネル:スチール塗装仕上げ(背面配線孔1カ所)
高さ(mm)1800
奥行(mm)450
間口(mm)900
ベースアジャスター付
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1800
引出しソフトクローズスライドレール付
空間と空間を軽やかにつなぐラウンジワークベンチです。いつもとは気分を変えてソロワークを行う人、となりのチームのメンバーと雑談する人…止まり木のように誰もが腰を掛け、気ままに過ごせるサークルベンチです。
付属品電源コンセント:4ヶ所(2口)1500Wまで、コード長さ:2.9m×4本、フェルト付き棚板
幅(mm)1800
高さ(mm)400
奥行(mm)1800
座面高さ(mm)400
グリーン購入法適合
色(脚部)ブラック
関連キーワード