机上空間を有効利用。ファイルの下にノートパソコンも収納可能なファイルラック。ブックエンドは可動式。棚板の高さは65・140mmの2段階調整ができる。
用途オフィスのデスク上置き棚、ファイルラック、本棚、デスク収納として。
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装、クロムメッキ)
耐荷重(kg)25
1段タイプのカラーボックスです。パーティクルボードの1枚板を使用。
別売の棚板や棚受金具、キャスター等を利用して、お客様の利用に合わせた収納スペースを作ることができます。
お客様組み立てとなります。
段数1
材質プリント紙化粧パーティクルボード、MDF(背板)
質量(kg)3.9
耐荷重(kg)約30(全体)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約415×290×305
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×275×275
ベーシックなカラーバリエーションでモダンなお部屋を演出してくれるカラーボックスです。
別売パーツを使用してシステム活用が可能です。
段数2
材質プリント紙化粧パーティクルボード、MDF(背板)
質量(kg)約6.5
耐荷重(kg)約50(全体)、約30(棚板1枚あたり)
棚板数(枚)1(固定)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約415×290×595
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×275×275(1段)
デザインにこだわったDRスチールラック基本セット。
オールスチール製で1段あたり耐荷重200kg(等分布)。
ボルトレスにより組立・分解も簡単。
片側の支柱を利用し増連が可能。
安全に配慮したコーナーキャップ付き。
材質スチール
奥行(mm)450
棚ピッチ(mm)25
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/段)200
デザインにこだわったDRスチールラック基本セット。オールスチール製で1段あたり耐荷重200kg(等分布)。ボルトレスにより組立・分解も簡単。片側の支柱を利用し増連が可能。安全に配慮したコーナーキャップ付き。
材質スチール
タイプ単体
奥行(mm)450
耐荷重(kg/段)200
棚ピッチ(mm)25
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/段)200
後付けでデスク上の空間を収納スペースとして有効に利用できます。クランプ式で取り付けも簡単!
棚板は8段階51mmピッチで取り付け可能です。収納力2倍のハイタイプもあります。
材質棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVC、エッジキャップ:合成樹脂、フレーム:スチール
高さ(mm)453
奥行(mm)280
天板耐荷重(kg)約20(均等荷重)
クローゼットの服の下や奥行きの浅い押入れを仕切って使える収納ラック。段差も超えられるキャスターで奥のものも取り出しかんたん。
ティッシュやペットボトルなどストック品の収納にもぴったり。何が入っているかわかる大きなメッシュ
。長いメッシュ部分は取り外し可能。フレームにはズレ防止のシリコンパーツ付き。
棚板取り外しもできて、長物の収納にも便利。上段の棚板が5.5cm間隔。3段階で調整可能。
棚板を外したときの内寸 高さ: 52.5 奥行き52.5cm。ネジ穴隠しの樹脂キャップ付き。キャスターのうち2つはストッパー付き。
用途日用品や書類、文具などの収納に。ワゴン キャスター付き 前後 引き出し 整理 納戸 階段下 玄関 隙間 すき間 ラック 収納カート ワゴン
材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(表/塩化ビニル樹脂、裏/プリント紙)
奥行(mm)570
耐荷重(kg)(棚板1段あたり)15、(全体)30
高さ(cm)64.5
組立時間約20-30分
押入れの下段や奥深い階段下などを仕切って使える収納ラック。段差も超えられるキャスターで奥のものも取り出しかんたん。
ティッシュやペットボトルなどストック品の収納にもぴったり。何が入っているかわかる大きなメッシュ。
長いメッシュ部分は取り外し可能。メッシュのフレームにはガタツキ防止のシリコンパーツ付き。
棚板の取り外しもできて、長物の収納にも便利。上段の棚板は5.5cm間隔。3段階で調整可能。
棚板を外したときの内寸 高さ: 52.5 奥行き70cm。ネジ穴隠しの樹脂キャップ付き。キャスターのうち2つはストッパー付き。
用途日用品や書類、文具などの収納に。ワゴン キャスター付き 前後 引き出し 整理 納戸 階段下 玄関 隙間 すき間 ラック 収納カート ワゴン
材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(表/塩化ビニル樹脂、裏/プリント紙)
奥行(mm)750
耐荷重(kg)(棚板1段あたり)15、(全体)30
高さ(cm)64.5
組立時間約20-30分
デスク上のスペースを有効活用できる机上ラック。
机上小物の整理に便利なミニサイズ。
プリンタテーブルの高さは2段階に調節できます。
質量(kg)2.6
本体質量(kg)2.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×230×185・235
薄型・立体収納で最大2段24足、3段36足収納、狭い玄関でも設置可能な奥行き30cmのシューズラック。
フラップ扉は1段で最大12足収納、各フラップには仕切り板が2枚付き靴に合わせて調節可能です。
靴のサイズは外寸で最大32cmが収納可能。
各段の背に通気孔を装備し靴の臭いを換気して湿気を逃がし靴を快適に保つことが出来ます。
背面も表と同じプリント紙化粧仕上げです。
用途省スペースシューズラック2段
材質プリント紙化粧繊維板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×300×965
机上の整理整頓、プリンタ棚の高さ調整が工具不要の机上ラック。
材質支柱フレーム(上):スチールクロームメッキ、支柱フレーム(下)・間口パイプ:スチール粉体焼付塗装、棚:MDFPVC貼り、中間リング:ABS樹脂
質量(kg)4.6
棚段数1段
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)506×300×380~480
総耐荷重(kg)10
材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、フレーム:スチール粉体塗装
質量(kg)7.7
備考取付にあたっては板厚35mmまで、取付しろが46mm以上必要となります。ダクト機構や天板などの形状により取付できかねる場合もございます。
材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、フレーム:スチール粉体塗装
質量(kg)6.3
備考取付にあたっては板厚35mmまで、取付しろが46mm以上必要となります。ダクト機構や天板などの形状により取付できかねる場合もございます。
材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、フレーム:スチール粉体塗装
質量(kg)8.6
備考取付にあたっては板厚35mmまで、取付しろが46mm以上必要となります。ダクト機構や天板などの形状により取付できかねる場合もございます。
大容量ラックのセット。ラック1台あたり7段タイプ。引き出しやすい大型の取っ手。取っ手は左右どちらにでも取り付け可能。スムーズな引き出しを可能にするキャスター4個付き。本を倒れないように支えるディバイダー付き。引き出すときのグラつき、転倒を防ぐ天板レール構造。背面化粧仕上げ。
用途本棚、書棚、コミックラック、コミック収納ラック、マガジン収納ラック、カラーボックスとして。
耐荷重(kg)ラック1段あたり5、全体35
材質本体:プリント紙化粧繊維版、取っ手:スチール(エポキシ樹脂塗装)
高さ(mm)1900
棚板寸法(mm)幅385×奥行140
可動範囲(mm)上段:高さ755、3.2cm間隔12段階、下段:高さ1010、3.2cm間隔20段階
収納の目安ラック1台あたり:コミック189冊、DVD168枚
オープンラック(GR-1835R)と合わせてレイアウトできるスチール製多目的ラックデスク。
ラック収納部分は奥行350mmで省スペース、デスク部分を含めた奥行きは600mmと700mmの2種類からお選びいただけます。
棚板は20mmピッチで調節でき、背面からファイルが落ちないよう片側に立ち上がり付き。
ご使用にあわせてオプション棚板(GR-30TT)と仕切板(GR-SI)を追加できます。
オプションの複式固定金具(GR-HK)を使用して横連結・背面連結が可能。
設置の際は転倒防止のため壁面固定金具(GR-HK)をお使いください。
付属品可動棚板4枚
材質天板:メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、フレーム・棚板:スチール(粉体塗装)、棚板固定部品:スチール製爪
高さ(mm)1800
最大積載量(kg)30/棚1段あたり、【天板】60
機能横連結可能(横連結用ビス付)、背面連結可能(要複式固定金具 GR-FK)
棚板調整ピッチ(mm)20
アジャスターなし
引出し付きで先端工具もセットで一括管理できます。
材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製
高さ(mm)786
タイプツーリング棚1段、引出し1段、フラット棚1段
奥行(mm)550
間口(mm)693
キャスター径(Φmm)100
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)50
ツーリングの保管におすすめです。
材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製
高さ(mm)786
奥行(mm)550
間口(mm)693
キャスター径(Φmm)100
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)50
棚板フラット型で安定感抜群です。
材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製
高さ(mm)786
奥行(mm)550
間口(mm)693
キャスター径(Φmm)100
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)50
必要なアイテムを自由に組合せできるナラ材使用のシンプルなデスクシリーズの本立て
用途本立て
材質ナラ材、タモ材、プリント化粧板
質量(kg)4.2
主材質ナラ材、タモ材、プリント化粧板
事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。傾斜スライド棚で、揺れによる収納物の落下を軽減します。天板及び地板にボルトを組み付けるだけで簡単に分解・組立ができ、作業時間を大幅に短縮できます。棚板の段変更のピッチは25mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、書架を連結することができます。追加棚セットで棚板を追加できます。連結型のみではご使用できず、基本型が必要です。
用途病院、研究室、オフィス、バックヤードの書架、物品棚
材質スチール(アクリル樹脂塗装)
色チョコレートブラウン
タイプ連結
間口(mm)900
耐荷重(kg/段)100、傾斜スライド棚板=40
棚ピッチ(mm)25
関連資料(3.16MB)
棚板厚さ(mm)30、傾斜スライド棚板25
総耐荷重(kg)300
事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。傾斜スライド棚で、揺れによる収納物の落下を軽減します。天板及び地板にボルトを組み付けるだけで簡単に分解・組立ができ、作業時間を大幅に短縮できます。棚板の段変更のピッチは25mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、書架を連結することができます。追加棚セットで棚板を追加できます。
用途病院、研究室、オフィス、バックヤードの書架、物品棚
材質スチール(アクリル樹脂塗装)
色チョコレートブラウン
タイプ単体
間口(mm)935
耐荷重(kg/段)100、傾斜スライド棚板=40
棚ピッチ(mm)25
関連資料(3.16MB)
棚板厚さ(mm)30、傾斜スライド棚板25
総耐荷重(kg)300
チェアにも踏み台にもなる、2WAYで便利な子供用ハイチェア。パーツを組み替えれば大人も使用可能な踏み台としても使えます。
用途子供用ハイチェア
材質天然木(ラバーウッド材)、ラッカー塗装仕上げ
質量(kg)6.4
耐荷重(kg)座面80・足置き25・棚板(ステップ1段目)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×415×735
座面高さ(mm)520・490・460
オープンラック(GR-1835R)と合わせてレイアウトできるスチール製多目的ラックデスク。
ラック収納部分は奥行350mmで省スペース、デスク部分を含めた奥行きは600mmと700mmの2種類からお選びいただけます。
棚板は20mmピッチで調節でき、背面からファイルが落ちないよう片側に立ち上がり付き。
ご使用にあわせてオプション棚板(GR-30TT)と仕切板(GR-SI)を追加できます。
オプションの複式固定金具(GR-HK)を使用して横連結・背面連結が可能。
設置の際は転倒防止のため壁面固定金具(GR-HK)をお使いください。
付属品可動棚板4枚
材質天板:メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、フレーム・棚板:スチール(粉体塗装)、棚板固定部品:スチール製爪
高さ(mm)1800
最大積載量(kg)30/棚1段あたり、【天板】60
機能横連結可能(横連結用ビス付)、背面連結可能(要複式固定金具 GR-FK)
棚板調整ピッチ(mm)20
アジャスターなし
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード