滑らかな曲線美、今までにない持ちやすさ。
あなたのiPhoneを美しく守る耐衝撃ケース。
なめらかなSラインの曲線が特徴的な、大人気のスマホケース「iFace First Class」。その独特の形状が手にフィットし、とても持ちやすく操作時の安定感が増します。
「くびれ」と「適度な厚み」で今までにない持ちやすさ。
ポリカーボネートとTPU、2つの素材で、傷や衝撃からiPhoneを保護。
仕様ワイヤレス充電:可
質量(g)約40.7
規格MIL
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約147×74×12
本製品はサイドマグネットタイプの薄型ケースです。
フタの固定は開閉しやすいマグネットを採用しております。フタの表裏にEVAフォームを採用し端末を採用し端末を衝撃から保護します。(すべての衝撃から端末を保護できることを保証するものではありません。)
本製品を装着したまま、カメラでの撮影が可能です。
液晶画面側と背面側の両面を保護できる薄型で持ちやすい手帳型ケースです。
フタの内側にカードポケットが付いています。
ストラップ等を取り付け可能なハトメがケース下部に付いています。
背面を折り曲げて、視聴スタンドとして使用が可能です。
内側にはソフトケースを採用、端末をしっかり固定することできます。
ケースを着脱せずに、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。また各種ボタンの操作も使用可能です。
質量(g)70
UAG社製耐衝撃ケース。UAG社製耐衝撃iPhone 12 mini 用手帳型ケース。
UAG社製耐衝撃ケース。UAG社製耐衝撃iPhone 12 Pro Max 用手帳型ケース。
UAG社製耐衝撃ケース。UAG社製耐衝撃iPhone 12 Pro Max 用ケース。
UAG社製耐衝撃ケース。UAG社製耐衝撃iPhone 12 Pro/12 用ケース。
対応機種iPhone 12 Pro/12
タイプケース型
特性耐衝撃
優しいニュアンスカラーのiFaceが登場
カフェをイメージさせる優しい「ラテカラー」。
スモーキーな色合いが今っぽい「くすみカラー」。
シンプルな無地デザインで男女問わず使えるiFaceがそろいました。
・「くびれ」と「適度な厚み」で持ちやすい
・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で傷や衝撃から保護
・背面はマットな質感で指紋が目立ちにくい
・ストラップホール付き
適合機種iPhone 12/12 Pro専用
質量(g)約51
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約163×82×12
iFaceの大人気シリーズReflectionのクリア仕様を引き継いだ手帳型ケース。手帳型の機能性を保ちつつ、ステッカーや写真が入れられるクリア背面を施しました。手帳型なので、画面のプライバシーを保護。くびれ形状で、持ちやすい。フチとフラップのカラーがマッチ。米軍用規格準拠(MIL-STD-810)の耐衝撃性。iPhone本体の美しさを引き立たせるクリア背面。背面はポリカーボネートとアクリルのハイブリッド素材なので、割れにくい。Reflection専用インナーシートの使用もOK(1枚推奨)なので、アレンジの幅が広がる。カードポケットに入れるカードは1枚まで収納可。Reflectionシリーズ等のスマホアクセサリーと一緒にカラーコーデが楽しめる。ワイヤレス充電対応
仕様ストラップ装着:可
材質ポリウレタン、ポリカーボネート、アクリル、TPU、マグネット
質量(g)約75
対応機種iPhone12 / iPhone12Pro
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約163×81×14
充電方式ワイヤレス充電:可
独特なハニカム構造
抗菌性 // スマートポリマー
包装と製品共にリサイクル材料を使うことで環境に優しい
スリムで保護
3m /10 ft ドロップ認定
スタンド機能とカードホルダー
設計された衝撃吸収の設計
アドバンスド // 立ち上がったエッジ
エアポケットクラウン&エッジは、デバイスから離れてエネルギーを転送する衝撃を吸収し、分散させます。
対応機種iPhone 13 mini/12 mini
特性耐衝撃、マグネット付、スタンド機能、ポケット付
タイプ手帳型
色ブラウン
材質TPU、革
寸法(cm)13.59×6.86×1.53
質量(g)90
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
マグネット式ワイヤレス充電が搭載のモバイルバッテリー。【ピタッと充電】。マグネット式ワイヤレス充電搭載の為、ケーブルを使わずに充電が可能。※iPhone12以降のシリーズとMagSafe対応のケースのみ対応。【持ち運びに便利】。スリムでコンパクトな設計の為、持ち運びに嬉しいサイズ感。【充電残量がわかる】。4つのLEDライトで充電残量の把握が可能。【カラーバリエーション】。ニュアンスカラーを取り入れた5色展開
仕様ワット時定格量:18.5Wh、ON/OFFボタン/電池残量LEDランプ搭載/USB-A to Type-C充電ケーブル付属、航空機内持込:客室内へお持込可能(2023年9月 現在)
質量(g)(約)136
出力USB-A:5V/2.1A ワイヤレス:5W
適合規格USB-A
入力microUSB:5V/2A Type-C:5V2A
対応iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他
対応コネクタ付属ケーブル:Type-C
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66×15.8×98.7
ケーブル長(cm)(約)50(付属)
USBポート数3
充電端子USB-Aポート×1
給電端子microUSBポート×1/Type-Cポート×1
独特なハニカム構造
抗菌性 // スマートポリマー
包装と製品共にリサイクル材料を使うことで環境に優しい
スリムで保護
3m /10 ft ドロップ認定
スタンド機能とカードホルダー
設計された衝撃吸収の設計
アドバンスド // 立ち上がったエッジ
エアポケットクラウン&エッジは、デバイスから離れてエネルギーを転送する衝撃を吸収し、分散させます。
質量(g)102
寸法(cm)16.52×8.25×1.46
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
IIIIfit(イーフィット)iPhone13mini/12mini対応ケースが登場!
独自の背面のラウンド形状が手に馴染んで持ちやすい!
PCとTPU一体成型のハイブリッド構造により、スマホを衝撃からしっかり守ります。
ケースを装着したままライトニングケーブルやイヤホンの接続が可能!充電し放題!音楽聞き放題!
裏面を覆うiPhone13mini、iPhone12mini兼用プロテクトジャケットです。
PC+TPU一体成型のハイブリッド構造による耐衝撃タイプ。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から守ります。
持ちやすさを追求した形状とTPU素材特有のゴムのような柔軟性により、優れたグリップ感を実現しました。
取り付けたままでLightningコネクタの接続が可能。
ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
関連キーワード