2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接炎しても燃え広がることなく炭化します。JIS規格適合。溶接及び関連作業用防護服 JIS T 8128:2018 (ISO 11611:2015)。熱及び火炎に対する防護服 JIS T 8129:2018 (ISO 11612:2015) 。防護服-火炎に対する防護服 JIS T 8130:2018 (ISO 14116:2015)
種別カーゴパンツ 混率(%)綿100 股下(cm)80 機能耐炎、耐熱、制電性、JIS規格適合、安全設計、消臭テープ
1着
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

接炎しても燃え広がることなく炭化します。JIS規格適合。溶接及び関連作業用防護服 JIS T 8128:2018 (ISO 11611:2015)。熱及び火炎に対する防護服 JIS T 8129:2018 (ISO 11612:2015) 。防護服-火炎に対する防護服 JIS T 8130:2018 (ISO 14116:2015)
種別ブルゾン 混率(%)綿100 機能耐炎、耐熱、制電性、JIS規格適合、安全設計、消臭テープ
1着
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)