オプティカルグラスレンズを採用しています。ポリマーのボディとなっています。グリップ部分がフォーム状になっています。
全長(mm)155
材質アルミ合金
仕様スリーポジションスイッチ
質量(g)142
外径(mm)35
2018年トラスコ掲載ページ7 1044
電球の種類LED
単3形アルカリ乾電池1本、またh単3形リチウム乾電池1本もアダプター無しで使用できます。
付属品ホルスター、乾電池付属
材質航空機グレードアルミ合金
全長(mm)108
電源1.5V-3.0V
保護等級IPX7
光源色白
外径(mm)22
明るさ(Lm)350
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)160
点灯時間(時間)14
落下耐久(m)1
ベーシックな電波時計の機能に加えて、お部屋が暗くなると自動で文字板のライトが点灯します。
高輝度LED×3灯でしっかり見えます。
表示方式アナログ
機能・暗所自動ライト点灯・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
直径(Φmm)330
付属品お試し用乾電池×6個、木ねじ×1個、保証書×1枚
材質木枠、風防:ガラス
質量(kg)1.1
種類掛け時計
寸法(Φ×mm)330×51
使用電池アルカリ単三電池6本使用(別売)
電池寿命約1年
電波時計〇
関連キーワード