5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インテリアになじむコンセントタップ。
用途電源タップ、OAタップ、スマホ充電器、USB充電器、コンセントタップとして。 プラグ形状2P コンセント形状2P 質量(g)60 コンセント個数3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×26×80
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【PD30W】Natural Tap AC3個口 USB-A/Cポート Fargo 動画あり
シンプルなデザインで統一感なる空間を演出できる電源タップ。AC×3口、Type-A×1、Type-C×1口搭載で複数の機器を同時に充電できます。Type-CはPD30W対応で急速充電も可能。雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)。個別電源スイッチ(ブレーカー内蔵)
仕様雷サージあり 寸法(mm)32×44×213 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1450まで 定格電圧(V)100~125 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付 USBポートType-A×1、Type-C×1
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PTC605DW TAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポート Fargo 動画あり
両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×3口とType-C×1口の合計5ポートで複数の機器を同時に充電できます。
仕様雷サージあり 寸法(mm)42×43×272 ダークウッド スイッチ一括スイッチ 定格電力(W)1450まで 定格電圧(V)100~125 コンセント個数12 コンセント形状2P コード長さ(m)1.8 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付 USBポートType-A×3、Type-C×1
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ザ・タップFプレミアム
パック商品。定格:15A-125V 合計1500Wまで。3コ口。スナップキャップ付。コード2m付。タイプZ
コンセント個数3 電源コード(m)2
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Fargo木目調タップ
エコ商品
美しい木目調のタップです。
材質難燃性PC樹脂 定格電圧(V)15A・100~125V(1500Wまで) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)