幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ マーキング用
モノタロウ
¥469
税込¥516
マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。
必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-59~85
印字方式油性ペン
ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ ふっ素樹脂製
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。
用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。
仕様屋外用
材質テフゼル(フッ素系樹脂)
規格UL規格品
こんなお得な商品も!

ケーブルタイアンカーマウント
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
束線に対して平行または、垂直に使用できます。
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定。
幅(mm)9.5
長さ(mm)19.0
高さ(mm)5.0
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
寸法A(mm)19.0
寸法B(mm)9.5
寸法C(mm)5.0
穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
用途ケーブル、配線の固定。
高さ(mm)6.6
縦(mm)24.9
横(mm)24.9
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
柔軟性に優れており電線にピッタリとフィットします。色分けによる識別などに最適です。
用途ケーブルの結束、固定に。
長さ(mm)102
幅(mm)2.5
質量(g)18
使用温度範囲(℃)-60~85
最大結束径(Φmm)21
ループ引張強度規格値(N[kgf])80
電線をパネル、壁、天井等・屋内に固定するときに使用します。
ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束できます。
用途結束した電線の束をパネル、壁、天井等に固定する時に。屋内用。
色ナチュラル
仕様ねじ止めタイプ
使用温度範囲(℃)-59~85
ワイヤーやケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。
用途配線の固定。
取り付けパネルの外側に固定具の足が突き出しては困る所での使用に適しています。
用途結束バンドの固定。
使用温度範囲(℃)-60~85
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
振動がある場所での使用に適しています。パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
用途結束バンドの固定。
高さ(mm)15.7
穴径(Φmm)6.5
縦(mm)10.2
横(mm)9.3
固定方法押込み
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
最大取付パネル厚(mm)2.7
束線をパネルから離して固定するときに最適です。
用途結束バンドでの束線の固定。
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
インライン結束バンドは、セレーションが外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されます。そのため、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。
特性耐候
ケーブルの結束と固定が一気にできます。
シャーシ、パネルなどにケーブル固定するために使用します。
ねじ止めしてからでも結束できます。
ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
用途ケーブルの結束、固定
ねじで固定する台座方式です。
束線をしっかり固定することができます。
用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定。
色ナチュラル
材質ナイロン66
仕様RoHS対応
使用温度範囲-40~85℃
使用場所屋内用
UL規格UL難燃性94V-2
結束バンドとマウントベースのキット製品です。
用途電線ケーブルの固定・結束。
色ナチュラル
材質ナイロン66
トラスコ品番403-6875
セット内容結束バンド:PLT1M 100本、PLT1.5I 100本、マウントベース:ABM2S-A 50個
質量(g)612
使用温度範囲(℃)(結束バンド)-59~85、(マウントベース)-29~49
使用場所屋内用
1箱
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ワイヤ、ケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。
用途配線の固定。
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
固定方法押込み
使用場所屋内用
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルの結束。
ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルなどの結束に。
トラスコ品番438-2056
材質ナイロン66+ステンレス(SUS316)
長さ(mm)361
幅(mm)2.4
厚さ(mm)1.2
色ナチュラル
最大結束径(Φmm)102
引張強度(N)80
最小結束径(Φmm)1.6
1袋(100本)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
色ナチュラル
トラスコ品番147-5401
高さ(mm)8.9
質量(g)690
バンド幅(mm)【使用結束】2.3~4.8
縦(mm)28.6
横(mm)28.6
1袋(200個)
¥96,980
税込¥106,678
30日以内出荷
ケーブル、ワイヤーなどの識別と結束が同時にできます。
必要な情報は書き込みスペースにラベル、手書きなどで記入できます。
ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
用途ケーブルなどの結束、表示
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)222
各プレートには楕円のネジ止め用の穴があるので、束線の位置に合わせて固定具の位置決めができます。
用途結束バンドの固定。
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
2つの束線を固定したり、分割したりできます。ヘッドと結束バンドが二体成形になっており、目通しが軽く簡単にできます。
1つ目のループは完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。
用途2つ束線の固定、分割。
材質ナイロン66
長さ(mm)171
幅(mm)4.6
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)222
使用場所屋内
薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
用途結束バンドの固定。
色ナチュラル
材質ナイロン66
トラスコ品番818-0294
質量(g)726
使用温度範囲(℃)-60~85
寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×12.7×3.0
固定方法M4皿ねじ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
1袋
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
高温、ガンマー放射線に強く耐候性、耐薬品性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
二つの束線を固定したり、分割したりできます。一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。
用途2つの束線の保持、分割、結束に。
材質ナイロン66
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-60~85
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。
結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
用途ケーブルの結束。
色ナチュラル
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
束線を連結して固定するとき、または、束線を架線に吊り下げて固定するときに使用します。
用途束線の連結固定、架線への吊り下げの際使用。
色ナチュラル
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~85
使用場所屋内用
建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。
用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。
材質ナイロン66
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-40~85
規格cULus Listed 62275 type2,21認証品
使用場所屋内用
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。束線に対して平行または垂直に使用できます。
用途結束バンドの固定。
色ナチュラル
材質ナイロン66
高さ(mm)5
質量(g)363
使用温度範囲(℃)-60~85
縦(mm)9.5
横(mm)19
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。
ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。
用途ケーブルなどの結束。
色ナチュラル
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
色ナチュラル
仕様屋内用
材質ナイロン66+ステンレス(SUS316)
使用温度範囲(℃)-59~85
抗菌性能、防カビ性能、抗ウイルス性能を持った結束バンドです。
食品衛生法にも適合します。
外部試験機関において、抗菌、防カビ、抗ウイルス試験を実施し性能は確認済みです。
用途清潔さが求められる様々な環境や機器での使用に。
材質抗菌ナイロン66
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-60~85
RoHS指令(10物質対応)対応
特性抗菌性能、防カビ性能、抗ウイルス性能
関連資料PAN-CLEANチラシ(0.7MB)
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定
高さ(mm)18.8
規格UL規格品
使用場所屋内
使用ねじM4
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途ケーブルの結束
材質ナイロン66
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
タイマイントの形状をした押し込み型固定具です。
設置場所が振動するなど、しっかりと固定する必要がある時に適しています。
パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
用途結束バンドの固定。
色ナチュラル
材質ナイロン66
トラスコ品番825-7384
幅(mm)(ウイング幅)18
高さ(mm)6.1
質量(g)145
使用温度範囲(℃)-60~85
縦(mm)15.4
固定方法押し込み
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
1袋
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
束線に対して垂直に使用します。ネジの取付溝にゆとりがある為、束線の位置にあわせて固定具の位置決めができます。
用途結束バンドの固定。
色ナチュラル
材質ナイロン66
トラスコ品番818-0567
質量(kg)1
高さ(mm)3.2
使用温度範囲(℃)-60~85
縦(mm)12.7
横(mm)31.1
固定方法M5ねじ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
1袋
¥69,980
税込¥76,978
20日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
用途ケーブルの結束。
材質ナイロン66
使用場所屋内
二つの束線を固定したり、分割したりできます。
一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。
高温の環境で連続使用できる耐熱性ナイロン66製です。
用途2つの束線の保持、分割、結束。
使用場所屋内
関連キーワード
1
2
次へ