12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伊藤電気製作所フリープラボックス屋根なし型
エコ商品
RoHS2指令に対応しています。
保護等級IP33 バンド通し穴 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様屋根取り外し〇
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

伊藤電気製作所フリープラボックス屋根つき型
エコ商品
RoHS2指令に対応しています。
保護等級IP33 バンド通し穴 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様屋根取り外し〇
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

デンカエレクトロン普通結束バンド(白)
ナチュラル 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-20~75 規格UL94 V-2 関連資料DKバンドカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DKバンド).pdf(0.12MB) 非含有証明書(DKバンド).pdf(0.07MB)
1袋(100本)ほか
76 税込84
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 。エレコムで定番のキャラクターしろちゃん(ホワイト)をはじめ、くろちゃん(ブラック)・ベイビー(ブルー)・スリーピー(パープル)・トキメキ(ピンク)とカラー別で色々な表情がついているユニークなデザインです。 。USB Power Delivery対応により、最大60W(20V/3A)の電力で接続機器への給電が可能です。 。接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なく両面挿せます。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。ゴミの少ない簡易パッケージです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格USB2.0規格準拠 ケーブル長(m)約1(※コネクター含まず) コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ 対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 対応パワーデリバリー プラグ金メッキピン 保証期間1年間 シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)約3.2 対応転送速度(Mbps)最大480※理論値 適合用途充電/データ転送 ワット数(対応)最大60W(20V/3A)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 。エレコムで定番のキャラクターしろちゃん(ホワイト)をはじめ、くろちゃん(ブラック)・ベイビー(ブルー)・スリーピー(パープル)・トキメキ(ピンク)とカラー別で色々な表情がついているユニークなデザインです。 。USB Power Delivery対応により、最大60W(20V/3A)の電力で接続機器への給電が可能です。 。接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なく両面挿せます。 。ゆったりと使用できるケーブル長2mを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。ゴミの少ない簡易パッケージです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格USB2.0規格準拠 ケーブル長(m)約2(※コネクター含まず) コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ 対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 対応パワーデリバリー プラグ金メッキピン 保証期間1年間 シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)約3.5 対応転送速度(Mbps)最大480※理論値 適合用途充電/データ転送 ワット数(対応)最大60W(20V/3A)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CP807 【オーダー】タキシャロン 多波長遮へいタイプ HTSLA CP807 タキロンシーアイ カスタマイズ可
二つの波長領域で遮へい性能を有しています。 430~480nmのレーザー遮へい能力OD値(光学濃度)5< 950~1150nmのレーザー遮へい能力OD値(光学濃度)6< 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。 表面抵抗率が10の6乗~10の10乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。 湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途ブルーレーザー、近赤外線レーザー、二つの波長領域で遮へい性能を有しています。 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)50~2000 幅(mm)50~1000 厚さ(mm)3 茶透明 光学濃度(OD)<OD5@430~480nm、<OD6@950~1150nm 比重1.46 可視光線透過率(%)20 公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4 切断方法丸のこ切断 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.4MB) 製品情報シート(0.29MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
18,571 税込20,428
10日以内出荷

ハナキゴムナナコ指サック
厚みがあるのに柔らかく作業性の良い滑り止め付指サックです。繰り返しお使いいただけゴミ排出削減に役立ちます。レンズの検品時など製品を皮脂汚れから守るために。
仕様エンボス加工:有、RoHs2禁止物質不使用品、コード番号:337-4067 材質天然ゴム 長さ(mm)50 厚さ(mm)0.4 アメ サイズ 内径(Φmm)21 アズワン品番67-2323-90
1箱(200本)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

。油をお使いになる際のスベリ止めに最適な合成ゴムの指サックです。繰り返しお使いいただけゴミ削減にお役立ち致します。機械の調整、組立などで油症防止や汚染防止に。
仕様RoHs2禁止物質不使用品、コード番号:337-4110 材質NBR 長さ(mm)70 厚さ(mm)0.4 ブラウン サイズ 内径(Φmm)20 機能耐油 アズワン品番67-2323-96
1箱(20本)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

ハナキゴムナナコ指サック
厚みがあるのに柔らかく作業性の良い滑り止め付指サックです。繰り返しお使いいただけゴミ排出削減に役立ちます。レンズの検品時など製品を皮脂汚れから守るために。
仕様エンボス加工:有、RoHs2禁止物質不使用品、コード番号:337-4108 材質天然ゴム 長さ(mm)47 厚さ(mm)0.4 アメ サイズ 内径(Φmm)18 アズワン品番67-2323-91
1箱(200本)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ハナキゴムナナコ指サック
厚みがあるのに柔らかく作業性の良い滑り止め付指サックです。繰り返しお使いいただけゴミ排出削減に役立ちます。レンズの検品時など製品を皮脂汚れから守るために。
仕様エンボス加工:有、RoHs2禁止物質不使用品、コード番号:337-4071 材質天然ゴム 長さ(mm)40 厚さ(mm)0.4 アメ サイズ 内径(Φmm)15 アズワン品番67-2323-92
1箱(200本)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

油をお使いになる際のスベリ止めに最適な合成ゴムの指サックです。繰り返しお使いいただけゴミ削減にお役立ち致します。機械の調整、組立などで油症防止や汚染防止に。
仕様RoHs2禁止物質不使用品、コード番号:337-4097 材質NBR 長さ(mm)70 厚さ(mm)0.4 ブラウン サイズ 内径(Φmm)18.5 機能耐油 アズワン品番67-2323-97
1箱(20本)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

油をお使いになる際のスベリ止めに最適な合成ゴムの指サックです。繰り返しお使いいただけゴミ削減にお役立ち致します。機械の調整、組立などで油症防止や汚染防止に。
仕様RoHs2禁止物質不使用品、コード番号:337-4119 材質NBR 長さ(mm)60 厚さ(mm)0.4 ブラウン サイズ 内径(Φmm)18.5 機能耐油 アズワン品番67-2323-98
1箱(20本)
1,498 税込1,648
5日以内出荷