サイドベルトがバイカラーになった遊び心ある手帳型ケース。ピタッと固定できるマグネット仕様。すぐ取り出せて嵩張らないカード収納ポケット(1枚)。動画視聴に最適なスタンド機能。ショルダーストラップが使える2つのホール搭載
材質PUレザー
タイプ手帳型
特性軽量・薄型・サイドベルト・マグネット・カード収納ポケット・スタンド機能・ショルダーストラップが使える2つのホール搭載
AQUOS対応のiFace First Classケース
iFace First ClassからAQUOS sense8対応ケースが登場です。
筐体のサラサラとした質感&カラーリングに近い、人気のくすみ・カフェデザインをラインナップ。
別売りのスマホリングなどと合わせてお揃いのカラーコーディネートもお楽しみください。
・「くびれ」と「適度な厚み」で持ちやすい
・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で傷や衝撃から保護
・背面はマットな質感で指紋が目立ちにくい
・ストラップホール付き
適合機種AQUOS wish3専用
材質ポリカーボネート、TPU
質量(g)約56
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約163×81×14
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。
用途全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。 。2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。 。平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金
対応機種AQUOS wish4(SH-52E)
関連キーワード