サテン生地を使用しているボックスシーツです。美しい光沢感でなめらかな肌触りです。全周にゴムがついているので、カバーがずれにくくなっています。着脱が簡単に行えます。(サテン生地とは、繻子織(しゅすおり)という織り方で織られた生地です。ホテルシーツやネクタイにも使用されています。)
混率(%)綿100
目付(g/m2)115
マチ(mm)300
サテン生地を使用している掛け布団カバーです。美しい光沢感でなめらかな肌触りです。ファスナーは長辺の片側が端まで開くので、掛けふとんが出し入れしやすくなっています。ズレ防止のひも付きです。(サテン生地とは、繻子織(しゅすおり)という織り方で織られた生地です。ホテルシーツやネクタイにも使用されています。)
混率(%)綿100
目付(g/m2)115
通気性抜群で湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適にお使いいただけるすのこベッドです。ヘッドボードには天板と棚板の2段の収納スペースがあり、時計やスマホなどを置くことができます。棚板は2口コンセント付きで便利です。ヘッドボードの両端も収納スペースになっていて、本や雑誌なども収納することができます。ベッド下の高さは約19cmあり、収納スペースとして有効活用できます。お客様組み立てとなります。組み立て番号付きです。
高さ(mm)ベッド下:約191
消費電力(W)1500まで
耐荷重(kg)約ヘッドボード天板10、棚板10、サイド収納10
内寸(mm)ヘッドボードサイド収納(約):212×78×345
脚長さ(mm)約短:170、長:200
最大使用者体重(kg)約90
収納にこだわったベッドです。温かみのある木目調デザインで、なめらかな質感です。引き出し収納、床板下収納、ヘッドボード部収納とたっぷり収納することができます。引き出しの取り付け位置は選択可能です。引き出しやすいキャスター付きです。フレーム内側にはストッパーもついているので引き出しが入り込むのを防ぎます。ベッド下の引き出し収納以外のスペースも活用できるため、季節ものや使用頻度が低いお洋服なども収納可能です。ヘッドボードはスマホやティッシュなどの小物が置けます。2口コンセント付きです。本やタブレットが立てて収納できるマガジンラック付きです。ヘッドボード前板上部は傾斜がついています。床板は紐付きで簡単に取り外せます。お客様組み立てとなります。
種類チェストベッド
容量(L)引き出し1個あたり:約57
消費電力(W)合計1500
定格電圧(V)AC100
耐荷重(kg)引き出し1個あたり:約10
定格周波数(Hz)50/60
引出し内寸法(mm)約:1個あたり:915×436×144
適合厚さ(mm)推奨マットレス:約200
収納の目安引出し:約1個あたり:Yシャツなら18枚
最大使用者体重(kg)約90
シンカーパイル生地を使用しているタオル地のボックスシーツです。ふんわりやわらかな肌触りです。全周にゴムがついているので、カバーがずれにくくなっています。着脱が簡単に行えます。洗濯可能です。(シンカーパイル生地は、シンカーという丸編み機でパイル織りがされた、タオル素材の生地です。)
混率(%)パイル:ポリエステル65、綿35、地糸:ポリエステル100
目付(g/m2)150
マチ(mm)300
椅子、オットマン、収納、1台で3つの機能の便利なスツール。座部を上げると、内部に物を収納可能。座面高さ37cmで、ソファシーンにも目線が合う低めの設計。ソファに合わせると、オットマン(足置き)としても便利。鏡台やドレッサーなど、メイクの時にも大活躍。
用途事務所の受付、待合室などでの腰掛け椅子、チェア、イスとして。フタを外せば収納ボックスに。オットマンとしても使用できる。
座面厚(mm)65
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)収納部:290×290×280
シンカーパイル生地を使用しているタオル地の掛け布団カバーです。ふんわりやわらかな肌触りです。ファスナーは長辺の片側が端まで開くので、掛けふとんが出し入れしやすくなっています。ズレ防止のひも付きです。洗濯可能です。(シンカーパイル生地は、シンカーという丸編み機でパイル織りがされた、タオル素材の生地です。)
混率(%)パイル:ポリエステル65、綿35、地糸:ポリエステル100
目付(g/m2)150
材質PP
色ブラウン/ブラウン
容量(L)22.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)667×436×98
ネスティング高さ(mm)50.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×401×91
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×385×78
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
SS、S、SDサイズに対応の6本セット!もとの脚に専用継脚を取り付ければプラス10cm拡がります
ベッド下の収納スペースがグーンとアップして通気性もよくなります。
風合いの良いパイン材を使用
脚付きロールマットレス付属の脚と同素材・同色のため見た目もスッキリ
継脚を取り付ければ、ベッド下の収納量が増え、お部屋を広く使えます
強さと温かみをあわせ持つ天然木脚
材質天然木
質量(kg)0.8
色ナチュラル
寸法(cm)10
1セット(6本)
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
関連キーワード