26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイブでおしえるタイマーです。首からさげられるストラップ付。切り替えスイッチで音のみ・音とバイブ・バイブのみの3種類でお知らせ。
仕様使用電池/単4電池×1本(モニター電池付) セット時間/1秒~99分59秒まで秒単位でカウントダウン/カウントアップ アラーム・バイブレーション/作動時間(約)60秒 使用温度範囲/-10度~50度 材質本体:ABS樹脂 ボタン:ラバー ストラップ:ポリエステル 質量(g)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×20×110 表示形式デジタル 設置方法ストラップ装着 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キッチンタイマー ⇔ 温湿度計 に切替が可能。大きな液晶でボタンがタッチ式です。タイマーの設定は [分] [秒]のボタンを希望の時間に合わせスタートを押すだけととてもシンプルな操作になっています。またカウントアップ機能も付いています。設置に関しては背面マグネットで設置、もしくは自立スタンドで設置が可能です。
付属品お試し用電池(単4形電池×1本) 質量(g)約70(乾電池を含む) 電源DC1.5V(単4形電池×1本) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×21×81 設定時間最長99分59秒~最短1秒 設置方法マグネット、スタンド 電池寿命約1年(1日1回30秒鳴らした場合) アラーム警鳴時間(秒)約30 主材質ABS 音量(dB)70以上 カウントダウン機能カウントアップ/カウントダウン
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きい画面で時間も見やすいシンプルな3ボタンタイプ。ストラップが付いているので持ち運びに便利。
寸法(mm)70×90×17 質量(g)57 電源単4形乾電池×1個 機能大画面、リピート機能、カウントアップ、立てかけスタンド、壁掛け用フック、磁石
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かわいいくすみカラー。見やすい大画面表示。
用途タイマー 付属品ストラップ、単4形乾電池×1個(動作確認用) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×80×19 機能予告アラーム(10分前/5分前)、鳴動時間(5秒)、時計機能、壁掛け、立てかけスタンド、マグネット付き 表示形式デジタル 最大設定時間99分50秒 設置方法スタンド、マグネット カウントアップ機能最大99分59秒
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)エポキシ用タイマウント
穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
用途ケーブル、配線の固定。 ナチュラル 材質ナイロン66 トラスコ品番477-4388 高さ(mm)8.9 質量(g)45 縦(mm)28.6 横(mm)28.6 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内用
1セット(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)タイマウント(ナイロン66)
ねじで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。
用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定。 ナチュラル 材質ナイロン66 仕様RoHS対応 使用温度範囲-40~85℃ 使用場所屋内用 UL規格UL難燃性94V-2
1袋(100個)ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タイマウント(テフゼル)
高温、ガンマー放射線に強く耐候性、耐薬品性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
1袋(100個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タイマウント PEEK
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。 あらゆる化学薬品に対して(一部の薬品を除く)優れた耐性があると同時に、長期に渡って高い放射線性を保持します。 放射線性に対する耐性が必要なところ、クリーンルーム、耐薬品/耐熱性が求められる場所、自動車、航空機での使用に適しています。
用途結束バンドの固定。 薄茶 材質ポリエーテルエーテルケトン トラスコ品番496-2966 質量(g)109 使用温度範囲(℃)-60~260 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内用 使用ねじM4
1袋
33,980 税込37,378
翌々日出荷

THERMOS(サーモス)真空断熱ケータイマグ
つるっと汚れ落ち、からっと乾く!セラミック加工のスクリューマグが新登場!内面「セラクリーンコート」採用で、お手入れラクチン!
材質内びん:ステンレス鋼(セラミック塗膜加工) / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / パッキン:シリコーンゴム
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

THERMOS(サーモス)真空断熱ケータイマグ
デザインボトルの第二弾、新構造飲み口の大容量ケータイマグ新登場
材料内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ・ループ・せん本体:ポリプロピレン / フタパッキン・せんパッキン・ボディリング・ソコカバー:シリコーンゴム 口径(mm)44 保冷効力(℃)9以下(6時間)
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

14段階のギアチェンジで絶妙な角度に調整ができるダウンスタイル!しっかりと体を支え、疲れにくい形状になっています。14段階リクライニング。安心・安全の日本製。こだわりの座り心地。収納に便利な折りたたみみ式。クッションが体全体を優しく受け止めてくれるので、腰痛の方にもオススメ コンパクトに折り畳むことができるので収納するのにも便利です。
材質張生地:ポリエステル100%、構造部材:スチールパイプ、中身:ウレタンフォーム 質量(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×93~138×12~70
1台
8,398 税込9,238
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

THERMOS(サーモス)真空断熱ケータイマグ
エコ商品
洗いやすさを追求した「まる洗ユニット」で栓ユニットも金属本体も食洗器対応でお手入れ簡単。清潔に使い続けられるケータイマグです。しっかり閉まるスクリュータイプの栓ユニット、飲み口は口当たりよく仕上げています。また栓ユニットはパッキンの隙間に水滴がとどまりしずくが垂れるのを防ぐ設計です。
材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(ポリエステル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン / せん本体・パッキン:飽和ポリエステル樹脂・シリコーンゴム(発泡ポリプロピレン内蔵) エコマーク認定認定 エコマーク認定番号10 146 009
1本
3,498 税込3,848
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

14段階のギアチェンジで絶妙な角度に調整ができるアップスタイル!しっかりと体を支え、疲れにくい形状になっています。14段階リクライニング。安心・安全の日本製。こだわりの座り心地。収納に便利な折りたたみみ式。クッションが体全体を優しく受け止めてくれるので、腰痛の方にもオススメ コンパクトに折り畳むことができるので収納するのにも便利です。
材質張生地:ポリエステル100%、構造部材:スチールパイプ、中身:ウレタンフォーム 質量(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×73~138×12~70
1台
8,398 税込9,238
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

豊富な色柄から選べる木目調壁・天井材 豊富なカラーの木目柄壁材・天井材。クロスでは表現しにくいストライプ目地が、和・洋を問わず質感あふれる印象的なお部屋をつくります。
用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール 羽目板タイプⅡ 長さ(mm)4000 幅(mm)50 厚さ(mm)12 基材MDF 表面化粧:コート紙貼り
1箱(1本)
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)接着固定用タイマウント
台座方式の固定マウントなので、ベース面積が大きく、束線の安定した保持と、強力な粘着性が得られます。
用途結束バンドの固定。 材質ナイロン66 使用場所屋内
1箱(500個)ほか
16,980 税込18,678
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

調光段階/5段階 タイマー機能付/60分 LED間接光によるアンビエントライト アーム傾斜角固定ダイヤル タッチパネル式スイッチ
用途デスクライト 材質セード・台座・アーム/ABS樹脂 本体支軸/アルミニウム 質量(kg)1.3 高さ(mm)490 消費電力(W)11 コード長さ(m)AC:1.4 アーム長さ(mm)450 光源LED 色温度(K)アクティブモード/5600、コンフォートモード/4500、リラックスモード/3300 セード寸法(mm)350×45 RoHS指令(10物質対応)対応 台座径(Φmm)180 電球の種類LED 調光の可否
1台
11,980 税込13,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



セット内容本体1、本体ブラケット2,フック2、木ねじ8、本体ブラケット取付ねじ2 幅(mm)1550(生地幅:1480) 高さ(mm)1770 入数1枚 関連資料壁付納まり図(0.38MB) 枠付納まり図(0.35MB)
1セット
29,980 税込32,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

セット内容本体1、本体ブラケット2,フック2、木ねじ8、本体ブラケット取付ねじ2 幅(mm)1720(生地幅:1650) 入数1枚 関連資料壁付納まり図(0.38MB) 枠付納まり図(0.35MB)
1セット
32,980 税込36,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

セット内容本体1、本体ブラケット2,フック4、持ち出しブラケット4、木ねじ12、本体ブラケット取付ねじ2、フック取付ねじ8、調整用スパナ1 幅(mm)2780(生地幅:1319×2) 入数2枚 関連資料壁付納まり図(0.38MB) 枠付納まり図(0.35MB)
1セット
73,980 税込81,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

セット内容本体1、本体ブラケット2,フック2、木ねじ8、本体ブラケット取付ねじ2 幅(mm)1870(生地幅:1800) 入数1枚 関連資料壁付納まり図(0.38MB) 枠付納まり図(0.35MB)
1セット
33,980 税込37,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

セット内容本体1、本体ブラケット2,フック2、木ねじ8、本体ブラケット取付ねじ2 幅(mm)1820(生地幅:1750) 入数1枚 関連資料壁付納まり図(0.38MB) 枠付納まり図(0.35MB)
1セット
32,980 税込36,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

セット内容本体1、本体ブラケット2,フック2、木ねじ8、本体ブラケット取付ねじ2 幅(mm)2050(生地幅:1980) 入数1枚 関連資料壁付納まり図(0.38MB) 枠付納まり図(0.35MB)
1セット
34,980 税込38,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

セット内容本体1、本体ブラケット2,フック2、木ねじ8、本体ブラケット取付ねじ2 幅(mm)1415(生地幅:1345) 高さ(mm)1770 入数1枚 関連資料壁付納まり図(0.38MB) 枠付納まり図(0.35MB)
1セット
28,980 税込31,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)エポキシ用タイマウント
ナチュラル トラスコ品番147-5401 高さ(mm)8.9 質量(g)690 バンド幅(mm)【使用結束】2.3~4.8 縦(mm)28.6 横(mm)28.6
1袋(200個)
96,980 税込106,678
30日以内出荷