15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スケルトン筐体に電力表示ディスプレイを搭載したUSB4対応のType-C変換コネクタです。本製品をケーブルとType-C搭載機器の間に挟むことで、接続した機器への電力供給の状況を確認することができます。流れる電力[W]と電圧[V]を測定して約4秒ごとに交互に表示します。最大140Wまでの電力表示に対応し、スマホやタブレットだけでなくノートパソコンの充電状況の確認にもご利用いただけます。データ転送にも対応しており、パソコンからスマホへの充電状況の確認だけでなく、データ転送をそのまま行うことができます。Type-C接続のモニターにも対応しており、最大8K/60Pの出力までご利用いただけます。カラーはブラックとブルーの2色展開となっております。
仕様保証:初期不良のみ 質量(g)3 コネクタ形状USB-C(オス)- USB-C(メス) 表示電力:140Wまで対応、電圧:28Vまで対応 寸法(縦×横×奥行)(mm)33×13×8 入数(個)1 転送速度(Gbps)(最大)40 オス形状USB-C メス形状USB-C 変換タイプオス-メス
1個
889 税込978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スケルトン筐体に電力表示ディスプレイを搭載したUSB4対応のType-C変換コネクタです。本製品をケーブルとType-C搭載機器の間に挟むことで、接続した機器への電力供給の状況を確認することができます。流れる電力[W]と電圧[V]を測定して約4秒ごとに交互に表示します。最大240W、48V、5Aまでの電力表示に対応し、スマホやタブレットだけでなくノートパソコンの充電状況の確認にもご利用いただけます。データ転送にも対応しており、パソコンからスマホへの充電状況の確認だけでなく、最大40Gbpsデータ転送をそのまま行うことができます。Type-C接続のモニターにも対応しており、最大8K/60Pの出力までご利用いただけます。カラーはブラックとブルーの2色展開となっております。
仕様保証:初期不良のみ 質量(g)3 コネクタ形状USB-C(オス)- USB-C(メス) 表示電力:240Wまで対応、電圧:48Vまで対応電流:5Aまで対応 寸法(縦×横×奥行)(mm)34×13×9 入数(個)1 転送速度(Gbps)(最大)40 オス形状USB-C メス形状USB-C 変換タイプオス-メス
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTC605DW TAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポート Fargo 動画あり
両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×3口とType-C×1口の合計5ポートで複数の機器を同時に充電できます。
仕様雷サージあり 寸法(mm)42×43×272 ダークウッド スイッチ一括スイッチ 定格電力(W)1450まで 定格電圧(V)100~125 コンセント個数12 コンセント形状2P コード長さ(m)1.8 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付 USBポートType-A×3、Type-C×1
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

スマホもパソコンもこれ1台で充電。 2つのAC差込口と4つのUSBポートが一体になったケーブルタイプのモバイルUSBタップ。
仕様抜け止め機能なし、通電表示ランプなし、モジュラジャックなし 付属品取扱説明書 質量(g)約240 規格PSE適合 スイッチなし コンセント個数2 コンセント形状2P 定格出力電流(A)C:14、USB:合計最大3.4(1ポート最大2.4) 対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器 電源コード(m)1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×148×29(コード部及びプラグ部を除く) 機能二重被ふく、ほこり防止シャッター(AC差込口のみ) 絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ 保証期間1年間 定格出力電力(W)AC:1400まで、USB:合計最大17(1ポート最大12) フック壁掛け用フックなし 使用地区日本国内 定格出力電圧(V)AC:125、USB:DC5 ノイズフィルターなし マグネット× プラグ形状スイング USBポートUSB Aポート×4 雷ガード×
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)。差込口が回転することで、無駄なく差せる。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーで電気火災を予防。コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能。安全キャップ付属。スッキリ配線できるスイングプラグ。コードは保護被覆付安全構造
コネクタ形状USB、Aタイプ(メス) 電力(W)AC差込口合計:1400まで スイッチ一括集中スイッチ コンセント形状2P コンセント個数4 機能耐トラッキング 定格AC100V、14A、DC5V、合計2.4A(1ポート最大2.4A) 付属品仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個、USBポート 使用温度範囲(℃)-10~40 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,753 税込3,028
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセント個数4 コンセント形状2P 出力電流(A)USB2ポート合計2.4 電源コード(m)2 機能耐雷・ホコリ防止・耐トラッキング プラグ形状2P・スイングプラグ USBポートType-A×2 耐雷サージあり 耐トラッキングあり
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。 電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本) ハネ径(cm)12 羽根枚数7 電源自動OFF10時間 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間1年 風量調整3段階(弱・中・強) 電池使用時間(時間)【弱】約16【中】約6.5【強】約3
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m) 質量(g)530 ハネ径(cm)18 羽根枚数7 モーターDCモーター 風量4段階(微弱・弱・中・強) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×6×22.5 電源仕様2電源対応:コンセント、USB 切タイマー1/2/4/8時間
1台
3,490 税込3,839
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四角いカタチ、自由なキモチ。あなたらしく、最高のひとり時間を。
付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS,S,M,L) 型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型 質量(g)イヤホン:約4.0(L側)、約4.0(R側)、充電ケース:約43 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)イヤホン:DC3.7 リチウムイオン電池(内蔵式)、充電ケース:DC3.7 リチウムイオン電池(内蔵式) 接続方式Bluetooth 感度-38dB(1V/Pa,at1kHz) 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.2準拠 充電時間イヤホン:約2.5時間、充電ケース:約2.5時間(USB充電時)、約4.0時間(ワイヤレス充電時) 連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約6.5時間(イヤホン)、最大約20時間(充電ケース併用時) 再生周波数帯域(Hz)20~20000 音圧レベル(dB)出力:98(mW) 防滴構造IPX5(イヤホン本体のみ) 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)16 周波数帯域(Hz)100~10000 Bluetooth【ブロファイル】A2DP、AVRCP、HFP、HSP、【対応コンテンツ保護】SCMS-T方式、【伝送帯域】20~20000Hz 変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK、スペクトラム拡散方式:FHSS 通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内 ドライバー径(Φmm)5.8 周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480) イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独立回転式AC挿入口で大きなACアダプターも干渉せずに使用可能。ACは両側から差込可能となっており、90度回転時最大6口を実現。USB接続機器の入力電流を自動検知し、最適な電流を送ります。最大65W出力、スマホ・ノートパソコンなど様々な機器の急速充電が可能。UCB-Cポート×2、USB-Aポート×2を搭載、最大4台の機器を同時充電できます。
スイッチ一括集中スイッチ コンセント個数最大6(90度回転時使用可能) コンセント形状2P コード長さ(m)1.8 定格容量15A・100~125V(1400Wまで) 機能耐トラッキング、ほこり防止シャッター、USB連動、雷ガード RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート4(Type-C×2、Type-A×2)合計65W
1個
7,018 税込7,720
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2屈折構造の為、照射角度や範囲が調節でき、手元灯から間接照明としても明るくします。 1:読書や勉強にぴったりなLED卓上スタンド照度 2:2.1Aまでの対応だから携帯だけでなくダブレット充電できるUSBポート付き 3:組立式だからコンパクトで場所をとらない 4:6段階の明るさが切替可能 5:昼光色・昼白色・白色・温白色・電球色とシーンよって色温度が変えられる
材質アルミ・樹脂 質量(g)900 消費電力(W)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×428×453~680 色温度5段階切り替え(昼光色ー昼白色ー白色ー温白色ー電球色) 電源(AC V)100(50/60Hz) エネルギー消費効率(Lm/W)36 光源寿命約35,000時間 光束(Lm)360 アーム角度調整 明るさLED卓上スタンドJIS照度 A形相当(昼白色ー白色点灯時) USBポート1口/5V 2.1A 演色指数(Ra)80以上 電球の種類LED 調光の可否
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

同時に複数の機器を一括充電。持ち運びに便利なコンパクトコンセントタップ。持ち運びやすいコンパクト設計。90度折り畳みプラグ採用。MAX4台の機器を同時充電・稼働。プラグの取り出し部分が出っ張っている為スムーズに取り出し可能。スマホやタブレット等のデバイスやUSB扇風機・加湿器等の小型家電にも対応。インテリア性の高いデザインでおしゃれな部屋を演出。人気のアウトドアをコンセプトにしたカラー&タイプフェイス。
用途スマホやタブレット、ハンディファン、加湿器、ヘアアイロンなどの充電などに。旅行や出張の際にも便利。 材質ABS 質量(g)63 スイッチ一括集中スイッチ 電源AC100V (50Hz/60Hz) コンセント個数2 定格出力USBポート:5V/2.4A(合計最大出力) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)7.8×3.5×2.7 USBポート2ポート
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンやタブレットに充電可能なシンプルデザインのモバイルバッテリー。【持ち運びに便利】。スリムでコンパクトな設計の為、持ち運びに嬉しいサイズ感。【2台同時充電可能】。USB-Aポートが2つ搭載している為、2台同時充電が可能。【充電残量がわかる】。4つのLEDライトで充電残量の把握が可能。【カラーバリエーション】。ニュアンスカラーを取り入れた5色展開
質量(g)(約)116 出力USB-A:5V/2.1A(合計) 適合規格USB-A 入力microUSB:5V/2A Type-C:5V2A 対応iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他 対応コネクタ付属ケーブル:Type-C 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×15.8×98 ケーブル長(cm)(約)50(付属) USBポート数3 充電端子USB-Aポート×2 給電端子microUSBポート×1/Type-Cポート×1
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お子様とのお出かけがもっと楽しくなる、キュートなキャラクター付きハンディファンが登場!小さめサイズで、ママもお子様も持ちやすい設計です。2~4時間でさっと充電できるので、急なお出かけにも対応可能。付属のUSBケーブルとスタンドを使えば、卓上扇風機としても使えるので、おうちでの作業中やお子様の近くに置いてあげるのにも便利です。見た目も可愛いキャラクターが、お子様を笑顔にし、ママの気分も上げてくれること間違いなし。今年の夏は、このファンと一緒にもっとアクティブにお出かけを楽しみませんか?
用途思わず笑顔になる可愛さ!ママとお子様のお出かけに、持ち運べるキュートな涼しさを。 付属品USBケーブル、スタンド 出力(W)1.5 出力電圧(V)3~4.5 入力電圧(V)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×80×45 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)2~4
1台
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木のぬくもりを感じる2WAYライト。(スタンドライト~フロアライト&スティックライト) 天然木、無垢材を使用しており、木の持つ本来の肌触りが楽しめます。 1つ1つの製品に木目の個性があるONLY ONE オンリーワンの商品です。 #01 How to use マグネット構造で簡単に取りはずし。ワンアクションでスタンドライトにも、スティックライトにも早変わり。 #02 DESIGN 表面はシンプルに、シルバーの調光タッチセンサーのみ。コードレス仕様なのでスッキリと美しいシルエットが実現。 #03 How to charge 急速充電できる専用USB端子対応ACアダプター付。ロングなコード長(2m)で、どこでも充電ができます。 #04 Flexible ベアリングボール風デザインのマグネット仕様なので、コードを気にせず360°×360°の自在な角度調整。 最新のデザイン技術を取り入れたマグネット構造で、セード箇所の脱着が簡単にでき、スタンドライトとスティックライトを瞬時に使い分けることができます。 ボールベアリング風のマグネット接合部なので、どの位置でもピタッと止まる。 360°×360°の自在の角度調整が軽やかにできます。 また、内蔵バッテリー型なので、どんな角度調整でもわずらわしいコードの整理もありません。 パワフルなAC有線使用もできるので、用途に合わせて自分で光のアレンジができます。 スタンドは調整ネジで高さ795~1440mmまで調整が可能。 シンプルで、機能的、デザイン性も優れたオンリーワンのLED製品の登場です。
用途<スタンドライト> ・勉強/学習・仕事/作業・読書・キッチンライト・アウトドア照明・ネイルやメイク・サイドテーブルのないソファー周辺へのライティング <軽量スティックライト> ・間接照明・就寝前/寝室・夜中に起きた時の手元の明かり・防災・授乳・隙間の探し物・アウトドア照明・イベント・ライブ・コンサート・パーティー・床下作業・天井作業・登山等 材質鉄/木(無垢材)/マグネット ナチュラル 質量(g)スティックライト/約280、スタンド/約1875 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)最大約6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スティックライト/約470×36×20、スタンド/約795~1440×240 色温度(K)4000 保証期間1年 明るさ(Lm)最大約630 光色白色 関連資料(0.44MB) 電球の種類LED(3段階調光) 調光の可否
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷