46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
ケーブルスタンダード コネクタ× シールドUTPケーブル
1箱
26,980 税込29,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠
ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル
1箱
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Cat.5e U/UTPケーブル 取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻) キンクが起きにくいので作業性が向上 残量がわかるレングスマーク付き
シールドU/UTPケーブル
1箱
26,980 税込29,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Cat5E UTPケーブル(エコ) 300mフリーコイル。AWG24の単線。
シールドU/UTPケーブル
1箱
27,980 税込30,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Cat6A 4P UTPケーブル 300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。
1箱
58,980 税込64,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Cat.6 U/UTPケーブル 取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻) キンクが起きにくいので作業性が向上 残量がわかるレングスマーク付き
コネクタなし シールドU/UTPケーブル 使用場所屋内
1箱
27,980 税込30,778
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Cat5eUTP 撚線ケーブル 200m箱巻き。撚線。
シールドU/UTPケーブル
1箱
25,980 税込28,578
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ANSI/TIA-568-C.2-2009 規格値を満足する高性能UTPケーブルです。 荷造りは、ReelexⅡを採用(レングスマーク付き) 中心介在として十字型紐を採用 250MHz帯域まで安定した電気特性 エコケーブル(EM-TPCC 6)も各色在庫有り 環境に優しい鉛フリーPVCを採用
ケーブル長(m)300 規格CAT6 構造単線 ケーブル外径(Φmm)6 シールドUTPケーブル 概算質量(kg/km)12 線心数4P 伝送帯域(MHz)250 導体サイズ(AWG[mm2])24
1巻(300m)
36,980 税込40,678
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1 仕様底面テープ付 材質樹脂
1個ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質PVC 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
特価
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

テープ付きなのですぐに使用できます。 配線材料をスッキリ出来て便利です。
材質ABS樹脂 長さ(m)1
1本
198 税込218
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)1960(200)
1本
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる床用モール。
用途床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1mの床用モールです。ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減します。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 材質PVC 長さ(m)1
1個
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

100m巻 LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24撚り線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル
1箱
15,980 税込17,578
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC 付属品仮止めテープ付 耐荷重N(kgf)1960(200)
1本
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

●耐候性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。●付属品も豊富に取り揃えております。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。
用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。 付属品も豊富に取り揃えております。 配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。 ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。 材質PVC 適合・光インドアケーブル8条・UTP0.5×4P×4条・Φ6までの通信線3条・Φ8までの通信線2条 質量(g)272 寸法L(mm)2000 寸法H(mm)11.5 寸法W(mm)25.4 内寸(幅W×高さH)(mm)20.6×7.9 RoHS指令(10物質対応)対応 号数3号
1本
659 税込725
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24撚り線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠
ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル
1箱
18,980 税込20,878
7日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。LANケーブルの性能はPSACR*の領域の広さで比較できます。左記の「LANケーブルの性能比較」グラフ中の赤部分がエンハンスドカテゴリ6の性能が優れている領域です。PSACRの領域が大きいエンハンスドカテゴリ6はツイストペア間のノイズ干渉に強く伝送信号が少ない高性能LANケーブルです。*PSACR:LANケーブルの性能を現す指標(デシベル値dBで表される)で電力和減衰対漏話比。十字介在が電気特性の大幅安定を実現。次世代も使えるから安心次世代の10ギガビットイーサーネット環境に対応しているので、買い換えの心配がなく、長く使用できます。屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180度曲げても折れません。しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。
仕様●ケーブル構造:UTP●ケーブル芯数:8芯(4P)●スリムコネクタ:有●対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。●形状タイプ:スタンダードタイプ●形状仕様タイプ:丸型ケーブル●検査:100%導通検査●色配線:TIA/EIA-568B その他対応カテゴリ・規格:カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 規格CAT6A 構造より線 コネクタ形状RJ-45コネクタ 周波数特性500MHz ケーブル外径(Φmm)5.8 結線方式ストレート結線 通信速度10Gbps 導体サイズ(AWG[mm2])24 爪折れ防止対応
1本
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

豊富なカラーとサイズが揃えてあります。 蓋の装着が容易にできます。 基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)
1個ほか
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

寸法H(mm)12 寸法B(mm)54 寸法b1(mm)18 寸法b2(mm)4.5 寸法h(mm)8 適合ケーブル【センター】Φ7.5の通信線・ケーブル-2条、Φ8-1条、LANケーブル(UTP0.5×4P-3条)、VVF(1.6×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(1.25×3C-1条、2.0×2C-1条)【両サイド】Φ4以下の通信線・ケーブル 耐荷重N(kgf)1960(200)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●鉄道・運輸機構仕様(B08-1)●極細・超軽量タイプ、屋内の光ファイバ配線保護に最適です。●細径低摩擦インドア光ファイバ/ドロップ光ファイバに対応しています。●細径なので目立ちません。●配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。●ベースに、ピン・ねじ留め用ガイド溝付きです。●テープ付とテープ無の2種類があります。●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmです。
用途屋内の光ファイバ配線保護に最適です。細径低摩擦インドア光ファイバ/ドロップ光ファイバに対応しています。極細なので目立ちません。配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。ベースに、ピン・ねじ留め用ガイド溝付きです。鉄道・運輸機構仕様(B08-1) 材質PVC 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
用途テープ留め施工のできる配線保護用モールとして。 材質(本体)ABS 長さ(m)1 テープ厚さ(mm)0.75
1袋(10本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

単線ケーブル。エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)に対応
ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル
1箱
24,980 税込27,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

●都市再生機構仕様(EF-116-1)●木目調の壁に馴染む3色(ツガ、ケヤキ、シタン)を取揃えております。●テープ付とテープ無の2種類があります。●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmで、汚れや品質低下を防止する袋入りです。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質PVC 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フローリング等の床によく合う木目調。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルを確実に収納できる仮止めテープ付。
全長(m)2 材質樹脂 耐荷重N(kgf)980(100)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●鉄道・運輸機構仕様(B08-1)●屋内の光ファイバ配線保護に最適です。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●テープ付とテープ無の2種類があります。●取付け用のねじ穴が3穴あります。(1号:Φ2、2号:Φ4)●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmです。【推奨ねじサイズ】・1号:皿タッピングねじ(呼び2.0)、木ねじ(呼び2.1)・2号:皿タッピングねじ(呼び3.0)、木ねじ(呼び3.1)
用途屋内の光ファイバ配線保護に最適です。底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。鉄道・運輸機構仕様(B08-1) 材質PVC 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

細径(単線) Cat6 4P 300mフリーコイル。AWG28の単線。
ケーブルスリム シールドU/UTPケーブル
1箱
27,980 税込30,778
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

床、壁面コーナー(隅角)への屋内配線の施工に最適です。 コーナーにジャストフィット。ホコリも溜まりません。 床・壁面にマッチした4色が揃えてあります。 環境にやさしいABS製です。 基台にはセンター表示の溝が設けてあります
適合VF(1.6×3C-1条・2.6×2C-1条)、LANケーブル(UTP0.5×4P-1条)、同軸ケーブル(7C-FB-1条) 材質ABS製 全長(m)1
1本
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5本)ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


細径(撚線) Cat6 4P 200m箱巻き。AWG28の撚線。
ケーブルスリム シールドU/UTPケーブル
1箱
29,980 税込32,978
7日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

●都市再生機構仕様(EF-116-1)●木目調の壁に馴染む3色(ツガ、ケヤキ、シタン)を取揃えております。●テープ付とテープ無の2種類があります。●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmで、汚れや品質低下を防止する袋入りです。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質PVC 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
249 税込274
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ケーブルを分けて配線できるセパレート付。 基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。 付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

従来タイプより収納スペースの広いワイドタイプ。 基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。 複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。 付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

細径(単線) Cat5e 4P 300mフリーコイル。AWG28の単線。
ケーブルスリム シールドU/UTPケーブル
1箱
23,980 税込26,378
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

床配線_UDプロテクタ用 布設後の床面に極端な出っ張りが生じませんので、台車で引っ掛けたり、蹴つまずく心配がなく、通路に布設しても安全です。 機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。 標準色はライトブラウン、グレー、アイボリーの3色。デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。 施工には粘着テープ及び釘打ち、いずれによる布設も可能です。 ケーブルガイドを設けており、電線の収納作業が容易です。(UDN0, UDN1, UDN2のみ) 本品はケーブル配線専用です。(IV線は使用できません)
材質変性ポリフェニレンエーテル 形状エンド タイプL形マガリ
1箱(10個)
2,698 税込2,968
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

未来工業プラモールS
全長(m)1 適合Φ6.5以下の通信線・ケーブルLANケーブル(UTP0.5×4P-1条)同軸ケーブル(3C-2V-1条)
1袋(10本)
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)