小さなお子様でも安心、従来の1/2の力で削れます
鉛筆は差し込むだけの簡単セット。
鉛筆の削り上がりが鈍角で安全。
質量(g)222
材質(本体)ABS、(ダストケース)PS
寸法(mm)75×115×136
電源手動
デスクで浮かない渋めのマットな色調です。大型ダストボックス内蔵。
材質ABS樹脂製フレーム
質量(g)310
電源手動
機能ノック式芯調整機構付、クランプ(固定用金具)取付可能
寸法(縦×横×高さ)(mm)130.5×86.0×131.0
いつでも どこでも だれでも ワンタッチで削れるもっとも簡単なハンディ鉛筆削り
ラチェット式削りで、左右交互にひねるだけでカンタンに削れます。
新機構!シャッターキャップは鉛筆を差すと自動でパカッと開き、抜くと、シャッと自動で閉じます。
フタを開ける手間なくワンステップで削れます!
電源手動
寸法(mm)40×51×36
材質(本体)ABS
スリムな設計だから省スペースに設置可能。また、動きにくい吸盤付きで安定して鉛筆が削れます。
<主な特徴>ダストボックス容量が約229ml(新品の鉛筆約45本)と大容量
ムダ削り防止機能削り上がると自動的に働きます
安全オートストッパー機能ダストボックスを引き出すとモーターが作動しません
オーバーヒート防止機能過熱すると自動的に働きます消費電力43/35W(50/60Hz)と省エネ設計。
待機電力0Wのエコ仕様になっています
電源電動
仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆ダストボックス容量/切削回数:約229mL/45回
付属品取扱説明書(保証書つき)
材質ABS
質量(kg)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×174×110
消費電力(W)(50/60Hz)43/35
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
温度ヒューズ76℃
定格使用時間(分)7
待機電力(W)0
乾電池式でもパワー抜群、気持ちの良い削りを体感できる鉛筆削りです。電池式だからコードレスで、どこにおいても作業の邪魔にならない便利なコンパクトサイズです。芯先径調整(3段階)が可能な鉛筆削りです。乾電池式鉛筆削りは3段階の芯先調整レバーがついているので、簡単に好みの太さに削ることができます。微妙な太さの違いが気になる方にもオススメです。鉛筆挿入口に差し込むと始動するので、お子様でも簡単に扱えます。スパイラル刃を使用しており、削り上がりはなめらかで、芯折れの心配が少ない構造になっています。くずケースは中身が見えやすい透明の引き出し式。削りカスがいっぱいになって、詰まってしまう心配もありません。歯の耐久回数2000回・電池250回(エボルタ連続使用の場合) 。使用電池:アルカリ単3乾電池4本(別売)
電源電動式(乾電池式)
材質本体/ABS、クズケース/PS、モーター/ACモーター
質量(g)250
外形寸法(mm)W57×D125×H82
使用の目安刃の耐久回数2000回・電池250回(エボルタ連続使用の場合、計算値)
使用電池アルカリ単3乾電池4本(別売)
耐久回数刃:2000回・電池:250回(エボルタ連続使用の場合、計算値)
キッズ人間工学!子供の行動を分析し使いやすさを追求!
机ひろびろ!スキマに収まるスリム設計!
外せるコードと、持ちやすいコンパクト設計でゴミ捨てラクラク!
15度の角度をつけた斜めの挿入口で鉛筆が入れやすい!
削り上がりオートストップ機能でムダ削りストップ!
六角・丸・三角軸の3種類の鉛筆に対応
安心設計!オーバーヒート防止機能!電源遮断安全機構!
材質本体=ABS
コード長さ(m)1.45
主要材質本体=ABS
縦置きタイプの全自動鉛筆削り機。
鉛筆を入れたらあとはお任せ。フルオートで削り、終わったら鉛筆を押し戻してくれます。
縦タイプ&全自動なので、鉛筆に無理な力が入らず片側だけ削れてしまった、といったことが起こりません。しかも適切に削ってくれるから無駄削りを防止してくれます。
鉛筆を自動で引き込んで・削って・戻すときに、引き込む時とは逆回転で鉛筆を押し戻します。
耐久性のあるスチール製スパイラル刃が高速で鉛筆を削ります。約3000回までの耐久性があります。
長さ35mm未満の鉛筆は削れないので要注意!万が一短い鉛筆を入れてしまっても本体が検出し、自動的に停止します。
芯が折れてしまっても問題ありません。自動的に排出します。
自動で排出されない場合でも、手動で排出する機能もしっかり搭載。リセットボタンは電源を接続または電池を入れた状態でボタンを押すと、6秒ほどブレードが回転します。ゴミ箱の上で行うのがおすすめです。
連続使用は5分まで。それ以上は使わせないためのオーバーヒート防止機能が作動します。10分ほど休ませてください。
削りくずケースが装着されてないと、本体が動かない安全スイッチを搭載。
6~8mmの鉛筆・色鉛筆が削れます。(※柔らかい鉛筆・クレヨンは使用できません。)
削り角度は約18度。キリッとした鋭さのある仕上がりです。
ACアダプターもしくは単三アルカリ電池4本(別売)で動きます。何本も定期的に削る方はACアダプターがおすすめ!
容量上限はケースの4分の3くらいまで。目安として約50回削ったらいっぱいになります。定期的にブラシや乾いた布で拭いて掃除を行なってください。※4分の3ほど溜まらなくても、こまめに削りくずは捨ててください。
質量(g)228
電源ACアダプター 6V 2000mA(入力:100V-240V 出力:5-6 V / 2A)または単三電池4本(別売)
使用電池アルカリ電池(※マンガン電池、充電池(ニッケル水素電池)はご使用できません。)
対応商品色鉛筆、鉛筆(柔らかい鉛筆、クレヨンは使用しないでください。)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)97×63×121
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)対応鉛筆サイズ:6~8mm
最速0.9秒で削れる電池鉛筆削り 。芯先が丸い状態を削った時。ただし、電池の容量、鉛筆の種類によって異なります
・小さいけれど本格スパイラル刃、サクサク削れて長寿命(平刃との比較)。・インテリアに馴染むくすみカラー。・場所をとらないコンパクトサイズ。・クランプレス(ハンドルを回すと鉛筆を引き込んで削り、反対に回すと排出。指を挟む心配がありません。・芯先太さ調整3段階(細・中・太)。・誤落下防止のダストボックスレイアウト:ダストボックスがハンドルに当たることで、持ち運び時などの意図しない落下を回避。<ご使用上の注意>。直径6.5~8mm(六角/丸/三角)の木質鉛筆以外のものを削らないでください。直射日光の当たる場所、火の側など高温になる所に放置しないでください。汚れた場合は柔らかい布を水または薄めた中性洗剤で湿らせて軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因となりますのでご使用しないでください。
用途インテリアに馴染む、くすみカラーのコンパクト鉛筆削り
仕様●本体寸法:W48×D99×H86mm●本体質量:約110g●主要材質:ABS樹脂●切削可能鉛筆外径:6.5 8mmまでの木質鉛筆(六角/丸/三角対応)●パッケージ寸法:W52×D102×H90(フック穴使用時H105)mm●パッケージ質量:約125g●パッケージ材質:PP(クリア)●内箱寸法:W213×D165×H203mm●内箱質量:1.8Kg●梱包寸法:W510×D440×H228mm●梱包質量:12.3Kg●入数:12/72
電源手動
詰まった芯がワンプッシュで取り出せる!簡単操作の安全えんぴつ削り!。鉛筆の固定レバーがない安全タイプ。3段階の簡単操作(たくさん削る時に便利)。ハンドルの逆回転で鉛筆が押し出され、奥に入った鉛筆も取り出せる
用途えんぴつけずり
適合三角・六角・丸
材質(本体)ABS・PS/(切削部)スチール・亜鉛
質量(g)225
電源手動
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)118×79×122
・直径6.5~12mmまでの木質鉛筆・色鉛筆が削れます。 ※一般的なえんぴつ=直径8mm ※形状、表面仕上等により、削れない鉛筆もあります。・鉛筆を挿し込み、ハンドルを向かって時計回りに回すと鉛筆を引込んで削り、反対に回すと。 排出する構造で、指を挟む心配がありません。・芯先太さ調整5段階。・最短切削可能長実寸シール入り。<ご使用上の注意>。直射日光の当たる場所、火の側など高温になる所に放置しないでください。汚れた場合は柔らかい布を水または薄めた中性洗剤で湿らせて軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因となりますのでご使用しないでください。
用途直径12mmまでの太い鉛筆も削れる!
仕様●本体寸法:W60×D138×H124mm●本体質量:約230g●主要材質:ABS樹脂●切削可能鉛筆外径:6.5~12mmまでの木質鉛筆・色鉛筆(六角/丸/三角対応)●パッケージ寸法:W64×D140×H128mm●パッケージ質量:約240g●パッケージ材質:段ボール●内箱寸法:W310×D285×H150mm●内箱質量:2.6Kg●梱包寸法:W585×D322×H320mm●梱包質量:12.0Kg●入数:8/32
電源手動
インテリアにマッチするシンプルデザイン&コンパクト設計
鉛筆挿入口はスライドロック付きの安全設計
アルカリ乾電池4本使用(別売)
オーバーヒート防止の安全設計
寸法(mm)89×90×89
インテリアにマッチするシンプルデザイン&コンパクト設計
鉛筆挿入口はスライドロック付きの安全設計
アルカリ乾電池4本使用
オーバーヒート防止の安全設計
寸法(mm)89×90×89
キッズ人間工学!こどもの行動を分析し使いやすさを追求!安全設計スライドカバー 使わない時の誤挿入防止 電動でも安心!
鉛筆の差込口には安全スライドカバー付きで、使わない時の誤挿入防止!外せるコードと、持ちやすいコンパクト設計でゴミ捨てラクラク!
電源電動
材質ABS
寸法(mm)120×91×110
・鉛筆用、色鉛筆用(2B~6Bの鉛筆)の使い分けができます。・ダイヤルを回すことで芯先の太さと長さを調節できます。・フタを閉めることで、削りカスがこぼれません。
材質・本体:PS、PP・刃:スチール
質量(g)28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×23×66
縦にも横にも置ける乾電池式電動シャープナースリムな形状で場所をとらない
スパイラルカッター搭載だから仕上りきれい
コードレスで持ち運び楽々
屑がこぼれにくい引き出し式ダストボックス採用
電源電動
付属品取扱説明書、保証書
材質ABS
質量(g)265
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×126×105
使用電池単三乾電池4本(別売り)
保証期間3ヶ月
鉛筆を削るパワーが強く早くシャープに削れます。
ムダ削り防止機構削り上がると自動的に作動します。
安全オートストッパーダストボックスを取り出すと作動しない安全設計です。
オーバーヒート防止機構連続使用による過熱を防ぎます。
吸盤付きでしっかり固定するから動きにくく安定して削れます。
待機電力0ワットのエコ仕様
色ブラック
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
材質(本体)ABS樹脂製フレーム
質量(g)238
機構芯調節なし
寸法(縦×横×高さ)(mm)125×66×106
削りくずを直接ゴミ箱にパカッと捨てられる机を汚さない鉛筆削り器
2B以上の柔らかい鉛筆・色鉛筆に対応。
電源リチウムイオン充電池内蔵
材質主要:ABS樹脂
質量(g)約455(アダプター含まず)
タイプ全自動
出力5V_DC1.0A
定格電圧(V)100(50/60Hz)
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×10×123
入力100~240V(50/60Hz)
機能短い鉛筆誤挿入時排出、自動折芯排出、芯先調整3段階、オーバーヒート防止、安全オートストップ
充電時間(満充電)3~4時間、(最短切削可能時間)5~6分
切削径(Φmm)6.5~8
RoHS指令(10物質対応)対応
切削条件木質鉛筆(六角/丸/三角対応)、最短切削可能長:約46mm
材質本体:ABS、クズケース:PS
質量(g)1330(包装資材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×113×103
うっかり「鉛筆を削り忘れちゃった!」問題をサポートする、えんぴつチェック両面筆入フタを開けずに鉛筆の先端が見えるのでチェックらくチン!シリコン製の鉛筆ホルダーで、走ってもしっかり鉛筆をホールド付属の鉛筆削りも外から削りカスが見えるので「うっかり捨て忘れ」も防ぎます。ランドセルへは横向きにも、前ポケットにも、空いたスペースに入ります。
商品94×226×32mm
裏面に付箋やはさみ、三角定規も重ねて入る(厚み10mm以内)
表面は、鉛筆6本、ペンホルダーの下に18cm定規も入る。
筆入の合皮は、丁寧な縫製仕上げ。
表面には、鉛筆削り付き。
付属品鉛筆削り付き。
材質ABS・PE・PU
寸法(mm)98×244×36
主要材質ABS・PE・PU
開閉マグネット
関連キーワード