シンプルな丸型屑入です。
脚は樹脂製なのでサビず、タイルなどの床面を傷めません。
用途ゴミ箱、屋外用
容量(L)65
質量(kg)約3.9
上径×下径×高さH(mm)433×343×630
材質網:エキスパンドメタル(1.6×16×32)に粉体塗装仕上、脚:EVA樹脂
プレート寸法(mm)(幅×高さ)270×110
脚高(mm)30
商品タイプ本体
デスクまわりに置けるくず入れです。
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに
材質ポリプロピレン(PP)
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
デザイン性に優れた筒型のダストビンです。屋内・屋外いずれにも使用できます。底面の淵が床を傷つけないデザインとなっています。くずかご式なのでタイトなスペースにも対応できます。
用途ゴミ箱
仕様トップ部分には灰皿が付属
質量(kg)5.4
高さ(mm)686
奥行(mm)254
間口(mm)254
外径(mm)254
2018年トラスコ掲載ページ9 0465
関連キーワード