6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センターコンソールがある車で使いやすい場所に設置できる、ちょうどいいサイズのゴミ箱 センターコンソールがある車に最適 本製品は、車のセンターコンソールに貼り付けるゴミ箱です。従来の置くタイプのゴミ箱は、容量は大きいが運転席から手が届きやすい位置に置けないため使いにくかったり、ドリンクホルダーやドアポケットに入れて使用するボトルタイプのゴミ箱は、使いやすい場所に置くことはできても容量が少なかったりしたが、本製品は少し手を伸ばせば届く位置に取り付けることができて、適度な容量があるセンターコンソールがある車に特化したゴミ箱です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×202×101 ブラック 質量(g)185
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

ボディーに軟材のエラストマー樹脂を採用し、車両との干渉音を軽減。 車両ドア部のドリンクホルダーに適した形状のボトル形状のゴミ箱です。 ボディは軟質樹脂エラストマーを採用し、手触りの良い表面を実現しました。 ドア部は特に振動が大きいため、単純なプラスチック材料だと転がりやすく、またカタカタといったプラスチック同士の干渉音が発生してしまいます。 本製品ではその干渉音も軽減し、よりストレスのないドライブができるよう配慮しました。 表面にシボ調の模様をあしらい、質感を高めています。 中のゴミを捨てる時は、まっすぐフタを引き抜いてください。 フタを取り付ける時は、フタの溝とボディのガイドを合わせて押し込んでください。
ブラック 質量(g)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×195
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

クラシックなごみ箱のデザインで、容量が大きいので、たくさんのごみを回収することができます。屋内・屋外いずれにも使用できます。ドームトップのデザインで灰皿つきです。
用途ゴミ箱 容量(L)189.3 高さ(mm)1181 奥行(mm)660 間口(mm)660 2018年トラスコ掲載ページ9 0500
1個
169,800 税込186,780
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クラシックなごみ箱のデザインで、容量が大きいので、たくさんのごみを回収することができます。屋内・屋外いずれにも使用できます。フューネルトップのデザインとなっています。ベース部分をボルト止めができます。フューネルトップのデザインとなっています。
用途ガソリンスタンド用ゴミ箱 材質ポリエチレン ブラック
1個
74,980 税込82,478
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CONDOR(山崎産業)ジャンボペール YD-145C
一度に多量のごみを投入できる開口部が大きい移動式ダストボックス(ゴミ箱)。5輪キャスターで、あらゆる方向に移動可能です。
用途工場、倉庫の屋内・外でのゴミの運搬に 容量(L)145 材質ボディ/ポリウレタン、車輪/スチール+ラクトプレン 形状丸型 質量(kg)8 高さ(mm)(組立時)820、(ボディ)695、(台車のみ)165 幅(Φmm)(組立時)559 商品タイプ本体+フタ
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラシックなごみ箱のデザインで、容量が大きいので、たくさんのごみを回収することができます。米国のホームランドセキュリティディレクティブSD RAILPAX-04-01に準拠しています。ごみ箱の中身が全て見えるのでセキュリティ用に最適です。耐久性、耐薬品性に優れたポリマー樹脂を採用しています。リテーナーバンドを使用することができます。ドームのロックやボルト締めが可能です。
用途ゴミ箱 トラスコ品番855-9506 質量(kg)28.3 高さ(mm)1181 奥行(mm)660 間口(mm)660 2018年トラスコ掲載ページ9 0500
1個
299,800 税込329,780
欠品中