フタは臭いの漏れを防ぐパッキン構造。
再生素材を利用した環境に優しいキャリー型ペール。
用途ペットボトル用
容量(L)約90
色青&黒
材質本体・フタ・キャスター:PP(再生樹脂53%)
エスコ品番EA995CC-11
質量(kg)4.4
種類キャスター付
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約435×522×798
グリーン購入法適合
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
エコマーク認定番号12118006
1個
¥23,200
税込¥25,520
翌日出荷
ゴミ箱に見えない、部屋になじむ木目調デザイン。見た目もすっきりで捨てやすい、プッシュ式の扉付き。ゴミ箱部分はキャスターで引出しも可能、ゴミ捨てもラクラク。プッシュ扉には音を軽減するストッパー付き。天板はちょい置きも可能なフラット形状、水や汚れにも強い樹脂加工。
用途ゴミ箱、ダストボックスとして。キャスター/プッシュ扉/隠す/隠せる/リビング/キッチン/寝室/子ども部屋/洗面所/ごみ/ごみボックス
材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、プリント紙化粧繊維板
形状角形
大容量の45L~90Lサイズのゴミ箱を載せることで、ゴミ箱にキャスターを後付けできるゴミ箱用キャスター付きワゴン。可変式のステンレスプレートで45Lから90Lまでのゴミ箱がぴったりに積載できます。大容量で重くなりがちなゴミ箱を楽に移動することで、掃除のしやすさ、ゴミ箱を移動しながら行う作業がスマートに行えます。
用途ゴミ箱用キャスター付きワゴン
材質炭素鋼
質量(kg)3.5
色ブラック
寸法(cm)40×20.8~38.3×15
入数1
1台
¥5,988
税込¥6,587
翌々日出荷
おしゃれなデザインと高い耐久性を兼ね備えたスチール製のダストボックス。パンチング穴が施された本体は、通気性を確保し、湿気や臭いの発生を抑えます。温かみのある木目調の蓋が、自然な雰囲気を演出し、どんな屋外スぺースにも調和します。耐久性抜群: スチール製の本体は、風雨に強く、長期間の使用に耐えられる設計です。通気性の確保: パンチング穴により、ゴミの湿気を逃がし、清潔感を保ちます。エレガントなデザイン: ブラックの本体と木目調の蓋が、スタイリッシュな印象を与え、。バルコニー、お庭、戸建て住宅、マンション、ハイツ、集合住宅、店舗、工場、飲食店、商業施設など様々なシーンでご使用いただけます。
用途天井用の点検口
材質本体:スチール製/表面加工:粉体塗装/アジャスター:スチール/ビス:ステンレス/天板:熱転写木目プリント
色木目×ブラック
組立時間お客様組立品 1h/1人
脚(mm)アジャスター付き(22-51
線径0.2mm程度で編まれたメッシュ袋なので丈夫で長持ちするタイプです。
用途ゴミ収集袋として。部品の洗浄用網袋として。濡れた商品の乾燥に。色分け用として
仕様しぼりロープ付
材質/仕上ポリエチレン
高さ(mm)1000
質量(g)160
容量(L)90
間口(mm)1000
横(mm)1000
目合い(mm)4
商品タイプ本体
家庭ゴミを収集日まで一時保管できる収納ボックス。
家庭ゴミを一時的に保管することができる「ゴミストレージボックス」。
使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。
ゴミ収集日の前に溜まってしまった家庭ゴミを、一時的に保管しておくことができます。
さまざまな種類のゴミもすっきりひとまとめに。シンプルな外観で清潔感のある空間を保ちます。
芯材が入っているので取っ手を引っ張るだけでサッと開ける仕様。芯材に再生PP40%使用
使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。厚さ20mm
レジャーシート素材なのでお手入れが簡単。
玄関ポーチやベランダでの一時保管に。
キャンプやBBQでの一時的なゴミの保管にも便利。
材質PP
色ブラック
材質本体/高密度ポリエチレン、ペダル/ABS樹脂
耐熱温度(℃)-40~120
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体+フタ
通気孔にゴミを取り出す労力を大幅に軽減したダストボックスです。
ゴミ袋取り付け用の穴と切り込みにより、着脱が容易に行えます。
容量(L)87.1
材質ポリエチレン(PE)
色ブラック
仕様リサイクルマーク付(35407565、35417365、354706、354765)
トラスコ品番819-4485
質量(kg)3.5
間口W×奥行D×高さH(mm)279×559×762
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
左右両開きのフタの為、上部が狭い所でもフタを全開出来ます。ゆっくり静かに閉まるバタフライ式のフタは、両手がふさがっていても開閉できるフットペダル式です。(フタの開閉スピードには個体差があります)出し入れしやすい取っ手付のリジットライナーです。
仕様左右開き
耐熱温度(℃)-40~120
洗練されたデザインのゴミ箱です。
屋内、屋外の厳しい条件下でも優れた耐久性を発揮します。
統一したシックなデザインの移動、回収用多機能カート。収納にも活用出来ます。本体+袋セットです。24サイズはキャスターなし、30・60・90サイズはキャスター付きです。
用途ゴミの回収や荷物置き・ランドリーバスケットなどに
材質フレーム:スチール粉体塗装、袋:ポリエステル
色ブラック
屋外でも紫外線による劣化がしにくい耐候剤配合。排水や丸洗いがしやすい排水栓付。スライド式簡易連結機能。臭い漏れを軽減するパッキン付。
用途ゴミ箱、集積・運搬カート
容量(L)90
材質本体・フタ・フタロック・ポリ袋止め・ホイール:ポリプロピレン、排水栓・重りカバー:ポリエチレン、フタパッキン:発泡ポリエチレン、車輪軸・ストッパー・ネジ・ワッシャー・重り:鋼(スチール)、タイヤ:エラストマー
質量(kg)約5.8
色黒/灰
種類キャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)468×575×824
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
簡易ロック機能付:蓋のグリップ部にはロックがあり、握ればロックが解除され蓋を持ち上げることが出来ます。蓋を下ろせば自動でロックが出来ます。フルオープン蓋付:大量のゴミも楽に投入できるフルオープン蓋付。発泡PEパッキン付:内容物の臭い漏れを軽減する発泡PE製パッキン付。簡易連結機能付:スライド式簡易連結機能付。同じサイズ同士はもちろん、キャスターペール70Cと90Cの連結が可能。簡易ストッパー付:軽い傾斜でも固定可能な金属製ストッパー付。排水栓付:底面に水抜き穴があり、ゴミや水気あるもの、水産物などを入れた場合に、水洗いなど後処理が簡単です。4輪キャスター付(自×2・固×2):4輪キャスター付で前に引っ張っても後ろから押してもスムーズに動き、取り扱い易いペールです。
容量(L)90
材質(本体・蓋・蓋ロック・ポリ袋止め・ハンドル)PP、(排水栓・錘カバー)PE、(蓋パッキン)発泡PE、(車軸・ストッパー・ネジ類・錘)鋼、(キャスター)ナイロン、PP、エラストマー
色グレー/ブラック
種類キャスター付
外寸(mm)468×575×834
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
環境に配慮した、エコマーク認定(再生原料53%使用)のリサイクルカート。使い勝手を考え、丈夫で持ちやすいハンドル、段差を超しやすい130mmΦのキャスターを採用。洗浄後に便利な、排水口や、鎖通し用の穴を標準装備。
用途ゴミ収集、搬送カート、搬送ペール、分別収納カート、運搬カート、リサイクルカート,キャスター付ペール,ハンドル付ペール、キャスター付ゴミ箱、ハンドル付ゴミ箱
仕様【蓋】防臭パッキン付き
材質【蓋】ポリエチレン【本体】ポリプロピレン、再生ポリプロピレン【車輪】PP、TPE(エラストマー)、スチール
色【蓋】レッド【本体】ブラック
容量(L)90
寸法H(mm)798
エコマーク認定認定
耐荷重(kg)約60
寸法D(mm)522
本体質量(kg)4.4
寸法W(mm)435
キャスター径(Φmm)130
穴径(mm)【鎖通し穴】8(ふた・本体の中央部、本体の左右両端)
排水口径(Φmm)30(キャップ付き)
エコマーク認定番号12118006
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
環境に配慮した、エコマーク認定(再生原料53%使用)のリサイクルカート。使い勝手を考え、丈夫で持ちやすいハンドル、段差を超しやすい130mmΦのキャスターを採用。洗浄後に便利な、排水口や、鎖通し用の穴を標準装備。
用途ゴミ収集、搬送カート、搬送ペール、分別収納カート、運搬カート、リサイクルカート,キャスター付ペール,ハンドル付ペール、キャスター付ゴミ箱、ハンドル付ゴミ箱
仕様【蓋】防臭パッキン付き
材質【蓋】ポリエチレン【本体】ポリプロピレン、再生ポリプロピレン【車輪】PP、TPE(エラストマー)、スチール
色【蓋】ブルー【本体】ブラック
容量(L)90
寸法H(mm)798
エコマーク認定認定
耐荷重(kg)約60
寸法D(mm)522
本体質量(kg)4.4
寸法W(mm)435
キャスター径(Φmm)130
穴径(mm)【鎖通し穴】8(ふた・本体の中央部、本体の左右両端)
排水口径(Φmm)30(キャップ付き)
エコマーク認定番号12118006
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
静音設計45dB(空転時)、使用時の音が気にならないパーソナルシュレッダーです。椅子に座ったまま細断可能です。キャスター付きです。細断サイズが約4×25mm(クロスカットタイプ)。機密情報のセキュリティににおすすめです。一度に投入できる最大細断枚数は6枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙を約90枚収容できるので、ゴミ捨ての回数を減らせます。インテリアに調和するシンプルなデザインなので、オフィスやリビングでも使用できます。
細断形状クロスカット
ダストボックス容量(L)約12(A4コピー用紙 約90枚)
寸法(mm)約175×345×414
質量(g)5500
材質ABS樹脂、PP
電源(V)AC100、50/60Hz
定格消費電力(W)90
投入口幅(mm)約220
細断寸法(mm)約4×25
細断速度約2.2m/分
最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2):6
定格時間(分)10(連続で使用できる時間)
運転音(dB)(無負荷時)45
コード長さ(m)約1.5
安全装置過熱防止装置、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ
保証期間お買い上げ日より1年間
定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙(上質紙64g/m2):5枚
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×345×414
最大投入幅A4
パワフルに細断!A3用紙はもちろん、カード、CD、DVD、USB、SSDもすべておまかせ
色ブラック
機能オートカットオフ機能、オートスタート&ストップ機能、インターロックスイッチ機能
定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙:20枚【50Hz】/17枚【60Hz】
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3
最大細断枚数A4コピー用紙:22枚【50Hz】/20枚【60Hz】
細断形状マイクロカット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙:22枚【50Hz】/20枚【60Hz】
細断可能物カード・CD・DVD・USB・SSD
定格運転時間(分)60(連続)
細断方法マイクロカット 2×10mm
リバース機能あり
最大投入幅A3
関連キーワード