仕様横棒L85cm付き
サイズ全長3m 収納時寸法
素材スチール製 樹脂コーティング
こんなお得な商品も!
のぼり用伸縮式ポール
モノタロウ
¥679
税込¥747
最大3mまで伸縮可能です!
ネジ式ストッパーで約1.6~3mまで上部パイプの高さを調節できます。
焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)24
長さ(mm)1600~3000
材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他
横棒(mm)840
3mのぼり用ポール、全てのパーツが黒いモデル。先端形状が丸型で見た目にもスタイリッシュです。黒ポールにありがちなジョイント部材が白ということもなく、オールブラックになります。国内工場組立の品質保証モデル。
用途のぼり旗専用ポール。
色黒
段数2
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)1610
最大長(mm)3000
劣化や破損したときの交換用パーツです。
色黒
仕様4×7mmFRP
劣化や破損したときの交換用パーツです。
色黒
仕様4×7mmFRP
ポール太さΦ5.8mmのミニのぼり用ポールです。ワンタッチの台座付きタイプなので取り付け簡単。 シックで落ち着いた黒ポールは、和風なのぼり旗に最適です。
色黒
寸法(高さH×幅W)(mm)320×110
材質ポリプロピレン(PP)※台座裏面に鉄のおもり付
直径(Φmm)台座:70、横棒:5.8
質量(g)台座:50
1本
¥279
税込¥307
当日出荷
先端形状が丸型で見た目にもスタイリッシュです。 黒ポールにありがちなジョイント部材が白ということもなく、オールブラックになります。
従来のオールブラックポールがエコ素材を表面被膜に採用してリニューアルしました。好評だった意匠はそのままに環境にやさしいのぼりポールです。
また、管径は取扱のしやすい19/22mmを採用。
3mのぼり用ポール、全てのパーツ(横棒含む)が黒いモデル
最長3000mm(収納時1610mm)横棒は85cmとなります。
上パイプ19mm、下パイプ22mmの2段タイプ
国内工場組立の品質保証モデル
横棒FRPは管の中に入っています。
用途のぼり旗専用ポール
長さ(mm)1610~3000
色ブラック
段数2
横棒(mm)850
パイプ径(Φmm)上パイプ19、下パイプ22
先端形状が丸型で見た目にもスタイリッシュです。 黒ポールにありがちなジョイント部材が白ということもなく、オールブラックになります。
従来のオールブラックポールがエコ素材を表面被膜に採用してリニューアルしました。好評だった意匠はそのままに環境にやさしいのぼりポールです。
また、管径は取扱のしやすい19/22mmを採用。
3mのぼり用ポール、全てのパーツ(横棒含む)が黒いモデル
最長3000mm(収納時1610mm)横棒は65cmとなります。
上パイプ19mm、下パイプ22mmの2段タイプ
国内工場組立の品質保証モデル
横棒FRPは管の中に入っています。
用途のぼり旗専用ポール
長さ(mm)1610~3000
色ブラック
段数2
横棒(mm)650
パイプ径(Φmm)上パイプ19、下パイプ22
伸縮可能なのぼり用ポールです。
材質スチールパイプ
直径(Φmm)22
寸法(m)1.6~3
横棒(mm)850
全長(m)1.6~3伸縮式
材質スチール、PP、ABS
寸法(mm)上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:860
質量(kg)0.7
のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。
焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
寸法(m)1.3~2.4
長さ(mm)横棒:850
直径(mm)上部パイプ19、下部パイプ22
関連キーワード