8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3mのぼり用ポール、全てのパーツが黒いモデル。先端形状が丸型で見た目にもスタイリッシュです。黒ポールにありがちなジョイント部材が白ということもなく、オールブラックになります。国内工場組立の品質保証モデル。
用途のぼり旗専用ポール。 段数2 パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22 最小長(mm)1610 最大長(mm)3000
1セット(60本)ほか
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

全長(m)1.6~3伸縮式 材質スチール、PP、ABS 寸法(mm)上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:860 質量(kg)0.7
1本
449 税込494
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大3mまで伸縮可能です! ネジ式ストッパーで約1.6~3mまで上部パイプの高さを調節できます。 焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)24 長さ(mm)1600~3000 材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他 横棒(mm)840
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

のぼり旗のポール専用のタンク式のぼり旗ポールスタンド(角型)です。 角型なのでスペースにスッキリハマります。 砂や小石を入れると更に重量がアップします。
用途のぼりポールの土台に最適です。 適合ポール外径(Φmm)20~29 仕様差込口ねじ式 材質ポリエチレン樹脂 外寸(mm)400×400×310 本体質量(kg)1.1 満水時質量(kg)17
1セット(10台)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端形状が丸型で見た目にもスタイリッシュです。 黒ポールにありがちなジョイント部材が白ということもなく、オールブラックになります。 従来のオールブラックポールがエコ素材を表面被膜に採用してリニューアルしました。好評だった意匠はそのままに環境にやさしいのぼりポールです。 また、管径は取扱のしやすい19/22mmを採用。 3mのぼり用ポール、全てのパーツ(横棒含む)が黒いモデル 最長3000mm(収納時1610mm)横棒は85cmとなります。 上パイプ19mm、下パイプ22mmの2段タイプ 国内工場組立の品質保証モデル 横棒FRPは管の中に入っています。
用途のぼり旗専用ポール 長さ(mm)1610~3000 ブラック 段数2 横棒(mm)850 パイプ径(Φmm)上パイプ19、下パイプ22
1本ほか
629 税込692
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。 焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
寸法(m)1.3~2.4 長さ(mm)横棒:850 直径(mm)上部パイプ19、下部パイプ22
1本
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先端形状が丸型で見た目にもスタイリッシュです。 黒ポールにありがちなジョイント部材が白ということもなく、オールブラックになります。 従来のオールブラックポールがエコ素材を表面被膜に採用してリニューアルしました。好評だった意匠はそのままに環境にやさしいのぼりポールです。 また、管径は取扱のしやすい19/22mmを採用。 3mのぼり用ポール、全てのパーツ(横棒含む)が黒いモデル 最長3000mm(収納時1610mm)横棒は65cmとなります。 上パイプ19mm、下パイプ22mmの2段タイプ 国内工場組立の品質保証モデル 横棒FRPは管の中に入っています。
用途のぼり旗専用ポール 長さ(mm)1610~3000 ブラック 段数2 横棒(mm)650 パイプ径(Φmm)上パイプ19、下パイプ22
1本ほか
629 税込692
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポール太さΦ5.8mmのミニのぼり用ポールです。ワンタッチの台座付きタイプなので取り付け簡単。 シックで落ち着いた黒ポールは、和風なのぼり旗に最適です。
寸法(高さH×幅W)(mm)320×110 材質ポリプロピレン(PP)※台座裏面に鉄のおもり付 直径(Φmm)台座:70、横棒:5.8 質量(g)台座:50
1本
279 税込307
当日出荷