アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。
厚さ(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒
容量(g)100
折径(mm)60
切り幅(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥279
税込¥307
4日以内出荷
色黒
容量(g)500
折径(mm)70
切り幅(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
色黒
容量(g)500
折径(mm)60
切り幅(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
ゴムバンドをまきつけて、かけるだけワンタッチでOK。誰にでも素早く、結束できます。
良質の天然の純ゴムを使用しています。
締まりがよくてやわらかく、よく伸びます。
用途電源コードの結束、園芸結束資材として
トラスコ品番790-0244
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.1
色黒
質量(g)500
番手#18×5
折径(mm)70
切り幅(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥51,980
税込¥57,178
9日以内出荷
ゴムバンドをまきつけて、かけるだけワンタッチでOK。誰にでも素早く、結束できます。
良質の天然の純ゴムを使用しています。
締まりがよくてやわらかく、よく伸びます。
用途電源コードの結束、園芸結束資材として
トラスコ品番790-0261
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.1
色黒
質量(g)500
番手#20×5
折径(mm)80
切り幅(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
新しさを懐かしさが感じられるオーバンドシルバー缶。
シンプルなデザインでさりげない存在感が魅力!
中にはカラフルな輪ゴムが入っています。
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.1
内径(Φmm)38
番手#16
折径(mm)60
切り幅(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムバンドをまきつけて、かけるだけワンタッチでOK。誰にでも素早く、結束できます。
良質の天然の純ゴムを使用しています。
締まりがよくてやわらかく、よく伸びます。
用途電源コードの結束、園芸結束資材として
トラスコ品番790-0201
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.1
色黒
質量(g)500
番手#14×5
折径(mm)50
切り幅(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
田植長靴が脱げないよう固定する輪ゴムです
用途田植時に、田植長靴が脱げないよう足首を固定する時に
材質天然ゴム
幅(mm)18.5
厚さ(mm)1.45
色ブラック
サイズフリー
折径(mm)222.5
1組
¥189
税込¥208
4日以内出荷
一般油圧機器及び工業用ロボット等の流体回路に適し、必要に応じて簡単にホースと金具が、現場で装着できます。
また、外面の色が、黒・緑の2色を取りそろえていますので、流体別に区別して使用できます。
用途一般油圧機器、及び工業用ロボット等の流体回路に。
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(内面層)合成ゴム/(外面層)合成樹脂
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体空気/水/油(一般作動油・潤滑油)/酸素/アセチレン/窒素
補強層1B
耐圧試験圧力(MPa)3
材質(補強材)合成繊維
希塩酸やアンモニア水溶液等の移送には、ホース内面にエチレンプロピレンゴム(EPDM)を採用したEPDMホースをご用命ください。
材質内面ゴム:EPDM、外面ゴム:NR/SBR
色黒
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.3
流体温度範囲(℃)0~+60
推奨雰囲気温度(℃)-20~+60
外観外面布目付
構造3P
関連キーワード