3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。 パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途パーテーション 付属品六角レンチ(#3) 材質パネル、スタンド:アクリル/パネルクランプ:アルミニウム 対応(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mm 有効寸法(奥行)(mm)40以上
1箱
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

iFaceスマホケースにピッタリ!iFaceのロゴ入りチャーム付きストラップが登場しました。トレンドのビーズストラップをはじめ、シルバー基調の大人っぽいデザイン、リボンが可愛いデザインまでバリエーションも豊富です。iPhone16シリーズからiFaceスマホケースにシグネチャーボールが搭載。長めのストラップをケース上部に装着でき、セルフィー時などお気に入りのストラップと一緒に撮影できちゃう。
用途・リングタイプのストラップは手を通して落下防止に。・カバン、ポーチ、カギ、コンデジなどに付けるのもオススメ 主材質アクリル、亜鉛合金、銅、ナイロン、ステンレス、ポリエステル、貝殻※使用している素材は商品によって異なります。
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ガスシリンダーで座面の高さを自由に変更できるバランスチェア。 分厚いクッションです。 鉄製の丈夫なフレームで安全性が高い。 簡易キャスター付き。 背もたれ付。
ブラック 仕様【肘の有無】なし、【キャスターの有無】あり 付属品六角レンチ 材質スチール、木材、ウレタンフォーム、PP 使用工具手袋 寸法(幅W×高さH)(mm)【背もたれ】350×255 張地布張り/アクリル 座面高さ(mm)540~675 最大寸法(mm)570 組立時間30分 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)410×300 総耐荷重(kg)80 脚幅(mm)465 六角レンチ(mm)5
1台
12,980 税込14,278
当日出荷