ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業
材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
強力!軽量!伸びない!
アラミド繊維使用。コードを挟むゴムシュリンクで作業がしやすい!
使用荷重(kg)3
材質アラミド繊維、ナイロン被膜
自然長(mm)180
高強度、高耐久性、長寿命の強力アラミド繊維の接続コード!!。からまない!!コードを束ねるゴムシュリンク付!!
使用荷重(kg)3
強すぎず弱すぎないゆるやかな伸びが特徴のロープです。伸びがゆるやかなため、長時間使っても腕が疲れにくく作業ストレス軽減に繋がります。
用途高所作業時の工具落下防止に。工具などの紛失防止に。
材質ロープ:ポリエステル・ゴム、フック部:スチール、コード部:アラミド繊維
自然長(mm)約850
最大使用荷重(kg)3
最大長(mm)約1550
両腿と腰部にベンチレーションを装備し快適性を向上した着脱透湿防水ライナー装備のフルイヤー仕様(※)高機能ライディングデニム。
ストレッチデニムと伸縮シャーリングで抜群のフィット感と動きやすさ。さらに高強度繊維ケブラー をヒップと膝の裏地に使用。膝にはレベル2CE規格プロテクターを着脱しやすい外入れ式で装備。膝プロテクターはハードタイプ(SK-635/別売)も使用可能。
高耐久性:アラミド繊維で補強したUSB-C - USB-C ケーブル。頑丈で引っ張りに強く(スチールの5倍)、180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。柔軟性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブルの芯を保護。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。USB-C互換性:USBタイプCデバイスの充電・同期に対応。iPad Pro、Samsung Galaxy S8/S8+/S9/S10/S20、One Plus、Google Pixel 3a/3/4、Nexus 6P、その他USB 3.1 Type CノートPC・タブレットで使用可能。急速充電サポート:5V/9V/12V/15V/20Vで充電が可能。MacBook Pro/ HP/Dell/Surfaceなど、Thunderbolt 3またはUSB-Cデバイスに対応。仕様:USB-C オス - USB-C オス/USB 2.0/アラミド繊維/3A/60W/TPE被覆材/EMI保護シールド
コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-C[24ピン]
変換タイプオス - オス
L型Lightningケーブル:USB-C - Lightning充電ケーブル。90度に曲がったコネクターの採用で、Lightningポートの負担を軽減。ケーブルをデバイスに引き回せるため狭い場所での使用に最適
高耐久設計:引張強度を高めるアラミド繊維で補強したUSB Type-C - Lightningケーブル。1万回以上の挿抜テストと180度の角度で5千回以上の屈曲テストをクリア。耐久性の高いTPEジャケット、コネクターボディ&シェル、ストレインリリーフを採用
高速充電・同期:USBポートまたはQuick Charge対応ポートや電源アダプターから最大3Aの高速充電が可能。Appleデバイスの充電・同期に対応した高品質なタイプC - ライトニングケーブル
Apple MFi認証:USB Type C充電ポートからlightningデバイスへの安定した急速充電。iPhone 14 Pro/14/13 Pro/13/12 Pro/12/Max/Mini/iPhone 11 Pro/11/iPhone XR/iPad Air/iPad/iPad Miniなどに対応するUSB C接続Apple iPhone充電用ライトニングケーブル
色ブラック
AWG22/32
インターフェースUSB 2.0 (480Mbps)
コネクタUSB Type-C (オス) - Lightning (オス)
ケーブル外径(Φmm)3.1
取得規格MFi
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
保管温度範囲(℃)0~50
メッキゴールド、ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
ケーブル種類ストレート
適合用途充電用
被覆材熱可塑性エラストマー
コネクタタイプL型 - ストレート
使用湿度範囲(%RH)0~85
USB-C 充電ケーブル:伸縮可能なコイル型ケーブル。丈夫で柔軟性のあるTPEジャケットにより、巻き取りやすく、車のコンソールボックスやグローブボックスに収納可能。高耐久性:アラミド繊維で補強したUSB-Cケーブル。頑丈で引っ張りに強く、1万回以上の挿抜耐久テスト、および、180度の角度で5千回以上の屈曲耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE素材の採用でストレインリリーフ。TPEは非毒性、ハロゲンフリー。急速充電と同期:USB-CポートやQuick Charge電源アダプタからの最大3Aの急速充電に対応し、USB-Cデバイスの充電と同期を可能にする高品質なケーブル。USB-C対応:頑丈なデータ転送ケーブルで、iPad Pro、iPad Mini、Samsung Galaxy S8、S9、S10、S20、S20+、One Plus、Google Pixel 3a、3、4、5、6シリーズなどのUSB Type Cデバイスの充電と同期が可能
色ブラック
ケーブル種類カール
適合用途充電用
コネクタ形状USB Type-C
保証期間ライフタイム
規格USB 2.0
被覆材熱可塑性エラストマー
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
メッキニッケル
材質アラミド繊維
保護機能シールド:EMI保護
電流(A)最大3
保存温度範囲(℃)0~80
動作温度範囲(℃)0~80
使用湿度(%RH)0~95
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
高性能:イーサネット対応HDMI 2.0 プレミアム認証ケーブル。4K60Hz(最大4096x2160p)、18Gbps帯域、高いコントラスト比を実現するHDR10、ウルトラワイドアスペクト比、1536Hzサンプリング対応32chマルチストリームオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)。高耐久性:アラミド繊維で補強したHDMIケーブル。頑丈で引っ張りに強く、180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。編組アルミマイラー箔によるEMIシールドで信号の完全性を保持。業務用として最適。柔軟性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブル芯を保護。ハロゲンフリー、環境保全のためのRoHS認証に対応。34 AWG、UHD解像度対応HDMIケーブル。用途:オフィスや家庭、携帯用としてノート/デスクトップPCで使用。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどのディスプレイ機器、サウンドバーの接続に。HDMI 2.0 UHD、1080pフルHD、HDMI旧バージョンと互換。仕様:HDMI 2.0/HDMI オス - オス/34 AWG/補強材:アラミド繊維/被覆材: TPE/EMIシールド/オーディオリターンチャンネル(ARC)、HDCP 2.2、CEC、BT.2020色域/メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4K対応ディスプレイ/デバイスを接続
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - HDMI[19ピン]オス
AWG30
プラグ金メッキ
最大解像度4K 60Hz(3840×2160)
材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
オーディオ機能最大32個のオーディオチャネルに対応(1536Hzのサンプリングレート)
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
HDMI規格ハイスピード
ケーブルタイプ高耐久
変換タイプオス - オス
高耐久性:アラミド繊維で補強したUSB-A - USB-C ケーブル。頑丈で引っ張りに強く(スチールの5倍)、180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。仕様:USB-C - USB-A/USB 2.0/アラミド繊維/3A/TPE被覆材/EMI保護シールド。USB-C互換性:USBタイプCデバイスの充電・同期に対応。iPad Pro、Samsung Galaxy S8/S9/S10/S20/S20+、One Plus、Google Pixel 3a/3/4 などのデバイスで使用可能。急速充電 & データ:USB-AポートまたはQuick Charge充電器から最大3Aの急速充電に対応。USB-Cデバイス充電・データ通信用高品質ケーブル。柔軟性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブルの芯を保護。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-C[24ピン]
変換タイプオス - オス
高耐久性:アラミド繊維で補強した頑丈なLightningケーブル。引っ張りに強く、長期に渡り安定した性能を提供。180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。Lightningデバイスの充電:Airpods、Magic Keyboard/Trackpad/Mouse、Siri Remoteなど、lightningポート搭載機器に対応。Apple MFi認証:USB Type-A 充電ポートからlightningデバイスへ安定した充電・同期を行うUSB-A - Lightningアダプタケーブル。iPhone 12 Pro Max/Pro/Mini、iPhone 8/11/11 Pro、iPhone XR、iPad Air、iPad、iPad Miniなどに最適。Lightningデバイスの充電:Airpods、Magic Keyboard/Trackpad/Mouse、Siri Remoteなど、lightningポート搭載機器に対応。ケーブル仕様:コネクタ:Lightning - USB-A/性能: USB 2.0(480 Mbps)/補強:アラミド繊維/被覆材:TPE/シールド:アルミマイラー箔/メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途Lightningモバイル機器を充電・同期
高耐久性:アラミド繊維で補強した頑丈なLightningケーブル。引っ張りに強く、長期に渡り安定した性能を提供。180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。柔軟な同期充電ケーブル:自動車内での使用など、頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブルの芯を保護。摩耗に強い頑丈なワイヤーとコネクタを使用。Apple MFi認証:USB-C 充電ポートからlightningデバイスへ安定した充電・同期を行うUSB-C - Lightningアダプタケーブル。iPhone 12 Pro Max/Pro/Mini、iPhone 8/11/11 Pro、iPhone XR、iPad Air、iPad、iPad Miniなどに最適。Lightningデバイスを急速充電:Apple製PD対応USB-C電源アダプタ(18W-96W)と互換の頑丈な充電ケーブル。充電ステーションに最適。Airpods、Magic Keyboard/Trackpad/Mouse、Siri Remoteなどに対応。ケーブル仕様:コネクタ:Lightning - USB-C/性能: USB 2.0(480 Mbps)/補強:アラミド繊維/被覆材:TPE/シールド:アルミマイラー箔/メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途Lightningモバイル機器を充電同期
USB-A - Type C 充電ケーブル:伸縮可能なコイル型ケーブル。丈夫で柔軟性のあるTPEジャケットにより、巻き取りやすく、車のコンソールボックスやグローブボックスに収納可能。高耐久性:アラミド繊維で補強したUSB A - USB Type-C変換ケーブル。頑丈で引っ張りに強く、1万回以上の挿抜耐久テスト、および、180度の角度で5千回以上の屈曲耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE素材の採用でストレインリリーフ。TPEは非毒性、ハロゲンフリー。急速充電と同期:USB-AポートやQuick Charge電源アダプタからの最大3Aの急速充電に対応し、USB-Aデバイスの充電と同期を可能にする高品質なケーブル。USB-C対応:頑丈なデータ転送ケーブルで、iPad Pro、iPad Mini、Samsung Galaxy S8、S9、S10、S20、S20+、One Plus、Google Pixel 3a、3、4、5、6シリーズなどUSB Type Aデバイスの充電と同期が可能
材質アラミド繊維
幅(mm)15
電流(A)最大3
規格USB 2.0
保証期間ライフタイム
保護機能シールド:アルミニウム マイラー箔によるEMI保護
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
ケーブル外径(Φmm)3.1
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
メッキニッケル
ケーブルサイズ(AWG)22/32
被覆材熱可塑性エラストマー
高耐久性:アラミド繊維で補強した頑丈なLightningケーブル。引っ張りに強く、長期に渡り安定した性能を提供。180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。柔軟な同期充電ケーブル:自動車内での使用など、頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブルの芯を保護。摩耗に強い頑丈なワイヤーとコネクタを使用。Apple MFi認証:USB-A 充電ポートからlightningデバイスへ安定した充電・同期を行うUSB-A - Lightningアダプタケーブル。iPhone 12 Pro Max/Pro/Mini、iPhone 8/11/11 Pro、iPhone XR、iPad Air、iPad、iPad Miniなどに最適。Lightningデバイスの充電:Airpods、Magic Keyboard/Trackpad/Mouse、Siri Remoteなど、Lightningポート搭載機器を充電する頑丈な短尺ケーブル。充電ステーションでの使用に最適。ケーブル仕様:Lightning - USB-A/性能: USB 2.0(480 Mbps)/補強:アラミド繊維/被覆材:TPE/シールド:アルミマイラー箔/メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
各種認証MFi認証
適合用途充電用
L字型USB-Cケーブル:90度アングルコネクターを採用し、狭いスペースでの使用に最適な高耐久USB Type-Cケーブル。コネクターとデバイスに余計な負担をかけずにケーブルの引き回しが可能。優れた耐久性:アラミド繊維で強化されたUSB Cケーブルは、柔軟性が高く頻繁な屈曲や摩耗による損傷から保護。曲げ半径8mmの頑丈なストレインリリーフ。10,000回を超える挿抜サイクルテストをクリアしたニッケルメッキコネクター採用。フルスペックUSB-C:4K60Hz DP Altモード、100W USB Power Deliveryに対応。USB-Cノートパソコン、ドッキングステーション、UHDモニター、外付けデバイスなどの接続に便利な汎用性の高いL型USB Cケーブル。考え抜かれた設計:E-Markerチップを搭載し、安定したデータ通信、ビデオ、Power Delivery出力機能を提供。柔軟なハロゲンフリーTPE被覆材は、毒性がなく、RoHSに対応。アルミニウムマイラーシールドで優れたEMI保護機能を提供
色ブラック
コネクタ形状USB-C
最大解像度4K(60Hz)
保証期間2年
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類高耐久
適合用途充電
高耐久性:アラミド繊維で補強した頑丈なLightningケーブル(2m)。引っ張りに強く、長期に渡り安定した性能を提供。180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。柔軟な同期充電ケーブル:自動車内での使用など、頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブルの芯を保護。摩耗に強い頑丈なワイヤーとコネクタを使用。L字コネクタ:90度に曲がったコネクタがLightningポートにかかるテンションを取り除いて保護。iPhone 12 Pro/Max/Mini、iPhone 8/11/11 Pro、iPhone XR、iPad Air、iPad、iPad Miniなどを車のダッシュボード、教室の机、POSシステム上での使用に最適。Apple MFi認証:USB-A充電ポートからlightningデバイスへ安定した急速充電。Airpods、Magic Keyboard/Trackpad/Mouseなどに対応。USB 2.0 480Mbpsデータ転送速度をサポート。ケーブル仕様:L型Lightning - USB-A/性能: USB 2.0(480 Mbps)/補強:アラミド繊維/被覆材:TPE/シールド:アルミマイラー箔/メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途Lightningモバイル機器を充電同期。メールその他の作業やゲーム中にケーブルが邪魔にならない設計。画面を縦横どちら向きにしてもアクセスが簡単
USB-C - Lightningケーブル:伸縮可能なコイル型ケーブル。丈夫で柔軟性のあるTPEジャケットにより、巻き取りやすく、車のコンソールボックスやグローブボックスに収納可能。高耐久性:アラミド繊維で補強した高品質Lightning - USB-Cケーブル。頑丈で引っ張りに強く、1万回以上の挿抜耐久テスト、および、180度の角度で5千回以上の屈曲耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE素材の採用でストレインリリーフ。TPEは非毒性、ハロゲンフリー。Apple MFI認証取得:USB-C充電ポートからiPhone 13/12 Pro/Max/Mini、iPhone 8/11/11 Pro、iPhone XR、iPad Air、iPad、iPad MiniなどLightningデバイスへ高速で確実な充電/同期を実現。Lightningコネクタ内蔵デバイスの充電:AirPods、Magic Keyboard、Magic Trackpad、Magic Mouse、Siri Remoteなど、Lightningポートを搭載した機器の充電に最適。仕様:色:ブラック|ケーブルタイプ:コイル型|コネクタ:Lightning & USB-C|性能:USB 2.0 480Mbps|補強:アラミド繊維 |ジャケットタイプ:TPE|シールド:アルミニウム マイラー箔|高耐久iPhone用充電ケーブル
色ブラック
ケーブル種類カール
適合用途充電用/データ転送用
幅(mm)12
高さ(mm)6
保証期間2年
コネクタAApple Lightning
コネクタBUSB Type-C
適合規格USB 2.0
被覆材熱可塑性エラストマー
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
各種認証MFi認証
L型右向きUSB-Cケーブル:USB C充電ケーブル。90度のライトアングルUSB-Cコネクターを採用し、デバイスにぴったり沿ってケーブルを引き回せるので狭い場所での使用にも理想的。ストレートコネクターのケーブルに比べ、ポートおよびコネクターへの負担が軽減。高耐久設計:アラミド繊維で補強され、引っ張り強度が向上したUSB-A - USB Type-Cケーブル。1万回以上の挿抜耐久テスト、180度の角度で5千回以上の折り曲げ耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフは、繰り返しの使用による損傷を防止。急速充電 & 同期:USB-CポートやQuick Charge対応ポートから最大3Aの急速充電に対応。。USB-CまたはUSB-Aデバイスの充電と同期を行うハイクオリティUSBタイプC 充電コード。優れた互換性:iPad Pro/iPad/Mini、Samsung Galaxy S20/S20+/S21/S22/S22+、One Plus、Google Pixel 6/Pro/6aなどのUSB Type-Cデバイスを充電・同期する高耐久USB Cデータ転送ケーブル。USB-Cドック/ポータブル充電器/カーチャージャーから充電が可能
保証期間ライフタイム
充電電流(A)最大3
シールドアルミマイラー箔によるEMI保護
データ転送速度最大480Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB 2.0
被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)
USB-A - Lightningケーブル:コイル型のケーブルで38cmから最大1mまで伸縮。丈夫で柔軟性のあるTPEジャケットにより、巻き取りやすく、車のコンソールボックスやグローブボックスに収納可能。高耐久性:アラミド繊維で補強した高品質Lightning - USB-Aケーブル。頑丈で引っ張りに強く、1万回以上の挿抜耐久テスト、および、180度の角度で5千回以上の屈曲耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE素材の採用でストレインリリーフ。TPEは非毒性、ハロゲンフリー。Apple MFI認証取得:USB-A充電ポートからiPhone 13/12 Pro/Max/Mini、iPhone 8/11/11 Pro、iPhone XR、iPad Air、iPad、iPad MiniなどLightningデバイスへ高速で確実な充電/同期を実現。Lightningコネクタ内蔵デバイスの充電:AirPods、Magic Keyboard、Magic Trackpad、Magic Mouse、Siri Remoteなど、Lightningポートを搭載した機器の充電に最適。仕様:長さ:1m|色:ブラック|ケーブルタイプ:コイル型|コネクタ:Lightning & USB-A|性能:USB 2.0 480Mbps|補強:アラミド繊維|ジャケットタイプ:TPE |シールド:アルミニウム マイラー箔|高耐久iPhone用充電ケーブル
ケーブル長(m)383
色ブラック
ケーブル種類カール
取得規格MFi認証
適合用途充電用
質量(g)42
最大伸長(mm)1000
保証期間2年間
ケーブルタイプコイル型
コネクタLightning & USB-A
材質補強:アラミド繊維、ジャケットタイプ:TPE、シールド:アルミニウム マイラー箔
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
USB-A - Lightningケーブル:コイル型のケーブルで32cmから最大50cmまで伸縮。丈夫で柔軟性のあるTPEジャケットにより、巻き取りやすく、車のコンソールボックスやグローブボックスに収納可能。高耐久性:アラミド繊維で補強した高品質Lightning - USB-Aケーブル。頑丈で引っ張りに強く、1万回以上の挿抜耐久テスト、および、180度の角度で5千回以上の屈曲耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE素材の採用でストレインリリーフ。TPEは非毒性、ハロゲンフリー。Apple MFI認証取得:USB-A充電ポートからiPhone 13/12 Pro/Max/Mini、iPhone 8/11/11 Pro、iPhone XR、iPad Air、iPad、iPad MiniなどLightningデバイスへ高速で確実な充電/同期を実現。Lightningコネクタ内蔵デバイスの充電:AirPods、Magic Keyboard、Magic Trackpad、Magic Mouse、Siri Remoteなど、Lightningポートを搭載した機器の充電に最適。仕様:長さ:50cm|色:ブラック|ケーブルタイプ:コイル型|コネクタ:Lightning & USB-A|性能:USB 2.0 480Mbps|補強:アラミド繊維|ジャケットタイプ:TPE |シールド:アルミニウム マイラー箔|高耐久iPhone用充電ケーブル
ケーブル長(m)0.5
色ブラック
ケーブル種類カール
取得規格MFi認証
適合用途充電用
質量(g)28
保証期間2年間
ケーブルタイプコイル型
コネクタLightning & USB-A
材質補強:アラミド繊維、ジャケットタイプ:TPE 、シールド:アルミニウム マイラー箔
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
L型右向きUSB-Cケーブル:USB C充電ケーブル。90度のライトアングルUSB-Cコネクターを採用し、デバイスにぴったり沿ってケーブルを引き回せるので狭い場所での使用にも理想的。ストレートコネクターのケーブルに比べ、ポートおよびコネクターへの負担が軽減。高耐久設計:アラミド繊維で補強され、引っ張り強度が向上したUSB Type-Cケーブル。1万回以上の挿抜耐久テスト、180度の角度で5千回以上の折り曲げ耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフは、繰り返しの使用による損傷を防止。急速充電 & 同期:最大60W/3AのPower Deliveryに対応し、USBポートまたはQuick Charge対応ポート/電源アダプタからの急速充電が可能。USB-Cデバイスの充電同期を行うハイクオリティUSBタイプC 充電コード。USB-Cポートおよび18W/30W/45W/60Wの充電器で使用可能。優れた互換性:iPad Pro/iPad/Mini、Samsung Galaxy S20/S20+/S21/S22/S22+、One Plus、Google Pixel 6/Pro/6aなどのUSB Type-Cデバイスを充電・同期する高耐久USB Cデータ転送ケーブル。USB-Cドック/ポータブル充電器/カーチャージャーから充電が可能
保証期間ライフタイム
シールドアルミマイラー箔によるEMI保護
最大出力電力(W)最大60
データ転送速度最大480Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB 2.0
被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)
L字型USB-Cケーブル:90度アングルコネクターを採用し、狭いスペースでの使用に最適な高耐久USB Type-Cケーブル。コネクターとデバイスに余計な負担をかけずにケーブルの引き回しが可能。優れた耐久性:アラミド繊維で強化されたUSB Cケーブルは、柔軟性が高く頻繁な屈曲や摩耗による損傷から保護。曲げ半径8mmの頑丈なストレインリリーフ。10,000回を超える挿抜サイクルテストをクリアしたニッケルメッキコネクター採用。フルスペックUSB-C:最大10Gbpsの転送速度、4K60Hz DP Altモード、100W USB Power Deliveryに対応。USB-Cノートパソコン、ドッキングステーション、UHDモニター、外付けデバイスなどの接続に便利な汎用性の高いL型USB Cケーブル。考え抜かれた設計:E-Markerチップを搭載し、安定したデータ通信、ビデオ、Power Delivery出力機能を提供。柔軟なハロゲンフリーTPE被覆材は、毒性がなく、RoHSに対応。アルミニウムマイラーシールドで優れたEMI保護機能を提供
色ブラック
ケーブル長(m)0.5
コネクタ形状USB-C
最大解像度4K(60Hz)
保証期間2年
データ転送速度最大10Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類高耐久
適合用途充電
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
乾いた部品にも、オイルの付着した部品にも安定したグリップ力を発揮します。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。コーティング性能を強化した、FORTIX(TM)技術を採用しています。第2の皮膚と言われるほど優れたフィット感で、快適な装着感と繊細な動きを実現します。組立工程での様々な部品の取り扱いに幅広く対応しています。
用途一般組立作業、オイルが付着した部品の組立軽作業。プラスチック射出成形・材料処理など。
厚さ(mm)1.21
規格EN388 2016:4X21B、耐熱規格EN407:X1XXXX
耐熱温度(℃)接触熱100℃/15秒 (EN407:X1XXXX)
材質(すべり止め)ニトリルゴム
材質(繊維部)パラアラミド、ナイロン、スパンデックス
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388:2016
耐切創性に加え、耐熱素材に特殊コーティングを施すことで高い耐熱性も持たせています。洗濯後も耐熱性を保ちます。独自の技術により、使用時の圧迫感を手軽減しています。ウェット、ドライ、オイリーのいずれの環境・対象物においても高いグリップ性能を発揮します。
用途機械設備の組立・メンテナンス。電気設備の操作。配管工事。金属加工。
機能耐切創、耐熱、静電気防止、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
材質(すべり止め)ネオプレンフォーム
コーティング掌部
材質(繊維部)ガラス繊維、モダクリル、アラミド
ゲージ数13
2018年トラスコ掲載ページ6 0791
軽くてグリップ力のあるポリウレタンコーティングで、耐摩耗性にも優れています。
用途薄板取り扱い機械加工組み立て作業
材質(すべり止め)PU
材質(繊維部)ケブラー(R)、ポリアミド、グラスファイバー(R)
EN388規格耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル1
耐切創で柔軟性も高く、快適に着用できます。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連。
手の甲を保護する必要のある作業に。
色(手首部)グレー
EN388規格4543(2003)、4X43CP(2016)
用途精密機械工業・機械工業・自動車関連工業など
厚さ(mm)1.1
質量(g)18
機能耐切創性、通気性、低発塵
アズワン品番64-7841-49
耐切創性3/B
1双
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
耐切創で柔軟性も高く、快適に着用できます。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連。
手の甲を保護する必要のある作業に。
トラスコ品番206-4613
質量(g)160
材質(すべり止め)塩化ビニール
色(手首部)グレー
アズワン品番64-8332-01
EN388規格4543(2003)、4X43CP(2016)
1双
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
耐カット性の高いATA(R)糸を使用しています。
ニオイや菌を抑制するサニタイズ(R)抗菌抑臭加工を施しています。
油、摩耗に強いニトリルゴムをダブルコーティングしています。
特殊すべり止めマイクロフィニッシュ(R)加工を施しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。
長めの手首部分が作業中に発生する汚れや摩擦、切創リスクから手首を保護します。
用途自動車工業関連、ガラス・アルミサッシの取扱、産業廃棄物処理
仕様【EN388:2016】4X32D、【耐切創レベル(EN388:2016)】XD、RoHS2.0対応、サニタイズ(R)抗菌抑臭加工、特殊すべり止めマイクロフィニッシュ(R)加工
厚さ(mm)約2
材質(すべり止め)ニトリルゴム
材質(繊維部)ATA(R)糸(アラミド繊維・ガラス繊維)、スパンデックス(ナイロン・ポリウレタン)
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードタイプに滑り止め加工をしたような作業に対応します
指先部分のみすべり止めで、よりフィット感を重視。
用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など
厚さ(mm)1.4
混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100、ポリ塩化ビニル(すべり止め)
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル
コーティング指先
材質(繊維部)ケブラー紡績糸
長めの手首部分が、作業中に発生する汚れや摩擦切創によるリスクから、広範囲に保護します。
用途自動車関連、組立作業、ガラスの取扱い、金属板の取扱いなどに。
材質繊維部:アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス)、すべり止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)1.65
色イエロー/ブラック
規格EN407 2020規格(X2XXXX)
ゲージ数15
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格2016規格:4331D
厚さ(mm)1.6
アズワン品番64-7841-53
1双
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
1双
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。
優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。
アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途ガラス工業、精密機械工業。
自動車産業。
薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。
材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン
色黒杢
トラスコ品番478-9750
厚さ(mm)1.4
サイズフリー
質量(g)50
幅(cm)10
長さ(cm)31.0
耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147)
特性耐切創
1双
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を採用しています。
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ、シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
材質(すべり止め)天然ゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。
優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。
アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途ガラス工業、精密機械工業。
自動車産業。
薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。
材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン
色黒杢
トラスコ品番478-9768
厚さ(mm)1.4
サイズフリー
質量(g)59
幅(cm)10
長さ(cm)40.0
耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147)
特性耐切創
1双
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
高強力素材PBO繊維ザイロン[[R上]]と、高強力メタ系アラミド繊維を交編したダブルニット地を使用しています。掌部内側に、断熱材としてメタ系アラミド繊維フェルトを中材に使用した高温作業用耐熱手袋です。
用途建設・溶接作業の高温作業現場。
材質【手の甲】裾:(表)PBO繊維16%、アラミド繊維84% (裏)綿【手のひら】(表)PBO繊維16%、アラミド繊維84% (中)アラミド繊維断熱材 (裏)綿
厚さ(mm)3.6
色ブラック
サイズフリー
中指長(cm)9.5
耐熱温度(℃)300/12秒
手のひらまわり(cm)27
人気商品「竹糸くんシリーズ」の耐切創タイプになります。黒色部分は従来のレーヨンを使用。手首部分の黄色がアラミド糸になります。従来のひんやり感を残し手首部分にアラミド繊維を持たせることで切創防止と熱中対策を同時に実現させた商品となります。
材質レーヨン、ゴム、スパン糸、アラミド糸
色黒/黄色
幅(mm)90
質量(g)約60
全長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐切創、涼感
1双
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
PBO繊維「ザイロン」とメタ系アラミド繊維を交編した高機能なニットを使用しており、耐熱・耐切創性に優れています。
用途鋳造、ガラス、鉄鋼などの高温作業現場での耐熱用。
トラスコ品番683-1960
材質表:PBO繊維ザイロン[[R下]]16%、アラミド繊維84%
厚さ(mm)甲:1.5、平:3.5
色ブラック
サイズフリー
入数(双)1
機能耐熱・耐切創
全長(cm)32
中指長(cm)9.5
耐熱温度(℃)300
手のひらまわり(cm)27
耐切創性5
1双
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
高所作業を安心・安全に行えます。
摩擦、ひっぱりに強いアラミド繊維、コードが輪状になりにくい折り目縫い合わせ。
用途高所作業の落下防止
形状引っ掛かりにくい広がり防止形状
寸法(mm)440×20×10
タイプ穴に通しやすいストラップタイプ
構造コードの劣化がわかる2重繊維構造
自然長(mm)900
最大伸長(mm)1600
適合工具ストラップを取り付けできるドライバー、ケーブル、ストリッパー等
最大荷重(kg)1
関連キーワード
1
2
3
次へ