こんなお得な商品も!

耐切創手袋 すべり止め付 ポリウレタンコーティング
モノタロウ
¥599
税込¥659
摩耗、切創、引裂き、突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っており、作業の安全性を高めます。
ウレタンのコーティングにより油に強くなっています。
柔軟性と指先の動かしやすさに優れています。
用途航空機、自動車、その他機械などの製造。
金属加工。
樹脂成型。
厚さ(mm)1
機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル
ゲージ数13
ケトン類、塩類、洗剤、アルコール、アルカリ、脂肪など広範囲の物に対して高い保護性能を発揮します。
用途化学薬品製造過程おける作業、重量物の取り扱い、プラントや大規模設備のメンテナンス作業。
色ブラック
耐溶剤性ケトン・アルコール
規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)
入数(双)1
材質(裏)綿
耐摩耗性なし
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0643
180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。二重の断熱加工のライナーを採用しています。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。
用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。
色ブラック
全長(cm)45
厚さ(mm)1.7
材質【表】ネオプレン、【裏】断熱ライナー(綿)
仕様【EN407】32XX4X 【EN 388:2016】3122B 【EN 374-1:2016】AKLMPT
RoHS指令(10物質対応)対応
ENISO 374:2016のタイプBの化学的保護を備えています。火災、爆発、静電気放電による損傷の危険性を低減する手袋。独自のニトリル製剤を採用: 10^8Ω以下の低い垂直抵抗値を実現しました。アンセル独自の化学物質飛散防止技術の採用により、化学物質に対する保護機能を強化しました。アンセル初の使い捨て静電気消散手袋は、爆発可能性のある環境での自然発火の原因となる静電気放電のリスクを低減します。タッチスクリーンの互換性: 静電容量方式と抵抗方式のタッチスクリーンに対応し、産業用電子機器を扱う際に便利です。視認性を向上させる黒色は、可燃性の粉塵とのコントラストを高め、油分や汚れなどを目立たなくします。
用途航空宇宙。化学薬品の取り扱い作業。製造業。原材料の準備。部品の組み立て
材質ニトリル
厚さ(mm)0.16
色ブラック
全長(cm)24.5
滑り止め効果あり
粉有無なし
耐化学薬品性能に優れ、爆発性雰囲気下でも使用可能です。
材質NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)0.12(掌部)
全長(mm)245
色ブラック
入数(枚)100
機能帯電防止、耐化学薬品性
表面抵抗値(Ω)10^8未満
油や硝酸、硫酸などの酸、ソーダ類、フェノール、エチレングリコール、アニリンをはじめとする各種溶剤など、各種薬品の取り扱いに最適です。一般的なネオプレン手袋よりも耐薬品性と耐摩耗性を強化するため、表面硬化が施されています。吹付け加工を施したコットンライナーは装着感を向上します。細かな動きを可能にする極めて繊細な指先の感覚が実現されています。手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。
用途石油精製工場、石油化学工場。
仕様AQL(合格品質水準):1.10
厚さ(mm)0.43
材質/仕上表:ネオプレンゴム、裏:綿
色ブラック
機能耐薬品性、耐摩耗性
全長(cm)33
EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1
EN374規格AKL
INTERCEPT Technologyは、耐摩耗性と耐久性を向上させ、長時間の使用でも手を守ります。
用途ハードウェアの組み立て。航空宇宙関連。自動車関連。輸送関連。ガラス製造。機械設備。金属製作。
厚さ(mm)1.35
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックス
EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
アンセルの特許技術であるFORTIX[[TM上]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。手の自由な動きを可能にし作業効率を向上します。薄いライナーとコーティングを組み合わせることで、素手のような使用感と快適性があります。精密作業で指先の繊細な動きを要する作業者に適しています。効率的に不純物を抽出する独自の洗浄プロセスにより、清潔かつ快適な装着感の手袋を提供します。シリコンフリーなので部品にシリコン汚染が発生することはありません。人間工学に基づく超薄設計により、装着していることを忘れる手袋です。
用途組み立てと仕上げ用。工場のメンテナンス。金属製作。品質管理。自動車関連。建築・建設関連。
厚さ(mm)0.87
入数(双)1
材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
乾いた部品にも、オイルの付着した部品にも安定したグリップ力を発揮します。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。コーティング性能を強化した、FORTIX(TM)技術を採用しています。第2の皮膚と言われるほど優れたフィット感で、快適な装着感と繊細な動きを実現します。組立工程での様々な部品の取り扱いに幅広く対応しています。
用途一般組立作業、オイルが付着した部品の組立軽作業。プラスチック射出成形・材料処理など。
厚さ(mm)1.21
規格EN388 2016:4X21B、耐熱規格EN407:X1XXXX
耐熱温度(℃)接触熱100℃/15秒 (EN407:X1XXXX)
材質(すべり止め)ニトリルゴム
材質(繊維部)パラアラミド、ナイロン、スパンデックス
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388:2016
アンセル独自の耐切創性の糸であるINTERCEPTにより、耐切創レベル5(EN388:2003)という最高クラスのカット保護と機敏性を提供します。手のひらのコーティングがグリップ性を向上させ、摩耗環境で手袋の寿命を延ばし、通気性を提供します。
用途金属部品の組み立て。白い製品の組み立て。一般的なメンテナンス。金属製作 。
厚さ(mm)1.35
規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックス
EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。二重の断熱加工のライナーを採用しています。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。
用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。
仕様【EN407】32XX4X 【EN 388:2016】3122B 【EN 374-1:2016】AKLMPT
材質【表】ネオプレン、【裏】断熱ライナー(綿)
厚さ(mm)1.7
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
乾いた環境や軽い程度の油が着いた環境で高い耐切創性を必要とする中作業用向けの費用対効果の良い手袋です。
発泡ニトリルコーティングにより、優れた耐久性、耐摩耗性、グリップ力を発揮します。
革手袋やPUの耐切創手袋に対する最良の代替品となります。
通気性のあるライナーにより、非常に快適です。
用途自動車関連。
機械設備。
金属加工。
ガラス製造。
航空宇宙。
物流と倉庫。
乾いた部品や軽い程度の油が付いた部品の切断。
金属部品および一般部品の組み立て。
厚さ(mm)1.6
材質(すべり止め)フォームニトリル
コーティング掌部
材質(繊維部)HPPE、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス
滑り止め効果ニトリルゴム
EN388規格4X43C(2016)
ドライ環境で耐切創性と耐摩耗性が求められる中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のないライナーとニットリストにより、耐切創性が求められる環境でぴったりとしたフィット感が実現されます。高い耐切創性に加え、高水準の耐摩耗性と繊細な指先の感覚、抜群のフィット感があります。手のひら部に施されたポリウレタンコーティングは、軽度のオイルが付着する環境に適しています。中厚手のレザー、厚手のコットン、またはアラミド製の手袋に代わるコスト効率の良い手袋です。
用途自動車関連。組み立てライン。機械および機器。金属加工。鋭いまたは不規則な金属片の取り扱い。プラスチック注入。
厚さ(mm)1.3
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ポリエステル
滑り止め効果ポリウレタン
EN388規格2003規格:4342、2016規格:4342B、耐摩耗レベル4、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
幅広い種類の酸、腐食剤、アルコール、溶剤に対して保護を提供します。低温環境(最低0℃)での使用に最適であり、ネオプレンの優れた伸縮性は低温環境においても維持されます。汗を吸収する吹付け加工が施されたピュアコットンライナーにより装着感が向上されています。天然ゴムを使用し、極めて優れた柔軟性を持ちながら、他の重作業用手袋よりも大幅に手の疲れを軽減します。
用途化学薬品工場での作業、化学物質の取扱い。自動車関連。クリーニング。メンテナンス。石油やガソリンの精製。農業。
仕様AQL(合格品質水準):0.65
EN374規格AKL
独自のFORTIX[[TM上]]テクノロジーを使用した薄い発泡ニトリルのコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。手の甲までフルコーティングされており、かぎ裂きと汚れから手を全面保護します。薄い発泡ニトリルのコーティングにより、通気性に優れた快適な装着感が得られます。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。正確さが要求される作業に適しています。
用途繊細な組立作業。
厚さ(mm)1.15
入数(双)1
材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
多様な化学物質に対し高い保護性能を発揮します。
用途化学薬品工場での作業、災害対応、化学物質の輸送や取扱い、危険性物質の取り扱い作業など。
色ブラック
全長(cm)30
耐透過性ガソリン・軽油
厚さ(mm)0.3
規格EN388/EN374:アセトン、アセトニトリル、ジククロメタン(酸化メチレン)、トルエン、硫酸(96%)
入数(双)1
耐摩耗性1
耐切創性0
耐突刺し性0
耐引裂き性1
2018年トラスコ掲載ページ6 0644
油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。
手のひら部のニトリルコーティングにより、油による汚染から皮膚を保護します。
手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。
用途部品の組み立て作業
メンテナンス
金属加工
品質管理
厚さ(mm)1.25
入数(双)1
機能耐摩耗性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性
材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)
油、酸、アルコール、腐食剤、溶剤などから手を守ります。
用途化学薬品の取り扱い。機械設備を使用する作業。
色ブラック
サイズXL
全長(cm)35.0
耐透過性アルカリ類溶剤
材質(表)塩化ビニール(PVC)
トラスコ品番858-0703
厚さ(mm)1.7
質量(g)500
規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
入数(双)1
機能耐薬品性
中指長(cm)8.6
材質(裏)綿
手のひらまわり(cm)27.0
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
関連資料耐透過性 (1.08MB) (0.12MB) (0.24MB)
2018年トラスコ掲載ページ6 0642
1双
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
作業時の快適性と手の甲の耐衝撃性を両立した軽作業用手袋です。従来比2倍のグリップ力を実現するコーティング加工を採用しました。PU 親指股部補強(TCR)により、摩耗しやすい部分に耐久性を持たせ、手袋の耐久期間を延ばしています。FORTIXTM技術の改良により、耐摩耗性が最大20%向上し、より長く使用できるようになりました。
用途物流現場・倉庫での作業。小型部品の組み立て。手先の細かい作業と手の甲の保護が同時に必要な現場に
厚さ(mm)1.3
入数(双)1
機能耐衝撃性、耐久性、耐摩耗性
材質(すべり止め)ニトリル
ゲージ数15
耐切創性に加え、耐熱素材に特殊コーティングを施すことで高い耐熱性も持たせています。洗濯後も耐熱性を保ちます。独自の技術により、使用時の圧迫感を手軽減しています。ウェット、ドライ、オイリーのいずれの環境・対象物においても高いグリップ性能を発揮します。
用途機械設備の組立・メンテナンス。電気設備の操作。配管工事。金属加工。
機能耐切創、耐熱、静電気防止、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
材質(すべり止め)ネオプレンフォーム
コーティング掌部
材質(繊維部)ガラス繊維、モダクリル、アラミド
ゲージ数13
2018年トラスコ掲載ページ6 0791
特殊な編み方、独自のZONZテクノロジーで吸い付くような柔らかい着用感です。発泡ニトリルコーティングでオイルグリップ力に優れています。コーティングは黒、ライナーもグレーなので汚れが目立ちません。DMFフリー
用途機械パーツ製造組み立て。倉庫内作業。運送業。自動車関連。
トラスコ品番320-5631
材質繊維部:ナイロン、すべり止め部:発泡ニトリルゴム
厚さ(mm)0.95
色グレー/ブラック
サイズLL
全長(cm)19.2~26.5
中指長(cm)7.8
手のひらまわり(cm)21.6
色(手首部)ブラック
ゲージ数15
関連資料(0.12MB) (0.83MB)
1双
¥559
税込¥615
翌日出荷
加工繊維、合成繊維、天然繊維を混紡した、快適性と耐切創性を実現するINTERCEPT耐切創性技術を採用しています。掌部のポリウレタン浸漬コーティングにより、軽度のオイルが付着する環境においてもグリップ性能を発揮します。汚れが付着する環境でも汚れを目立たせないコーティングカラーです。EN規格レベル4(ANSIレベル6)の耐摩耗性が、手袋の寿命を延ばします。
用途金属部品の組立、軽金属のプレス加工、マシンメンテナンス、プラスチック射出成型
厚さ(mm)約1.34
規格EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de
機能耐切創、タッチパネル対応、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、軽量
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)HPPE、スパンデックス
油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。
手の全体がニトリルでフルコーティングされているため、産業用液体との接触から手を保護します。
ニトリルの二重コーティングにより、油に強く快適です。
手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。
用途部品の組み立て作業
メンテナンス
金属加工
品質管理
厚さ(mm)1.35
入数(双)1
機能耐久性、撥油性、耐摩耗性、伸縮性
材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)
油、酸、アルコール、腐食剤、溶剤などから手を守ります。
用途化学薬品の取り扱い。機械設備を使用する作業。
色ブラック
サイズXL
全長(cm)45.0
耐透過性アルカリ類溶剤
材質(表)塩化ビニール(PVC)
トラスコ品番858-0704
厚さ(mm)1.7
質量(g)592
規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
入数(双)1
機能耐薬品性
中指長(cm)8.6
材質(裏)綿
手のひらまわり(cm)27.0
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
関連資料耐透過性 (1.08MB) (0.12MB) (0.23MB)
2018年トラスコ掲載ページ6 0642
1双
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
摩耗・切創・引裂き・突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っています。
材質繊維部/スパンデックスナイロン、グラスファイバー、HPPE(高性能ポリエチレン)、ポリエステル、すべり止め部/ポリウレタン
厚さ(mm)1
色グレー/ブラック
規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A3、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠
入数(双)1
機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル
ゲージ数13
耐切創性X/C
乾いた環境や軽い程度の油が付いた環境で、高い耐切創性と耐摩耗性を持ちながら優れたグリップ力を発揮する費用対効果の高い手袋です。作業者の安全性と生産性を高め、所有コストを削減します。マイクロ発泡ニトリルコーティングが施された13ゲージのシームレス構造の手袋で、一般的な発泡ニトリル手袋と比べ優れた触覚感度と器用さです。非常に装着感の良い通気性を備えたコーティングで手を涼しく乾燥させます。
用途自動車関連。機械設備。金属加工。ガラス製造。航空宇宙。物流と倉庫。小さな乾いた部品や軽い程度の油が付いた部品の切断。金属部品および一般部品の組み立て。一般的なメンテナンス。仕上げ作業。
厚さ(mm)1.35
材質(すべり止め)フォームニトリル
コーティング掌部
材質(繊維部)HPPE、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス
滑り止め効果ニトリルゴム
EN388規格2016規格:4X42B
サステイナブル多目的手袋ライナーは、90%リサイクルナイロン糸を使用、手袋1組あたり二酸化炭素排出量を75g CO2eq削減、プラスチック未使用のインナーパッケージで53%の材料削減を実現しました。FORTIXTM技術により耐摩耗性が最大20%、通気性、手先を使う作業性が向上します。タッチスクリーン対応です。肌に優しく、皮膚科学的に試験され、有害物質を含みません。
用途一般的な取り扱い作業および、小型部品の組み立て。部品のピッキング、固定。倉庫および物流運営。消費財および産業用タッチスクリーン対応。品質検査
厚さ(mm)1.4
入数(双)1
機能耐摩耗性、通気性、タッチパネル対応
ゲージ数15
耐切創性、優れたグリップ力、強力な撥油性を必要とする中作業向けの費用対効果の良い手袋です。
手の全体がニトリルでフルコーティングされているため、産業用液体との接触から手を保護します。
ニトリルの二重コーティングにより、油に強く快適です。
手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。
油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。
用途航空宇宙、自動車関連。
部品の組み立て。
機械加工/スタンピング/切断。
金属加工。
鋭利な物体の取り扱い。
ガラス製造。
厚さ(mm)1.75
材質(すべり止め)ニトリル
コーティングフルディップ
材質(繊維部)スパンデックス、ガラス繊維、ポリエチレン
滑り止め効果ニトリルゴム
EN388規格4X43C(2016)
無溶媒です。フィット感を高め、快適さが増しています。長時間の作業で疲れた手に持続的な快適さと保護を提供します。肌にやさしい設計で快適性が優れています。INTERCEPT Technologyの採用により、耐切創性が強くなっています。
用途細かい作業や組み立ての最終工程に。小型または超微細の鋭利な部品の取り扱い。射出成形部品の組み立て。機械加工。切創の危険があるパッケージング作業。スタンピング - ライト&ドライ。ワイヤの組み立てと固定。
厚さ(mm)1.08
入数(双)1
材質(すべり止め)ニトリルゴム
ラテックスタンパク質が含まれていないため、ラテックスアレルギーの危険がありません。安全な取り扱い作業を可能にするため、手の部分は粗仕上げとなっています。アルデヒド、ケトン、エステル、濃縮鉱酸に対する優れた保護を提供します。非常に柔軟で、極めて細かな指先の動きを可能にします。
用途化学薬品工場での作業。災害対応。化学物質の輸送や取扱い。危険性物質の取り扱い作業。機器の修理およびメンテナンス。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。ポンプのバルブとラインの開口および排水。
EN388規格耐摩耗レベル1、耐切創レベル0、耐引裂レベル0、耐突刺レベル0
EN374規格BIK
EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、ABCIKMPST
アンセル独自のINTERCEPTTMテクノロジーにより、EN ISO耐切創レベルCを実現しています。
耐摩耗性にも優れています。
材質繊維部/HPPE(高性能ポリエチレン)、スパンデックス、ナイロン、グラスファイバー、すべり止め部/ポリウレタン
厚さ(mm)1.35
色ホワイト/ブラック
規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)
入数(双)1
機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、通気性、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
全長(cm)21.5~26.7
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックス
ゲージ数10
耐切創性X/C
強化された柔軟性と触覚を維持しながら、INTERCEPTテクノロジーを採用して高い耐切創性能を誇ります。生産性を高めるための超薄型でありながらANSIカットレベルA7 / ISOカットレベルFに適合しています。超軽量設計により、鋭利な部品の取り扱いと組み立てに最適なフィット感を実現します。生産性を向上させるため、タッチスクリーン機能を搭載しています。
用途部品の組み立ておよび検査に。部品のピッキング、固定に。最終組立に。材料、製品の仕上げ加工に。金属板とパネルの取り扱いに。ガラス板、削り物の取り扱いに。
材質繊維部:ナイロン、ステンレス鋼、ポリエステル、タングステン、すべり止め部:ポリウレタン
厚さ(mm)0.93
色ブラック
規格EN388 2016:3X31F、ANSI/ISEA 105-2024:A7、EN ISO 21420:2020、ecovadis、dermatest-guarantee.de
機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、超軽量、超薄型、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
全長(cm)22.2~27.4
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひら
材質(繊維部)ナイロン、ステンレススチール、ポリエステル、タングステン
ゲージ数18
耐切創性X/F
EN388規格2016:3X31F
INTERCEPT Technology採用の糸・ナイロン・Lycra・ガラス繊維を独自に融合した超強力繊維を使用し、耐切創性が優れています。鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。親指の付け根を強化し、保護を提供するだけでなく手袋の寿命も延ばします。
用途自動車、その他機械などの製造。金属板の取り扱い、乾燥、塗装または亜鉛メッキの切断。ガラス板、鋭利なものの取り扱い。乾いた小型部品や軽く油が付いた部品の切断。メンテナンス。事前組み立て。
厚さ(mm)1.5
規格EN388 2016:4X42D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de
材質(すべり止め)水性ポリウレタンとニトリル
コーティング掌部
材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ポリエステル、スパンデックス
滑り止め効果あり
EN388規格2016規格:4×42C
鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。
用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。ガラス加工。
厚さ(mm)1.55
機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリル
材質(繊維部)ダイニーマ(R)繊維
2018年トラスコ掲載ページ6 0807
高い耐切創性があり、乾燥または濡れた環境で抜群なグリップ力を実感できます。パラアラミド糸は、高い耐切断性と良好な耐熱性能を確保します。シワラテックスコーティングは優れたグリップ性を提供します。EN420(一般要件)およびEN388(機械的危険)規格に準拠しています。ANSI カット レベル A4 および EN ISO 13997 定格レベル D は、高いレベルのカット抵抗を提供します。コーティングでオイル等が染み込みいにくくなっています。
用途ガラス製造。リサイクルと廃棄物処理。建設関連。金属製造
材質パラアラミド、高性能ポリエチレン樹脂、スパンデックス、ガラス繊維、ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム
厚さ(mm)2.2
色イエロー/ブラック
規格EN388 2016:3X44D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、耐熱規格EN407:X1XXXX、EN ISO 21420:2020、ecovadis
機能耐切創、耐熱、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
全長(cm)22.5~29
材質(すべり止め)天然ラテックスゴム
コーティング3/4ディップ
材質(繊維部)パラアラミド、HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ポリエステル
ゲージ数13
耐切創性X/D
滑り止め効果天然ラテックスゴム
EN388規格2016:3X44D
超軽量設計設計で、同クラスの耐切創手袋と比較し20%の軽量化を実現しました。FORTIX Technologyの改良により、耐摩耗性が最大20%向上し、摩耗性の高い環境で、長期間使用が可能になりました。次世代HPPE単糸を使用したINTERCEPT Cut Resistance Technologyで開発した、HyFlex11-571安全手袋はEN ISO D / ANSI A4規格の耐切創性を達成し、2倍以上の切創保護を実現します。手袋をしたまま複数のタッチスクリーンデバイスの操作が可能
用途鋭利な部品の組み立ておよび点検。金属部品の取り扱い。メンテナンス
材質繊維部:HPPE、 カーボン、 ポリウレタン、 ナイロン、滑り止め部:ニトリル
厚さ(mm)1.3
色ブラック
規格【EN388 2016規格】4X43D
入数(双)1
機能軽量、耐切創、耐摩耗性
全長(cm)20.5~27.2
ゲージ数15
耐切創性X/D
摩耗に強い手袋です。
用途金属加工。清掃・ごみ収集作業。
仕様裏毛付
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性1
2018年トラスコ掲載ページ6 0625
EN規格EN388
180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。二重の断熱加工のライナーを採用しています。
用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。
材質表:ネオプレン、裏:断熱ライナー(綿)
厚さ(mm)1.7
色ブラック
耐熱温度(℃)素材:180
滑り止め効果あり
快適さと器用さ: 快適性、フィット感、肌触りが向上した、優れた操作性を持つニトリル製使い捨て手袋。ERGOFORMテクノロジー: 人間工学に基づいたデザインで筋骨格系の健康をサポート。反復作業時の筋肉疲労を軽減し、作業者の快適性と生産性を向上させます。薄くて丈夫な素材: 器用さ、触感、快適性を強化。ブラックニトリル組成: 汚れ、シミ、オイル、グリースを隠します。確実なグリップ: 指先のテクスチャーが信頼性の高い安定したグリップを実現し、触感と器具や材料の確実な取り扱いを保証します。
用途検査、部品の選択、チェック。塗装工場。オイル、フルード、フィルター交換。機器の修理とメンテナンス
仕様左右兼用
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.07
色ブラック
入数(枚)100
機能耐久性
全長(cm)24.5
粉有無なし
18ゲージ編でとても薄く、際立った快適さと指先の繊細さを保証します。
用途繊細な組立作業。ピッキング作業。
厚さ(mm)0.66
規格EN388
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0570
関連キーワード
1
2
次へ