3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!。屋外用のコードリール30mです。入力プラグは防雨2Pプラグです。
仕様屋内・屋外兼用 幅(mm)100 質量(kg)5.1 (側板)黒 タイプアース:なし 定格電圧(V)125 コンセント個数4 コンセント定格15/125(A/V) コンセント形状2P防雨キャップ付 定格電流(A)全巻時:4/全延時:15 入力AC100(V) 適合電線(mm2)VCT 1.25×2心 保護等級IPX3 電線長さ(m)30 パイロットランプなし 入力プラグ防雨2Pプラグ 使用環境温度(℃)0~35 サイズ(mm)W250×D185×H316 直径(mm)側板:250、巻胴:100
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

アース・ポッキンプラグ付。ドラムよりコンパクト、延長コードより便利! 収納も省スペース 延長コードにコンセント付の巻取り具を組み合わせたのがこのハンドリールです。 延長コード感覚で持ち運びもらくらく、簡単引掛けて使用できるので足元すっきり
用途工場内やガレージでの軽作業に最適です。 長さ(m)10 許容電流(A)22 ランプ 太さ(mm2)2.0 コンセント個数4 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 特性アース付
1個
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)