初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。
仕様従来光源相当:白熱60W相当
材質/仕上鋼/アルミ/樹脂
質量(kg)1.4
明るさ(W)E26 LED電球(昼白色)7.2×1
クランプ専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで)
アーム長さ(mm)450+450
色温度(K)5000
LED色昼白色
寿命LEDモジュール:40000h
取付け方法クランプ
エネルギー消費効率(Lm/W)86.6
セード寸法(mm)幅:Φ190・高:193
クランプ取付幅(mm)~55
適合ランプLDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2
調光方式非調光
直下照度(Lx)中心:1414
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)624
高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光
ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト
フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい
昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能
各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K
2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射
触れるだけのタッチセンサー式スイッチ
再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載
横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上)
消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
付属品2-WAYクランプ、ACアダプター
質量(g)1435
消費電力(W)12
電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む)
色温度(K)3000~5000
入力電流(mA)1000
光束(Lm)最大1800
アーム角度調整
明るさ(Lm)1800~350
グリーン購入法適合
直下照度(Lx)(40cm最大時):3800
演色指数(Ra)95
ブルーライトカット率最大30%
電球の種類チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個
調光の可否○(無段階)
フリッカーフリー○
調色の可否○(昼光色/白色/電球色)
動かしやすいハンドル付のヘッドで座っていても操作がしやすいモデルです。
ワイドに明るいJIS Aクラス相当で30~100%無段階調光ができます。
消費電力(W)9
電球の種類LED
材質セード部:ABS樹脂、アーム部:アルミ
幅(mm)326
質量(kg)0.8
取付クランプ方式
高さ(mm)431
奥行(mm)491
電源(V)AC100
クランプ幅(mm)6~55
光源LED9W
アームダブルアーム
明るさ(Lm)580
直下照度(Lx)1540(中心)
調光の可否可
広範囲を明るく照らすセード採用。
フレキシブルアーム採用。
コード長さ(m)約1.8
付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
電源専用ACアダプタ
全光束(Lm)約450
エントリークラスの調光調色モデル。洗練されたツートンカラーが、シャープな印象を際立たせる。ON/OFF・調光・調色とボタンを分けることで操作性がアップ。
色温度は3000K・4000K・5000K・6200Kの4パターン。調光は各色でコントロールできます。
付属品専用上締クランプ(取付可能厚6~55mm)、ACアダプター
材質鋼、樹脂
幅(mm)セード:327×34.1
質量(kg)0.9
高さ(mm)セード:19
取付方式クランプ
電源ACアダプター
アーム長さ(mm)250+356
色温度(K)3000/4000/5000/6200
LED色調光
点灯方式ソフトスタート機能(各光色無段階調光 明るさ・3000K電球色・4000K白色・5000K昼白色・6200K昼白色)
エネルギー消費効率(Lm/W)79.3
LED一体型
LED寿命(時間)40000
クランプ取付幅(mm)10~45
アームダブルアーム
明るさ白熱80W相当
調光方式ソフトスタート調光
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)555
100%/70%/30%の3段階調光機能付き
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます
光が必要な場所に届くフレキシブルアーム
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品保証書付取扱説明書
スイッチタッチ式スイッチ
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
長さ(cm)31(セード)/54(アーム)
本体質量(g)約580
全光束(Lm)約350
平均演色評価数(Ra)82
光源チップ型LED使用(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6
照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ)
使用場所屋内
クランプ取付幅(mm)10~38以下
アームフレキシブル
調光率(%)100/70/30(3段階調光)
【省スペース】幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトクランプタイプです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。
材質本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂
寸法(mm)約420×500×513
色ブラック
質量(g)【本体】1000、【スマホスタンド型リモコン】45
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時
出力電圧(V)DC5/2.1A
定格入力電圧(V)本体:DC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スマホスタンド型リモコン】60×60×33
電源コード(m)約1.8
光源LED
使用電池12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など)
保証期間お買い上げ日より1年間
JIS照度AA形準拠
アームダブルアーム
光色【デスクライト】電球色~昼光色(2700~6500K)
調光方式長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階
直下照度(Lx)1700
演色指数(Ra)85
感知距離(m)リモコン:約1.5以上
電球の種類LED
待機時消費電力(W)0.6 ※USB給電ポート未使用時
調光の可否可
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
広範囲を明るく照らすLEDデスクライト。約80cmのワイドセード。LED幅約77cmで広い照射範囲。多関節(3つの関節)でベストな角度に調整できる。5段階調色はスイッチ長押しで無段階にも調整できてお好みの色合いに設定できます。無段階調光明るさ最大約900lm。設置が簡単な上部クランプ式で、固定時にデスク下にもぐり込む必要がありません。クランプ固定部の背後に必要なスペースは約1cmと、省スペースに設置可能!
質量(kg)1.3
電圧(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)18
出力DC24V 1.0A
電源コード(m)約1.8
光源中間色・白色・昼白色・電球色・温白色
色温度(K)2700~6500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×50×68
光束(Lm)最大約900
アーム長さ(cm)68
アームダブルアーム
電球の種類LED
調光の可否可
調光範囲無段階
材質鉄
質量(kg)1.5
高さ(mm)410
スイッチシーソースイッチ
口金E17
コード長さ(m)1.8
電球LED4W付きE1740W相当電球色
セード寸法(mm)Φ130
アームフレキシブル
電球の種類LED
フレンジ寸法(mm)Φ135
タッチで3段階調光、LEDデスクライト。
タッチ式センサーで3段階調光、点灯/消灯の切り換えができます。
フレキシブルアームで光が必要な場所に届きます。
デスクワークや読書、ベッドサイトライトにも。
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ。
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)。
消費電力(W)5.5
電源コード(m)約1.6
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)750
定格AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)520
寸法(cm)セード長:約31.5、ベース部:約10.5×15.5
光源チップ型LED使用(交換不可)
照度(Lx)1000(直下35cmの高さ)
エネルギー消費効率(Lm/W)約94.5
使用場所屋内用
光色昼光色
光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!
電源コード(m)1.8
材質本体:PC
質量(g)850
消費電力(W)11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×232×331
照度(Lx)2500
アーム角度調整
調光方式無段階
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
調光の可否可
光源LED
待機時消費電力(W)0.4
シンプルで機能的なライトタッチのデスクライト。
1つのボタンでライトの明るさを3段階と無段階に調光。
色温度は使いやすい自然な5000Kの昼白色。
どんなシチュエーションにも馴染むカラーのやさしいLEDライトです。
フレキシブルアーム採用でセードはチルト構造。
照らしたい場所に集中的に明かりを集めます。
LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!
電気代を気にせずに使えるライトです。
用途デスクワーク、読書灯、ネイル、子供部屋、寝室のサイドテーブル
材質ABS/PS
質量(g)約680
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)最大約8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約365×119×515
色温度(K)5000
保証期間1年
明るさ(Lm)最大約500
光色昼白色
関連資料(0.7MB)
電球の種類LED(3段階調光/無段階調光)
調光の可否可
シンプルで美しいデスクライト。
電球色、白色、昼白色の調色が可能で、作業や部屋の雰囲気に合わせ光の色を選べます。
ヘッド部の角度調節&回転可能。
ブラックとホワイトの2色ボディより選べます。
電球の種類LED
コード長さ(m)1.7
アーム角度調整
調光の可否可
消費電力(W)5
使用電圧(V)AC100
セード寸法(mm)273
ベース径(Φmm)150
全高(mm)300
質量(kg)0.82
色温度(K)3000/4500/5000
明るさ(Lm)200
材質鉄
LED寿命(時間)30000
可動範囲が広い、アンティークデザインのT字型デスクライト。
4箇所の可動部でデスクの狙った場所をしっかり照射。
T字型なので、少ない動きで広々とデスクを明るくできます。
リーチが長いので、離れた場所へもスッと伸び、カチッと固定。
最長[高さ]約73cm/[横幅]約62cmのボディを最大限に生かしたデザインです。
折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。
セードの発光面を湾曲させることで、光の広がりをUP。
従来にはないデクスライトの設計。
タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。
調光は長押しで無段階/タッチで微調整が可能。
調色は3パターン(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。
用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
デザインは深みのあるアンティークシルバーとガンメタルを用意。
ヘアライン加工を施し高級感のある仕上がりに。
4箇所の可動部で光の届くリーチが長いデスクライト。
長押しで無段階/タッチで微調整の調光(最大550lm)。
微妙な明るさ調整が可能。
3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。
JIS規格AA形相当の明るさ(照度/40cm直下:約1393lux)。
セードの発光面を湾曲させ、光をより広範囲に広げる設計。
消費電力は最大約9W。(従来の白熱球の7分の1程度の電力)
使用時は広範囲を照射。折りたためばスリムでお部屋の邪魔になりません。
長寿命で目にも優しいLED使用。
LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。
物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
材質ABS
質量(kg)本体/約1.4
電源AC100V 50Hz / 60Hz
コード長さ(m)約1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約475×276×420、スタンド:約25×143×187
最大消費電力(W)約9
色温度(K)約3000~6300(3段階)
アームシングルアーム
明るさ(Lm)最大約550
電球の種類LED(無段階調光)
調光の可否可
狙ったところがピンポイントに涼しいデスクファンにライトがついた1台2役のデスクファンライト。物を増やしたくないデスク周りで快適にご使用いただけます。3段階の明るさに加え、3色(電球色、温白色、昼光色)の調光機能も付いており、部屋の雰囲気や用途に併せ光の色が選べるので便利です。首の可動域が広く、お好みの角度で使用可。ファンをONしてから3時間で自動停止(ファンのみ)の安全機能付き
電球の種類LED
コード長さ(m)1.5
アーム角度調整
調光の可否可
電源DC12V 1A
光源LED
調光方式3段階(100/200/300ルーメン)
光色3段階(電球色、温白色、昼光色)
風量調整3段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×210×470
付属品取扱説明書、アダプター
高品質家具調デザインLEDアームライト
用途OLEDアームスタンドライト
全長(mm)1080
質量(g)1200
スイッチディマースイッチ
全光束(Lm)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×129.5×63.5
3面のライトで広範囲を明るく照らす、クランプ式のデスクライト
仕様取付可能幅:天板の厚み約1~6cm程度、出しろ4cm以上
セット内容本体、ACアダプター、日本語取扱説明書
材質ABS、アルミ
色ブラック
質量(g)約980
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約5.7~20
ケーブル長(m)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト部:約1054×35×30、アーム:約30×25×880、クランプ:約50×52×80
色温度(K)約3000~6500
LED寿命(時間)約20000
明るさ(Lm)計1200~1340
LED使用数(個)各28
電球の種類LED
調光の可否可
1個
¥6,999
税込¥7,699
当日出荷
直接照明としても間接照明としても使えます。3段階の調光。シンプルなデザイン。軽く触れるだけでON/OFFができるタッチスイッチ(タッチセンサーライト)。LED電球は省エネ長寿命。消費電力は、わずか2.8W
省電力で長寿命の白色LEDを14個搭載したデスクライト LED。触れるだけでON/OFFができるスイッチレスのスタンドライトです。
タッチセンサーを搭載しているのでシンプルなデザインに仕上がりました。
3段階の明るさの調整も可能!
白熱電球や電球型蛍光灯よりも断然オススメ!
アームにより、ライトの高さ・角度の調整が自由自在です。
フレキシブルな構造でとても使いやすく設計されてます。
コンパクトに収納も可能になりました。
用途自宅、会社、お店、パソコン、読書、学習机やデスクワークにもオススメです。
材質スチール/アルミニウム
質量(g)約700
消費電力(W)2.8(最大)
定格電圧(V)100~240
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約150~320×320~625×150~320
電源コード(m)約1.4
光源LEDチップ0.2W×14粒
色温度(K)5000~6500
保証期間1年
光束(Lm)330
アームフレキシブル
光色昼白色
電球の種類LED
調光の可否可
調光範囲3段階
高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光。ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト。白色High/Mid/Lowの3段階照射で460・300・100ルーメンでの照射が可能。フレキシブルアームで角度調整が可能。ワンタッチプッシュ式スイッチ。消費電力6W直下照度1850ルクス(30cm最大時)
用途高演色Ra97(JIS一般形相当)
付属品ACアダプター(1.5m)
質量(g)580
電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz ・ 出力:DC10V 600mA)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×295×250
光束(Lm)460
明るさ(Lm)約460~100
グリーン購入法適合
高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光
ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト
フレキシブルアームで角度調整が可能
ワンタッチプッシュ式スイッチ
直流電源回路採用によるちらつき制御
消費電力3.5W、直下照度2500ルクス(25cm最大時)、JIS一般形
付属品ACアダプター(1.5m)
質量(g)460
電源ACアダプター(入力:AC100V 50/60Hz・出力:DC10V 0.35A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100.0×280.0×225.0
光束(Lm)最大320
明るさ(Lm)320
グリーン購入法適合
高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光
ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト
High/Mid/Lowの3段階照射で520・320・150ルーメンでの照射が可能
フレキシブルアームで角度調整が可能
触れるだけのタッチセンサー式スイッチ
直流電源回路採用によるちらつき制御
消費電力6W、直下照度2380ルクス(30cm最大時)、JIS一般形
付属品ACアダプター(1.5m)
質量(g)890
電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC10V 0.6A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130.0×285.0×270.0
光束(Lm)最大520
明るさ(Lm)520~150
グリーン購入法適合
調光機能がついているので「目に優しい明かり」の空間を自分で簡単に調節ができます。
灯具を自由に動かせる使い勝手の良いスタンドデザイン。
難しい設置や設定が不要で、コンセントを差し込むだけ!
LEDライトなので省電力で長寿命!
電気代を気にせずに長時間使えます。
アームにより、ライトの高さ・角度の調整が自由自在です。
フレキシブルな構造でとても使いやすく設計されてます。
コンパクトなのに高機能、シンプルデザインの家具と一体化するほど美しいのに、明るさMAXです!
土台部分の裏面はクッション素材になっていて、 接地面にも優しい設計に。
さらに、滑りにくい素材になってます。
内蔵バッテリー搭載で、コードレス使用も可能
セード箇所が簡単に取れるので、非常用のスティックライトに変身!
USB電源なので、PCやUSBポートのある場所ですぐ給電できます
直接照明としても間接照明としても使えます
3段階の調光
軽く触れるだけでON/OFF/調光ができるタッチスイッチ(タッチセンサーライト)
操作に迷わない、シンプル機能と標準設定の色温度(5000~6500k)
用途自宅、会社、パソコン、読書、学習机やデスクワーク、非常用のスティックライトにもオススメです。
材質鉄/ポリカーボネート
質量(g)約765(本体のみ)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(最大)4.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約320~625×155~320×155~320
バッテリーリチウムイオン
色温度(K)2700/4000/5800(3パターン)
保証期間1年
充電時間(時間)約~4.5
バッテリー容量(mAh)650
アームフレキシブル
明るさ(Lm)~最大約195
調光方式無段階
演色指数(Ra)95
電球の種類LED
調光の可否可
幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。スマホスタンド型リモコンにはマグネットがついている為、少し大きめのスマートフォンはマグネットで固定してご使用ください。スタンドベース中央部には鉄板が入っており、スマホスタンド型リモコンを固定出来ます。さらにスタンドベースには、USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。
電球の種類LED
色ブラック
電源コード(m)約1.8
調光の可否可
定格消費電力(W)(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時
寸法(mm)約420×419×497
質量(g)【本体】2900、【スマホスタンド型リモコン】45
材質本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂
光色【デスクライト】電球色~昼光色(2700~6500K)
光源LED
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格入力電圧(V)本体:DC24
待機時消費電力(W)0.6 ※USB給電ポート未使用時
出力電圧(V)DC5/2.1A
直下照度(Lx)1700
JIS照度AA形準拠
調光方式長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階
演色指数(Ra)85
保証期間お買い上げ日より1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スマホスタンド型リモコン】60×60×33
感知距離(m)リモコン:約1.5以上
使用電池12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など)
アームダブルアーム
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
手元に影を作らない可動自在な3関節アーム。
明るさが選べる調光機能付き。
3関節構造で自由に角度を調節できます。
パネルは時計・カレンダー・温度・湿度を表示で。
USBポートをつないでスマホ・タブレットなど電子機器を充電できます。
操作はタッチスイッチ、アラーム設定は背面のボタンで設定します。
明るさは5段階調光。
ブルーライト45%カット、色温度5700K、JIS規格AA形相当で明るく、暗い所との差が無いので目が疲れにくく学習にぴったりのデスクスタンドです。
用途デスクスタンドライト
材質ABS、PC
質量(kg)1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)12.4
電源コード(m)1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×538×440
ベース径(Φmm)183
光源寿命40000時間
アームフレキシブル
明るさLED卓上スタンド照度JIS AA形相当
USBポート1口/5V2.1
調光方式5段階
電球の種類LED
調光の可否可
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
明るさを変えられる3段階の調光機能付です。
安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。
スイッチは触れるだけでON/OFF/明るさ調整できるタッチセンサー式です。
付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A)、USBコード(コード長約1.5m)
材質ABS+PC
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)約1.7
スイッチ点灯:本体(タッチセンサー式)
定格電圧(V)AC100-240
コード長さ(m)約1.5
本体質量(g)約160
アーム長さ(mm)約250
光源LED(交換不可)
LED寿命(時間)約30000
アームフレキシブルアーム
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:30×18×140、クリップ:約60×50×120
電球の種類LED
調光の可否あり
くわえ幅(mm)平行時約20
2種類の発光パターン+3段階調光。
左右片側に集中発光する「片面集中発光」と、左右均等に発光する「両面ワイド発光」の2種類の発光パターンが選べます。
タッチ式3段階調光(全灯100%/調光約50%/調光約10%)
学習や精密作業におすすめ。クランプ固定タイプ。
消費電力(W)12
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約740×550×95
新しいクリップ式で簡単に設置が可能。
適度な重りをデザインすることで、しっかり固定で安定します。
設置面は滑り止め素材になっているため、パソコンに傷がつきにくいクッションの役割も担います。
タッチボタンで調光/調色が可能。
5段階に調光可能で場面に合わせた明るさに調整できます。
明るさ:最大300Lm(白熱電球40W相当)。
また、4パターンの調色でパソコン操作,勉強,読書,リラックスなど。
シチュエーションによって使い分けができます。
シンプルでお部屋に馴染むデザイン。PCとの相性抜群。
調光:5段階(最大300Lm:白熱電球40W相当)。お好みに合わせて、微妙な明るさ調整が可能。
調色:4段階(電球色:約3000K/白色:約4000K/昼白色:約5000K/昼光色:約6500K)。
ワンタッチで場面に合わせたライト色へ。
2箇所の可動点で自由自在の可動域。
非対称光源で画面反射を防止。
USB給電でパソコンやモバイルバッテリーからも給電可能。
消費電力は最大約5Wの省エネ設計。
長寿命で目にも優しいLED使用。
用途長いセード(約45.5cm)で広範囲を照射。お好きな角度に調節できます。
非対称光源により、画面反射を防止。
タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。
5段階の調光と4パターンの調色が可能。
用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
付属品取扱説明書・保証書,microUSB給電コード
材質アルミ/ナイロン
色ブラック
質量(g)約505
消費電力(W)最大約5
電源DC5V/1A
コード長さ(m)約1.9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約115×455×120
光源LED(5段階調光)
アーム角度調整
明るさ(Lm)最大約300
光色約2700~6500K(4パターン調色)
電球の種類LED
調光の可否可
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
紫外線を含まず赤外線やブルーライトを抑え、目の健康に配慮したOLED照明パネル搭載です。濃い影をつくらない面発光照明です。光を照らしたい位置でピタリと止まる、操作性に優れたアームです。テレワークテレワーク時の照明に
寸法(mm)145×302(ヘッド部)
電源(V)AC100(50/60Hz)
アーム寸法(mm)280×360
色温度(K)3000
光束(Lm)300
アズワン品番64-0687-99
クランプ取付幅(mm)5~50(付属品)
直下照度(Lx)550(40cm)
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
紫外線を含まず赤外線やブルーライトを抑え、目の健康に配慮したOLED照明パネル搭載です。濃い影をつくらない面発光照明です。光を照らしたい位置でピタリと止まる、操作性に優れたアームです。テレワーク時の照明に
色温度(K)4000
色(本体)黒
光束(Lm)300
直下照度(Lx)550(40cm)
アーム寸法(mm)280×360
寸法(mm)145×302(ヘッド部)
クランプ取付幅(mm)5~50(付属品)
電源(V)AC100(50/60Hz)
最大消費電力(W)13.5
アズワン品番64-0687-98
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
クランプ式で机周りを広々使えます。3関節で手元を明るく照らし、オフィスや在宅ワークにもぴったりです。3関節構造で自由に角度を調節でき、更に支柱が回せます。手元に影ができにくいライトです。
目の疲れの原因と言われるブルーライトを45%カットで、目にやさしい光で使用できます。
パネル部分は、時計・カレンダー・温度計・湿度計が表示されます。
USBポートをつないで、スマホ・タブレットなど電子機器を充電できます。
操作はタッチスイッチで点灯・消灯。背面のボタンで時計、日付の設定を行います。
光の色は昼光色で、自然光に近い光(Ra97)。明るさは5段階調節できます。
JIS規格AA形相当の照度基準を満たした明るさです。
用途デスクスタンドライト
電球の種類LED
色黒
消費電力(W)LED12.4
質量(kg)1.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格光束(Lm)870
エネルギー消費効率(Lm/W)70.1
色温度昼光色(5700K)
調光方式5段階
平均演色評価数(Ra)97
明るさLED卓上スタンド照度JIS/AA形
光源寿命40000時間
材質ABS,PC,鉄
取付ACアダプター
アームシングルアーム
調光の可否可
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
使い勝手の良いフレキシブルアーム
2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯
明るさ切替2段階
ACアダプターは含まれていません
付属のUSBケーブルは1.0mです。
付属品USBケーブル1m
材質ABS、メタルチューブ
寸法(mm)ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40
質量(g)95
消費電力(W)3
スイッチプッシュ式
電源DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売)
コード長さ(m)1.0
全光束(Lm)強:180、弱:90
アーム長さ(mm)180
光源3W COB
使用乾電池単4形乾電池×3本(別売)
色(本体)ブラック
光色昼光色(6000-6500K)
調光方式2段階
取扱説明書(2.0MB)
電球の種類LED(COB)
調光の可否2段階
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
ハンズフリーで使える首掛け式のLEDライトです。首掛けアームは、左右それぞれフレキシブルアームで照らしたい位置に調整できます。LEDの照射はスポット・ワイドで照射サイズの切替が可能。LEDライトは左右独立しているので、片方のみの点灯も可能です。明るさは最大約120ルーメンで、調光は2段階調整ができます。(LEDライト1個あたり)。LEDライトはUSB充電式で、充電時間は約2.5時間です。防水防塵規格IP44を取得しています。
付属品充電用USBケーブル(80cm)、取扱説明書
質量(g)160(本体のみ)
電源リチウムイオン電池
連続使用時間(時間)【強】最大6【弱】最大10
保証期間購入日より6ヶ月
防塵防水性能IP44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×2.7×30(首にかける状態)
充電時間(時間)2.5
コネクタUSBType-C
バッテリー容量(mAh)700×2
色(本体)ブラック
光束(Lm)【強】120【弱】50
LED寿命(時間)30000時間
調光方式2段階
照射範囲80m
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
人気のZ-80に、より自然光に近い高演色LEDをプラス。写真やグラフィックを楽しみたい最良の逸品。明るさもさらにパワーアップしました。
色の再現性に優れた高演色LEDを採用
仕様ダブルクリック100%
材質アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト
質量(kg)1.6
アーム長さ(mm)360+360
光源LED12.0W
色温度(K)5000
取付け方法クランプ
点灯方式ソフトスタート機能(100~10%無段階調光)
エネルギー消費効率(Lm/W)68
セード寸法(mm)幅450×高15
LEDLED一体型
LED寿命(時間)40000
クランプ取付幅(mm)6~45
アームダブルアーム
光色昼白色
調光方式ソフトスタート調光
直下照度(Lx)(中心)1906
演色指数(Ra)97
定格光束(Lm)815
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
高演色性LED素子「SunLike」搭載 自然光に近い光のLEDデスクライト
用途ライト
アーム長さ(mm)320(上アーム)、367(下アーム)
セード寸法(mm)520
主材質灯体:ABS樹脂、アーム:鋼鉄 アルミニウム
アーム角度調整
クランプで取付るタイプのアームライトです。台座がないのでデスク周りを広く使う事が可能です。ボディカラーはブラックとホワイトの2色展開。光色は電球色または昼白色から選べます。クランプ挟み幅50mmまで。
寸法(mm)アーム1:383・アーム2:400、セード径172×セード長さ190
質量(kg)1
スイッチロータリースイッチ付き
コード長さ(m)1.5
挟み幅クランプ挟み幅50mm
ワット数60W相当
●家庭用コンセントから電源を取るシンプルなデスクスタンドです。フレキシブルアームで自由に角度が付けられます。●電球型蛍光ランプ(60W)が付属しているので、ご購入後直ぐにご利用いただけます。●シンプルながら雰囲気のあるデスクスタンドなので、書斎はもちろんベッドサイド等にもおすすめです。ボディカラーは黒と銀からお選びいただけます。
寸法(mm)(ラセン)200
質量(kg)1.8
高さ(mm)415
スイッチボタンソケットスイッチ
口金E26
コード長さ(m)1.7
電球EFA15EL E26電球型蛍光ランプ(60W相当)
セード寸法(mm)Φ145
フレンジ寸法(mm)Φ115
インテリア性のあるレザー調デザイン
タッチスイッチ 3段階明るさ調節
フレキシブルアームで角度を自在に調整できる
コンセント・USBどちらからでも給電可能
お好みの角度に調節可能(上下150°・左右45°)
用途勉強、読書、細かな作業
消費電力(W)約7
電源コード(m)約1.5
付属品電源アダプタ・電源コード(USBコネクター付)
質量(kg)0.5
電源AC100V(50/60Hz)
全光束(Lm)強光:200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×512
機能調光3段階
照度(Lx)強光:30cm直下 1000
アームフレキシブル
電球の種類LED
調光の可否可
電源のないところでもスタンドとして使える便利なライト!
スタイリッシュな形でコンパクトです。ベッドサイドからアウトドアまで様々なシーンで役立ちます。
軽量、コードいらずで置き場所をえらびません。
ヘッド部分は、上下に約180度動き、角度調整ができます。
電池寿命 連続点灯時間:約70時間(国産アルカリ乾電池使用の場合)
色ブラック
材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂
寸法(mm)約85×230×105(折りたたみ時)約85×230~285×105
質量(g)約90(電池を除く)
光源0.3W白色LED×1
使用乾電池単3形乾電池×3(別売)
色(本体)ブラック
アーム角度調整
電球の種類LED
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。
・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします
・ライト部は上下向きを変える事が可能です。
・静荷重試験実施済の強度
・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。
・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用など
セット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書
材質鉄+アルミ
質量(kg)約4.64
消費電力(W)約50
コード長さ(m)約5
色温度(K)5000(昼白色)
明るさ(Lm)約5600
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66
演色指数(Ra)95
照射角度(°)約84
動作電圧(V)AC85~265
関連キーワード
1
2
次へ