低コストなのでウエスを多量に使用される清掃、廃油の拭き取り等に向きます。
種別中古
材質中古のメリヤス布(家庭からでる古着/Tシャツ、ポロシャツ、トレーナー等)
区分中古
寸法(cm)約30~60角
工程処理検針機検査、クレゾール水溶液による消毒、パック包装
ウエスト最大約120cm、全長約104cm 重量1kgの軽量仕様のチャップスです。一般的なチャップスと比べて突っ張らないストレッチの効く生地を表面に使用してます。防護繊維は6層構造で防護機能はクラス1。EN381-5(欧州規格)
質量(kg)約1.3
色ブラック
サイズフリーサイズ
ウエスト(cm)(最大)約120
全長(cm)約104
素材(表地)ポリエステル100%、(防護材)ポリエステル100%
1着
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
多くの現場のフィードバッグから開発に取り組み開発された、OP水冷服に冷却水を送るウェストバッグタイプのユニットバッグ
バッグ外装には10mmのウレタンで断熱効果をアップ。
ウェストベルトと肩からかけるショルダーベルトの二点で保持しバッグの重さを分散することが可能。
収納ポケットには専用バッテリー、延長コード付きスイッチが入ります
水冷服との接続には信頼のCPCワンタッチコネクターを使用
別売のリュックベルトを使用すれば背負うこともでき安定感もUP。
腰道具があるときでも邪魔することなく使用が可能。
用途水冷服ベスト用ユニットバッグ・耐火クーリングアンダーシャツにも使用可
仕様使用時の重さ:約2.1kg前後(本体450g+バッテリー200g+ボトル500cc×2本 1kg+水500cc)
付属品ウェストベルト、パット付き肩掛けショルダーベルト、ボトル×2(※バッテリーキットは別売)
色ブラック
本体質量(g)約450
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約:横幅230×200×80
1個
¥25,460
税込¥28,006
4日以内出荷
My Bookは、AES 256ビットハードウェア暗号化対応の大容量外付けハードディスクです。 信頼性の高いウエスタンデジタル製HDDを搭載し、安心の3年保証付きです。
質量(kg)1
色ブラック
備考exFATでフォーマットされており、購入後すぐにWindowsとMacで使用できます。その他のオペレーティングシステムで使用する際には、再フォーマットが必要な場合があります。
使用温度範囲(℃)動作時5~35、非動作時:’20~65
対応OSWindows10以降、MacOS11以降
インターフェイスUSB3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)14
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)49×139.3×170.6
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
関連キーワード