擦れに強い210デニールの生地です。
塩ビ製の長靴で底部は耐油性に優れています。
内側のナイロンメッシュ生地でスムーズな着脱が可能です。
用途水中での軽作業
色ブラック
材質胴部:ナイロン210デニール、靴部:塩化ビニール(PVC)、底部:耐油性塩化ビニール(PVC)
セット内容ウエストベルト、カップインソール
足幅3E
先丸・ラバー底 内ポケット付。CRスポンジ(4mm厚)+両面ジャージ付き。膝あて尻あてにケブラー使用でさらに丈夫に。ウェストベルト付き。靴部分ゴム補強により従来品より強度アップ!
色ブラック
材質CRスポンジ(4mm厚)+両面ジャージ
標準質量(g)3140(26cm)
足幅2E
尻、ひざ部にケブラー素材を使用しており、高い耐久性を持っています。長靴部は踏み抜き防止仕様で、先芯も搭載されており、あらゆるフィールドでご使用いただけます。
用途災害復旧。下水道工事。河川改修工事。水産業。
色ブラック
材質胴部:CRスポンジ(4mm厚)+両面ジャージ、靴部・底部:耐油性塩化ビニル、先芯:鋼製
セット内容ウエストベルト
足幅EEE
2018年トラスコ掲載ページ6 1032
先丸・フェルト底 内ポケット付。シャーク+CRスポンジ(5mm)+ジャージで疲れにくい。靴部分ゴム補強により従来品より強度アップ。水切れのよいシャークスキン使用。
色ブラック
材質シャーク+CRスポンジ(5mm)+ジャージ
標準質量(g)3040(26cm)
足幅2E
本体表面生地にリップストップ70デニール生地採用。 肌側にナイロンメッシュ使用で着用時の快適感・履きやすさアップ。 リップストップ生地とは、Rip(裂ける)+Stop(食い止める)、格子状に繊維を織り込むことで、破れほつれ、劣化に強い。破れが生じても、裂け目が広がりにくい。 着脱可能PP製肩ベルト。 PP製ウエストベルト付。
用途ウェーディングやサーフのルアー釣りやサーフでのライトショアジギングに
仕様●シーン:ワーク、釣り●タグ:70デニール、チェストハイウェーダー、ナイロンウェーダー、耐油底、海釣り●ブランド名:FILD XTREAMER●底部:PVC(耐油)
材質胴部/リップストップナイロン70デニール、靴部/PVC
色ブラック
カテゴリーウェーダー
保温性の高いネオプレンソックスタイプ
小物を収納可能な胸ポケット
屈伸時に生地が張らないオリジナル立体裁断
尻、足首、膝、部分には耐摩耗性に優れたコーデュラ500Dを使用
着脱のし易いフロントファスナー
マグネットバックルは開閉を容易にします。フック付ラベルガードが砂利の侵入を防ぎます。
シームテープ加工で完全な防水性をキープ
干す時に使用できる上部ベルト。バックルにはYKKを使用
脇部分にゴムコードとアジャスターが付いており調整が可能です。フィット感をより高めることができます。
スリムなシルエットでありながらも高い機動性を備えています。
多くのウェーダーに見られる胴周りの生地のダブつきを減らし、アングラーの動きを妨げないようフィールドテストとパターン修正を繰り返しました。
無駄のないスリムなシルエットでありながらも、屈伸時に生地が張らない、オリジナルの立体裁断になっています。
動きやすさはそのままにデザインと使い勝手をブラッシュアップし、夏場でのウェーディングゲームでも小物を収納可能な胸ポケットを追加。
Bluestormで販売中のレインウェアとのマッチングも意識したカラーリングです。
耐水圧(mm)25000
生地セーレン製 AQSC加工生地
透湿度(g/m2・h)5000・24(A法)
生地性能SEIREN AQUA MAXとは? SEIREN社製透湿防水生地/多孔質PUコーティングと無孔質フィルムを組み合わせた4層加工による高耐水圧が特徴。
プロックスウェダーがすっぽり入るサイズの防水バック。プロックスウェダーがすっぽり入るサイズの防水バック。水や汚れに強く丈夫なPVC素材使用。ショルダーベルト付。
用途釣り・漁具・農業
材質PVC
寸法(mm)48×62
首元までが防水の透湿ウェダー。水面に立ち込んでの釣りにも対応するスーツタイプの防水透湿ウェダー。防水性能の高く、防護服やドライスーツにも採用されるドイツ製のTIZIP(ティージップ)を採用。ジッパーを上げた首元までが防水。開口部が大きく着脱も容易。生地は防水透湿素材で衣服内を快適に保ちます。ショートブーツに2層式のフェルトソールを装着しており疲れにくく、河川などにも対応。付属のインナーソールを2枚組み合わせることによりサイズの微調整が可能。スナップホックで簡単に着脱できるフードも付属され、雨天時などにも対応可能。更なるポイントの可能性を広げる高機能ウェダー
用途釣り・漁具・農業
色ブラック
材質(ソール)フェルト
水産加工から土木作業まで幅広くご使用いただけます。ブーツ部は、食用油、工業油にも強い耐油性を発揮します。薄地で軽い生地の胴付長。手軽に持ち運びできます。
用途水産加工、土木作業等。
色ブラック
材質(本体部分)PVC(塩ビ)、(靴部分)ゾナG3ネオ耐油黒(PVC(塩ビ))
標準質量(g)2800(サイズ26cmの場合)
光電子(R)シリーズ。ウィンタースポーツ・ギアの機能満載。
混率(%)ポリエステル100
仕様カイロポケット、脇ゴム仕様・脇アジャスター
材質ドットボタン/金属、ファスナー/コイル(スライダー/プラスチック)、バックル/プラスチック
股下(cm)77
生地表地/フルダルディスポ、裏地/フリース(背あて部)、タフタ(ズボン部)
生地性能撥水、耐水圧5000mmクラス
色ブラック
材質胴部:合成ゴム、底部:合成ゴム、スパイクピン
足幅EE
激しい運動でもズレ落ちにくく、カヤックウエア由来の気密性が転倒時の水の侵入を最小限にとどめます。
サーフから渓流まで様々なフィールドでマルチに使えるソックスタイプのウェーダーレイブンパンツが、コンセプトをそのままにリニューアルしました。
砂や埃の付着を最小限に抑えるため、グラベルガード部のデザインを見直すほか、シューズに接続するフックを錆びにくい日本製パーツに変更しました。
ネオプレンと面ファスナーでサイズ調整可能なウエスト部分により激しい運動でもズレ落ちにくく、カヤックウエア由来の気密性が転倒時の水の侵入を最小限にとどめます。
ベースの生地には国産4層の透湿防水生地を使用し、国外のメーカー自社工場で縫製、加工作業を行いました。
こすれの気になる箇所は耐摩耗性に優れたコーデュラ500Dで補強しており、座る、しゃがむといった動作も気兼ねなく行えます。
色ブラック
耐水圧(mm)25000
生地4レイヤー AQUA MAX/コーデュラ500D補強
透湿性(g/m2・24hr以上)5000
光るLEDバックルで夜間や下水道での視認性があります。先芯・踏み貫き防止(鋼製)を内蔵しています。
用途夜間の作業。水害時などの災害復旧。
色ブラック
仕様LEDバックル
セット内容ウエストベルト
足幅EEE
2018年トラスコ掲載ページ6 1032
ストッキングウェダー用ウェーディングシューズ。ストッキングウェダー用ウェーディングシューズ。ストッキングウェダーを着用して履くために、通常のシューズより大きめの設計。水抜き穴で排水性を確保し、フィット感と履き心地を追求。ワイドフェルトソールを採用し、安定感のあるウェーディングシューズ。※普段お使いのサイズをお選びください。(例:普段のシューズ→Lサイズ(26~26.5cm) ウェーディングシューズ(フェルト底)→Lサイズ)
用途釣り・漁具・農業
色ブラック×ブラウン
材質(ソール)フェルト
従来品と比べ約10%軽量化しました。肩ゴム・腰ゴムバンドは着脱しやすいワンタッチバックルの採用です。裏地が無いので丸洗いができ、拭きあげて乾燥すると、すぐに使用可能です。
用途土木工事、河川工事など、水深部での作業用。
トラスコ品番147-7969
材質胴部・底部:天然ゴム配合
色ブラック
股下(cm)79
寸法(cm)24
総丈(cm)132
足幅EE
1足
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
従来品と比べ約10%軽量化しました。
肩ゴム・腰ゴムバンドは着脱しやすいワンタッチバックルの採用です。
裏地が無いので丸洗いができ、拭きあげて乾燥すると、すぐに使用可能です。
用途土木工事、河川工事など、水深部での重作業用
色ブラック
材質胴部・底部:天然ゴム配合
仕様胸下より靴の一体成型品
股下(cm)79
標準質量(kg)3.5(26.0cm)
総丈(cm)132
足幅2E
裏面にはズレ落ちにくいシャーククロロプレーンを使用。 。藪漕ぎ、岩回り等の裂け傷、擦れ傷からウェダーを保護する。 。ウェダーのだぶつきを抑え、水の抵抗を弱めます。 。肉厚パッドで膝部を強化。 。水抜けの良いパンチング加生地で夏場のウェーディングに最適。
材質クロロプレーンラバー
色#ブラック
サイズフリー
自重(g)400
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
村上晴彦氏共同開発膨脹式ゲームベストです。
村上晴彦氏のバスフィッシングウェーディングをサポートすべき開発がスタートしました。
夏場の使用が想定されるため、できるだけボディーは小さくて軽い物がいい。
Bluestorm開発チームは村上晴彦氏のスタイルを崩さないよう、既存の気室の設計を一から見直す事で極限まで小さくすることに成功しました。
このベストの最大の特徴は既存のウェーダーとドッキング出来る点にあります。ウェーダーのベルトがベストに通せる構造になっているので、夏場はウェーダーとドッキングする事で煩わしいベルトを減らす事ができます。
これによりキャストをスムーズに行う事を可能にします。またポケットも脱着が可能。用途に合わせて使い分けができます。村上晴彦氏の要望でポケットのサイドはカモフラージュを採用。
全体のデザインはシンプルにまとめました。バスフィッシングでもソルトフィッシングでも、どちらでも使って頂けるゲームベストに仕上がりました。
付属しているベルトは取り外しが可能です。この取り外した部分にウェーダーの肩ベルトを通せばドッキングが可能。ベルトが重複する事なくBSJ-LR02が着用できます。ポケットも取り外しが可能。
置が水に濡れると自動的に膨脹します。装置を肩部につけることで波しぶきがかかりづらい仕様になっています。
この製品は膨脹すると浮輪になります。手動索を引くと手動でも膨脹可能。自身で掴まって浮力を補助したり、救命の必要な人に投げてレスキューも可能です。
仕様充気装置:ハルキーロバーツ V90000(HR 6F)
色ブラック
質量(g)約500
浮力(kg)初期浮力:約9
生地ナイロン コーデュラ500D, ポリエステル1680D
1着
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
吸水性・速乾性バツグン!スポンジのように片手でキュッとしぼれるエコふきん。自重の10倍以上の水を吸収し、しかも乾きが早くて衛生的なスポンジワイプ。1949年にスウェーデン人によって開発されました。今や、スウェーデンで使わない家はないというほどの定番中の定番ふきんです。ペーパータオルと違って何度も使えるから経済的。ふきん、水切りマットとしてはもちろん、洗面所、お風呂、窓の結露などの拭き上げとして水にまつわる場所で大活躍します。水あと、ケバも残しません。ハサミでカットすれば、スペースや用途に合わせて自由に使えます。水に濡らして使う。乾いているときは、紙のようにパリッとしていますが、濡らすと弾力のある柔らかふきんに。使う前は水に濡らして、ねじらずに軽く片手でキュッと握って水を切るのがポイント。ねじりは亀裂の原因になります。乾いたままお使いになっても、吸水力が発揮できないので、必ず1度濡らしてください。使った後はよくすすいで、風通しの良い場所へ。乾くのが速いので雑菌が繁殖しにくく、いやなニオイの元をつくりません。お手入れは洗濯機で丸洗い、煮沸消毒もOK。最後は土に還る100%天然素材。スポンジワイプは木の端材である「セルロース」と捨てられるしかなかった「コットン繊維」でできた100%天然素材です。燃やしても無害。土に埋めれば微生物によって生分解され、、最後は土に還ります。使いやすくて、経済的で、地球にも優しいスポンジワイプです。スウェーデンで活躍するグラフィックデザイナー:マリア・ホルマー・ダールグレン。Ordning&Reda社の創立者であり、ホテル「Rival」のグラフィックデザインなど、数多くの作品で知られています。マリアの持ち味は、遊び心あふれたデザイン。彼女がECOコンシャスをオシャレなデザインで表現したエコフレンドリーシリーズは人気のロングセラー。
高さ(mm)200
質量(g)12
寸法(幅W×奥行D)(mm)170×200
混率(%)セルロース70、コットン30
対応洗濯機使用可
関連キーワード