94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


デュアルアクションエアサンダー用のダストオプションです。
用途DAM-055S系とDAC-056S系共用 トラスコ品番828-3606 適合機種DAM~/DAC~/KDM~ 材質ビニール 全長(mm)2000 質量(g)430 外径(Φmm)35
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途TACダクトD、TACダクトEE、TACトーメイダクト、TACダクト糸入りに適合。 アイボリー
1個
329 税込362
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ホース先端の口径変更用
適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、421S(P)、434、436(P)
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

空気・ガスの送排風のほか、軽い粉状のものの移送に最適な工業用ビニールダクトホースです。芯線は硬質ビニル樹脂被覆した硬鋼線で、強固で屈曲率に富んでいます。
耐熱温度(℃)約60(無負荷)
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

[EA818PR-25用]ジャバラホース 排気の方向を変えたい、または遠くへ排気したい場合に
仕様●ホース長:200~800mm●ホース外径:Φ50mm アズワン品番65-2229-41
1本
5,770 税込6,347
翌日出荷

東拓工業脱塩ビダクトカフス
エコ商品
用途TACエコダクト、TACエコダクトASに適合 ナチュラルホワイト 材質オレフィン系エラストマー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



ホースとカフスの接着にはPVC用接着剤をご使用ください ふろ水給水ホース 折れにくい
仕様●サイズ(mm):15●材質:PVC●コード番号:303-0001543 アズワン品番67-4859-57
1個
229 税込252
13日以内出荷

Φ25排水ホースを呼20VP管に接続できます。
材質軟質PVC 適合塩ビ管呼20VP管 適合ホース径(Φmm)排水ホース:25
1個
229 税込252
翌々日出荷

1本
949 税込1,044
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



アイボリー 材質(継手)軟質PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1) 耐熱温度(℃)-40~80 保温材厚(mm)6
1セット(40個)ほか
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
349 税込384
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアコン室内機付属ホースとの接続
仕様●適合ドレンホース:EA997AG-14●サイズ:Φ30×44mm アズワン品番65-2317-61
1個
220 税込242
翌日出荷

1個
409 税込450
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。取付前の保管スペースも少なくてすみます。温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気などに。
仕様●長さ(m):5●内径(mm):145●外径(mm):158.0●許容曲げ半径(mm):120●使用温度範囲(℃):-20~80●材質/仕上:ポリプロピレン、硬鋼線●原産国:日本●コード番号:400-7353 アズワン品番67-2360-58
1本
44,980 税込49,478
5日以内出荷

伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。取付前の保管スペースも少なくてすみます。温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。<b
仕様●長さ(m):5●内径(mm):71●外径(mm):81.0●許容曲げ半径(mm):60●使用温度範囲(℃):-20~80●材質/仕上:ポリプロピレン、硬鋼線●原産国:日本●コード番号:400-7348 アズワン品番67-2360-54
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷

1個
469 税込516
7日以内出荷

伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。取付前の保管スペースも少なくてすみます。温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。<b
仕様●長さ(m):5●内径(mm):35●外径(mm):42.0●許容曲げ半径(mm):30●使用温度範囲(℃):-20~80●材質/仕上:ポリプロピレン、硬鋼線●原産国:日本●コード番号:400-7355 アズワン品番67-2360-51
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

サンポット接続直カフス
給気ホースを給排気筒に接続する場合に使用します。
1個
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンポット接続カフス
給気ホースを延長する場合の接続に使用します。
1個
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。取付前の保管スペースも少なくてすみます。温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。<b
仕様●長さ(m):5●内径(mm):50●外径(mm):58.0●許容曲げ半径(mm):40●使用温度範囲(℃):-20~80●材質/仕上:ポリプロピレン、硬鋼線●原産国:日本●コード番号:400-7375 アズワン品番67-2360-52
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

。伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。取付前の保管スペースも少なくてすみます。温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気などに。
仕様●長さ(m):5●内径(mm):83●外径(mm):94.0●許容曲げ半径(mm):70●使用温度範囲(℃):-20~80●材質/仕上:ポリプロピレン、硬鋼線●原産国:日本●コード番号:400-7370 アズワン品番67-2360-55
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷

伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。取付前の保管スペースも少なくてすみます。温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。<b
仕様●長さ(m):5●内径(mm):63●外径(mm):72.0●許容曲げ半径(mm):55●使用温度範囲(℃):-20~80●材質/仕上:ポリプロピレン、硬鋼線●原産国:日本●コード番号:400-7398 アズワン品番67-2360-53
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷

製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
仕様●コード番号:U0027021●外形寸法(取手・足寸法除):Φ25×長380mm●備考(共通器種):ピペット洗浄器(サイフォン管取付用)●材質:PVC(軟質塩化ビニル)●蛇腹ホース アズワン品番67-3156-01
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

サンポット接続Lカフス
給気ホースを給排気筒に接続する場合に使用します。
1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)