耐衝撃性に優れたポリエチレン素材と構造により内容物を確実に保護します。耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。本体側とフタ側のW形状クッションで大切な収納物を衝撃から守ります。移動に便利なプルハンドル、キャスター付です。
用途精密機械の保管、移送に。
仕様シリンダ錠取付可能(別売)
付属品衝撃ウレタン
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
クッションウレタン
耐荷重(kg)50
梱包数1個
鍵シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)取付可
材質(クッション)ウレタン
使い勝手のよい、中型サイズのプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途伸縮ハンドルとキャスターで、精密機器の持ち運びに最適です。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
構造ツインリブ
防塵防水性能IP67
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
防水性IP67
使い勝手のよい、中型サイズのプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途機内持込ケースとして最適なサイズです。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様キャスター付、伸縮ハンドル付、南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
構造ツインリブ
防塵防水性能IP67
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
外寸法・幅(mm)559
外寸法・高さ(mm)229
防水性IP67
外寸法・奥行(mm)351
有効内寸法・奥行(mm)279
有効内寸法・高さ(mm)193
有効内寸法・幅(mm)501
大容量の工具箱に車輪が付いて持ち運びがラクラク!
用途電動工具から小物工具まで収納できる、上段・下段分割可能ツールボックス
質量(kg)約4.3
色ブラック/イエロー
材質(本体)PP
タイプ中皿あり
耐荷重(kg)上段10/下段10
材質(キャスター)PP
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×260×620
トレー外寸(mm)440×210×45
外寸法・幅(mm)460
外寸法・高さ(mm)620
外寸法・奥行(mm)260
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
防塵、密閉、防水性に優れています。ボトムトレイはアルミニウム仕切システムで自由にレイアウト可能です。圧力調整バルブ、伸縮ハンドル、キャスター付きで飛行機での出張に最適です。
仕様南京錠(別売):取付可能
トラスコ品番610-7094
材質耐衝撃性ポリプロピレン
色黒
容量(L)26.4
耐荷重(kg)25
外寸法・幅(mm)550
外寸法・高さ(mm)225
外寸法・奥行(mm)350
有効内寸法・奥行(mm)285
有効内寸法・高さ(mm)185
有効内寸法・幅(mm)500
1台
¥89,980
税込¥98,978
9日以内出荷
フタに壊れにくいポリカーボネート製の小物入れ付きで、中身が見やすいクリアタイプです。本体を二つに分けて使用出来ます。本体に4つのパーツケースが付いています。キャスター付きで持ち運びに便利です。ラッチには耐衝撃の高いポリアミド樹脂を使用しています。
仕様南京錠(別売):取付不可
付属品中皿、パーツケース(ERG2PCZEPG001):4個
トラスコ品番195-5897
材質本体、カバー、中皿:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリカーボネート(PC)、バックル:ポリアミド
色ブラック
耐荷重(kg)40
内容積(L)68.0
高さ外寸(mm)710
外寸法・奥行(mm)360
外寸法・間口(mm)495
有効内寸法・間口(mm)362×297×282+315×257×270
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
PCも設置可能な折りたたみ式ワゴンです。
折りたたみ時は自立スタンディングしますので、キレイに収納できます。引き出し式パット1段、下段布製収納ケース付き。
キャスターは動きがスムーズなΦ60mm双輪キャスター使用。(実用新案特許製品)
関連キーワード