こんなお得な商品も!

平台車 樹脂製 TPR車輪 自在×4
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
軽量のため、お手軽にご使用になれます。
自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
材質(本体)ポリプロピレン
材質(車輪)ナイロン
キャスター2輪自在
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)75
特性軽量
材質(荷台)樹脂
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
純国産のコンパクトサイズ樹脂製平台車です。
国内有名メーカーのエラストマー自在キャスターを4輪に搭載。静かで軽快な走行です。
縦横連結可能なので、荷物に合わせたサイズ調整が出来ます。
スタッキング(積み重ね収納)が可能なので、保管の際にも場所を取りません。
本体には持ち運びに便利な取っ手穴が付いています。
2ヶ所のゴム製グロメットで積載物の滑りを防止します。
用途様々な荷物の搬送に
質量(kg)2
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)エラストマー
車輪幅(mm)20
ブレーキ有無なし
積載荷重(kg)80
キャスター自在車×4個
床面高さ(mm)85
荷台寸法(幅)(mm)285
特性スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)420
材質(荷台)再生ポリプロピレン
スタッキング可否可
連結可否可
4輪全てに軽やかな自在キャスター搭載で移動も楽々!
コンパクトなサイズで手軽に使え、樹脂なので軽量です。
用途運搬用途に
材質(車輪)熱可塑性ゴム(TPR)
車輪幅(mm)20
ブレーキ有無なし
キャスター4輪自在、静音タイプ
キャスター径(Φmm)75
材質(荷台)樹脂
スタッキング可否不可
連結可否不可
折りたたんでコンパクトに収納できるキャスター付きチェア。メモ台付きで、テーブル要らずでイベントスペースづくり。メモ台のみお客様取り付け、チェア本体は完成品。使わないときは横に重ねて省スペースに収納。座面を上げた状態で、前後にネスティングが可能。スムーズに移動できるキャスター付き。
用途折りたたみチェア、折りたたみ椅子、折りたたみイス、会議チェア、会議椅子、ミーティングチェアとして。
材質座部:合板、背部フレーム・メモ台:ポリプロピレン、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:ポリエステル
質量(kg)11
耐荷重(kg)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×555×835
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×290×885
サイズ(mm)座面高さ:450、座面サイズ:幅455 奥行440、背もたれサイズ:幅460 長さ290、メモ台サイズ:265×345、ペントレー溝:長さ215 厚み15
キャスター付で移動も便利なプリンター台
高さ調節が可能で収納ラックにはコピー用紙やトナーも設置できます。レーザープリンタやインクジェットプリンタも。
キャスター付きで移動が簡単
中央の棚板は5cm単位で高さ調節可能
長く使える頑丈設計
引出し(オプション)取り付け可能
付属品スパナ
材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:繊維板(パーティクルボード) メラミンコート紙貼、エッジ部:PVC樹脂、キャスター:ナイロン
キャスターあり
色(天板)ナチュラル
均等耐荷重(kg)天板:50、棚板:各20
色(本体)ブラック
取扱説明書(0.77MB)
荷物・小物置き・プリンター台に最適なキャスター付きワゴン。小さめのプリンターもおける天板耐荷重5kg。キャスター付きだからデスク周りに自由に移動できます。組立簡単
用途オフィス、SOHO、事務所、バックヤード
付属品キャスター(取付済み)
材質プリント紙化粧板
幅(mm)510
高さ(mm)500
奥行(mm)280
使用工具六角レンチ(付属)
耐荷重(kg)【天板】5/【底板】15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×280×500
保証期間1年間
組立時間15分
縦方向に収納ができ省スペースで多くの収納スペースを提供できます。プリンター本体や消耗品、文房具などを整理して収納できるため効率があがります。中棚は50mmで調整ができ自由なレイアウトができます。背面にはバックパネル、揺れ防止パイプが取り付けられており、安定してお使いいただけます。ラックタイプのプリンタ台は四方を囲われていないため、プリンターや周辺機器の出し入れがしやすいです。キャスター付きでちょっとした移動も楽々できます。
仕様個口数:1個口
使用工具手袋
キャスターあり
形態出荷形態:ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)16
組立時間30分
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数2
天板寸法・幅(mm)470
天板寸法・奥行(mm)520
ツールボックスと作業台が一体になったスタイリッシュなツールワゴンです。
細かい部品や金属などを保管しやすい6つの収納ボックス付です。
床に跡が付きにくい4つの大型キャスターにより、エレベーター、戸口などの床面もスムーズに移動できます。
発泡ポリエチレン製で軽量・耐久性に優れ、金属製に見られるサビ、へこみ、欠けなどの心配が少ない製品です。
色ブラック
均等積載量(kg/段)上:81.6、下68
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
関連キーワード