こんなお得な商品も!

ボックス 収納用 ワイド
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。
車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
物置内の整理、簡易工具箱として。
小規模事務所での備品整理に
スタッキング可
仕様バックル付
材質ポリプロピレン(PP)
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
吊り下げできるリング付き。小物を入れられる背面内ポケット付き。大きく開いて開け閉めしやすいダブルファスナー。スマートフォンを入れたままタッチ操作できます。A4クリヤーホルダーや文具小物など。大きく開くのでリュックのバッグインバッグとしても。
用途大きく開いて出し入れしやすいクリヤータイプのボックスケース。
サイズA4
材質(本体)PVC
マチ幅60mmのボックスタイプ。日常使いや旅行のパッキングにも最適
材質本体:ポリエステル、窓部分:ビニール
吊り下げできるリング付き。小物を入れられる背面内ポケット付き。大きく開いて開け閉めしやすいダブルファスナー。スマートフォンを入れたままタッチ操作できます。A5ノートや文具小物など。大きく開くのでリュックのバッグインバッグとしても。
用途大きく開いて出し入れしやすいクリヤータイプのボックスケース。
サイズA5
材質(本体)PVC
マトリックス自体が導電層のため、性能が半永久的で帯電防止とともに、静電気除去効果を発揮。
用途静電気を嫌う電子部品に。作業現場、実験・研究室、クリーンルームにて。
材質本体:導電性PP、フタ:透明PS
フタあり
色(フタ)透明
表面抵抗値(Ω)106以下
RoHS指令(10物質対応)対応
特性導電性
幅広い用途に使用できます。
同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質ポリプロピレン(PP)
フタ別売
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
吊り下げできるリング付き。ふせんや小物が入る背面内ポケット付き。ペンが約40本入ります。スマートフォンを入れたままタッチ操作できます。
用途広めのマチでたっぷり入る、クリヤータイプのペンケース。
開閉ファスナー
収納量ペン約40本
材質(本体)PVC
中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。クリアパーツボックス携帯に便利
仕様シリンダ錠取付可能(別売)クリアポケット1個付
付属品中皿1枚付(取り外し可)クリアパーツケース2個付(取り外し可)
トラスコ品番389-4827
材質取手・バックル:ABS樹脂
質量(kg)2.33
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)11
外寸法・幅(mm)442
外寸法・高さ(mm)207
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)442×238×207
外寸法・奥行(mm)238
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
設置場所の環境やスペースに合わせて、ボックスのレイアウトを自由自在に変更可能。1セットすべてつなげた状態なら、スニーカーやサンダル、スリッパなど、家族全員分の靴もラクラク収納できる大容量。1ボックスごとに汚れの混入を防ぐ扉用プレートが付きで半透明仕様なので中の靴が確認しやすいです。重量は1ボックスあたり1kgと軽量なので、お部屋の模様替えやお引越しの際も、組み立てた状態で簡単に移動することが出来ます。シンプルなデザインなので靴以外にも調味料や衣類、おもちゃなどを収納して使えます。パネルと接続パーツを繋ぐだけでシューズボックスに。
用途・靴だけでなく、調味料、衣類、おもちゃなど散らかりがちな物の収納にも。
質量(kg)12.1
タイプ最大48足
幅(cm)126
耐荷重(kg)1ボックス/約5
高さ(cm)127
奥行き(cm)31
握りやすく強度のあるアルミハンドルです。
厚みが2ミリあり強靭です。
ボックスは、耐久性と防錆性に優れた亜鉛メッキを施しています。
ラッチの閉め忘れが起きても、ハンドルを立てていれば簡易的なロックがかかります。
上部の小さな透明な取り外し可能なボックスは、きちんとした形で細かなパーツを格納可能でパーツを探すための時間を節約できます。
仕様トレイ付
色黒/オレンジ
材質(本体)バージンポリプロピレン
持ち手付きで持ち運びができるボックスファイルです。ストッパークリップで資料の折れ等を防ぎます。A4クリアファイル等も収まります。
材質ポリプロピレン
外寸(mm)285×75×320
ごみ箱上の無駄なスペースを有効活用し、付属パーツで使い方自由自在!小物も起きやすく汚れも手入れしやすいクリアシート付きです。スライドレール付きなので炊飯器や上ふた収納を置いたまま使用できます。棚は好きな高さに調整が可能でペールに限らずシュレッダーや収納チェスト置いたり、冷蔵庫上ラックとしても活用できます。工具不要で組立簡単です。
付属品ウッドボード×1、クリアシート×2 スライドレール用・棚板用)、S字フック×2、コネクター×2、メッシュパネル W330×H530mm
耐荷重(kg)【天板】約50【スライド板】約5
スチール棚に貼るならマグネット、壁や木製類なら糊跡の残らない両面テープと、使い分けいただけます。名刺サイズのMサイズと薄い引き出しなどに適したSサイズの2種類がございます。
美容のプロ、美容部員やメイキャップアーチストが愛用するプロモデル折立ナピュアミラー。
その折立ミラーの持ち運びに便利なLLサイズ。折立ミラーは使用時は鏡面も大きく、たためばコンパクトになって持ち運びにも大変便利。
3段階の角度の調整ができるストッパーもついています。さらにミラーをくるっと折り返せばノーマルポジション(26cm)からハイポジション(33.5cm)に変わります。
ミラーの高さが合わずティッシュボックスの上に置いたりしていたお悩みがこの商品では解消されます。
またミラーは特許取得のナピュアミラー。不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。
それにより従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。
ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。
用途メイクアップ・化粧用ミラー
色ブラック
材質(鏡)ガラス、(本体)EVA樹脂,ABS樹脂
形状四角
寸法(mm)185×280×2
本体質量(g)560
ミラー寸法(mm)180×260
1個
¥3,990
税込¥4,389
6日以内出荷
関連キーワード