5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
曲手(左右別
材質ネオプレン(CR) 厚さ(mm)0.4 全長(mm)800 入数(双)1 サイズ(mm)【ハンド】216
1双
82,980 税込91,278
4日以内出荷

平手(左右兼用)
材質ネオプレン(CR) 厚さ(mm)0.4 全長(mm)800 入数(双)1 サイズ(mm)【ハンド】247
1双
84,980 税込93,478
4日以内出荷

強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合及びJIST8116適合。
材質クロロプレン+天然ゴム 厚さ(mm)0.65 全長(mm)400 サイズ10(XL) アズワン品番63-4169-22
1双
3,798 税込4,178
翌々日出荷

高強度ポリエチレンを使用し、フィット感と作業性を両立しています。
材質(表面/裏面)PBO繊維(ザイロン)100%/ナイロン100%
1袋
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウレタンゲルの力で手袋やローラーのほこりを転写・吸着する粘着シートです。原料に導電性材料を添加し、静電気を防止する効果を付加した製品です。静電気を嫌う場所でも使用可能です。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。可塑剤を使用していません。
用途静電気を嫌う場所での手袋やローラーのほこり転写、すべり止めシートに 材質ポリウレタン 厚さ(mm)3 硬度アスカーC30 表面抵抗値(Ω)108 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)