衝撃に強い特殊弾性樹脂製で、中に入れた電線やビニールホースをしっかりと守ってくれます。衝撃を受けても飛び跳ねたり転がったりせず、効率よくショックを吸収する構造です。さらに、上面は出し入れしやすく、指をいためないようソフトになっています。カッターナイフでカットが可能ですので、お客様の使用する場所に応じて適当な長さに切ってお使い頂けます。
材質軟質PVC(ポリ塩化ビニール)
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。
工場など屋内外の配線の保護に。
材質弾性特殊配合樹脂製
幅(mm)100
厚さ(mm)28
適合ケーブル(Φmm)20
こんなお得な商品も!

ケーブルカバーマット
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
電気ケーブル・ネット回線・電話線などをカバーし、職場環境完全に。
黒と黄色で注意を促します。
裏面にケーブル用溝付で歩行者もケーブルも保護します。
マット厚さ約10mmで人も台車もスムーズに通行できます。
用途ケーブル転倒防止マット
色イエロー・ブラック
材質(表面)ナイロン、(裏面)ニトリルゴム
厚さ(mm)10
寸法(幅W×高さH)(mm)(溝)100×5
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。
材質軟質塩化ビニール(PVC)
長さ(m)4
トラスコ品番363-6216
幅(mm)150
厚さ(mm)40
質量(kg)12.6
適合ケーブル(Φmm)30
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルを上から収納できて使いやすい
屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム
特殊耐候性プラスチック使用で屋内外を問わず全天候性
特殊軟質材使用で耐候性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れている
ソフトタイプで足に優しく緩やかな段差でも対応
ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない
緩やかな山型成型なので、荷台車等の車輪が乗り越えやすく、つまずきにくい
床面スリットでそのまま置くだけでも滑らず、両面テープや釘止めも可能
材質PVC
寸法(幅W×高さH)(mm)100×16
適合電線Φ12mm以下の電線1本・Φ7.5mm以下の電線2本
仮設ケーブル配線時の 安全な通路の確保とケーブル保護に
歩道や工事現場などの通路を横切って仮設されたケーブルにかぶせて、安全に通行できる通路を確保し、ケーブルも保護します。
設置・移動・運搬が容易。軟質素材なので曲げて収納できます。
マット下面の中央に弓形の溝が複数あり(PAT.P)、溝がケーブルに添う様に設置することでマット位置ズレを防ぎ、ケーブルの露出のない安全な通路を確保する
用途工事現場、機材置場、各種施設搬入口、劇場舞台裏、スタジオ、工場施設、自立式電飾看板等の仮設ケーブル・パイプ等の保護、安全な通路の確保
道路上、展示会場等の仮設ケーブルの保護に最適です。全面ゴム製ですから衝撃を吸収します。ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応できます。長尺ですから持ち運び、施工がラクです。
材質S-PVC(軟質ポリ塩化ビニール)
●屋外・屋内を選ばず設置可能。仮設工事現場・イベント会場のケーブル保護に最適です。●上両側・下面に凹凸が入った構造で安全性を高めます。●下面に幅広めのスリット入りで、入線が簡単です。●泥・水などで汚れた場合、水洗いが可能です。●黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)●普通車両や台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。
材質塩化ビニル(軟質)
色ブラック
寸法L(mm)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
床の配線保護に役立ちます。
用途配線保護に。
材質PVC
全長(mm)1000
仕様テープ無し
約6mm厚クッション使用、外側からの衝撃をガードします。
ノートPCやタブレット端末を入れての会社内の移動や通勤、通学などに最適バッグインバッグとしても使える軽量スリム設計、キャビネットバッグにもピッタリ入るサイズ。
マチ付ポケットにはケーブル類や手帳など、内ポケットにはマウスや小物を入れて一緒に持ち運べる。
本体色に合わせた内生地カラーバリエーション。
用途パソコンケース
耐荷重(kg)3
主要材質ポリエステル
特性耐衝撃
コードリールタイプで携帯に便利。カテゴリー6A準拠の超高速LANケーブル
超高速規格である10ギガ(10Gbps)対応のカテゴリー6A準拠LANケーブル。PCやゲーム機で、快適なインターネット接続が可能です。
持ち運びやオンラインミーティングなどのネットワーク接続に便利なコードリールタイプ。ごちゃごちゃ絡まりやすいLANケーブルもスッキリ収納。
携帯時のツメ折れなど、プラグ部分の破損を防ぐガード付き(3m・5m)。安心して持ち運びが出来ます。
色ブラック
規格カテゴリー6A準拠
構造より線
コネクタ形状RJ-45
コネクタ有
シールドUTPケーブル
結線方式ストレート
給電方式PoE非対応
爪折れ防止対応
ケーブルタイプ巻き取り式
3in1マルチUSB充電ケーブル(黒)です 。
スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。
このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。
電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。
頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。
※データ転送はできません。
入力Type-A
出力micro USB・Type-C・Lightning
適合用途充電用
色黒
ケーブル長(m)約1
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
冷却性と静音性、安定性を両立したファンスタンド付120mmUSB冷却ファンです。 卓上扇風機やスポットクーラーに最適です。 設置角度は65/90度の2パターンに対応します。 ノートパソコンやゲーム機・ルーター・外付HDD等の冷却サポートや、熱がこもりやすい場所への排気や換気など、用途に合わせてご使用いただけます。 ファンスタンドには吸着パッドを付属しており、ガッチリ吸着し倒れにくく安定した設置が可能で、ファン自体の微振動を抑制します。 吸着力が落ちてきた場合は水洗いする事で復元します。 デュアルボールベアリング搭載で冷却と静音を両立したUSBファンを採用しました。 1.5mのロングケーブル採用で取り回しが自在です。 スタンドは80/90/120mmのファンサイズに対応しています。 両面にはファンガードを搭載し、ケーブルや異物等の巻き込みを防止します。
セット内容USB冷却ファン、ファンスタンド、ファンガード×2枚、吸着パッド、組立ネジ
寸法(mm)ファン:120×120×25
色黒
質量(g)約320
回転数(min-1[r.p.m])1200(±15%)
定格電圧(V)5
定格電流(A)0.16
羽根枚数7
ケーブル長(cm)150
軸受種類デュアルボールベアリング
最大風量(CFM)42.8
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×60
期待寿命(時間)50000
1個
¥2,579
税込¥2,837
当日出荷
軽くて丈夫なABS+PC素材のハードシェルケースです。ケースから出さずにそのままパソコンが使えます。ハンドルは不要な時はケース内に収納できます。底部にはコーナーガードを装備しています。内側にはケーブルなどの小物を収納できるポケット付きです。
材質(表装)ABS、PC
色ブラック
対応キャリーサポーター:なし
撥水加工なし
新規格type-Cコネクタ搭載。
データ転送速度最大480Mbps※(転送速度はケーブルを接続している機器の規格に準ずる)
本製品はパソコンやタブレット等とUSB type-C搭載機器との接続ができます。
どちら向きにも挿せるコネクタ。ケーブルの転送速度をガードする2重シールドレイヤー搭載。
さびに強く、信号劣化の少ない金メッキピン仕様。
色ブラック
出力電流(A)最大:3
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480※(転送速度はケーブルを接続している機器の規格に準ずる)
コネクタType-Cオス型-USB Aオス型
インターフェイスUSB2.0
ケーブル種類やわらか
適合用途データ転送用
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。
2種の素材を特殊成形し、強じんな耐久性としなやかな弾力性を併せ持ったハイブリッドケースです。
背面は丈夫なポリカーボネート製のカバーが保護します。
耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。
液晶画面および背面カメラや背面の傷付きを防ぐ、ガード設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
タイプケース型
対応機種Google Pixel 7a
特性耐衝撃、ストラップホール付
直感的に感性を刺激し、革新的なデザインを手元に。MUBRAIN(ムーブレイン)は、「最新テクノロジー×未来志向デザイン」を創造し、未来を味わう楽しさを提供します。 。4つの角に配置した独自設計のエアーバッグが衝撃を吸収するハイブリッドケースです。 。背面は丈夫なポリカーボネート素材のケースが保護します。 。耐衝撃性能を備えながら、軽量設計を実現しています。 。画面および背面カメラや背面の傷つきを防ぐ、ガード設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
タイプケース型
対応機種iPhone 16
特性衝撃吸収/軽量/カメラ周り保護/ワイヤレス充電対応
丈夫なポリカーボネートとクッション性のあるTPUを使いiPadProをしっかりガードするハイブリッドケース。
収納時に充電可能なApplePencilホルダー付き。
ケースを付けたまま写真や動画の撮影ができ、ケーブル等の接続も可能です。
質量(g)約240
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×12×253
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
丈夫なポリカーボネートとクッション性のあるTPUを使ったハイブリッド構造の衝撃吸収ケース。
PU製液晶カバーとの組み合わせで、iPadをしっかりガードします。
ケースを付けたまま写真や動画の撮影ができ、ケーブル等の接続も可能です。
Apple Pencilも挿せるペンホルダー付き。
付属品ペンホルダー付
質量(g)約245
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×13×258
RoHS指令(10物質対応)対応
直感的に感性を刺激し、革新的なデザインを手元に。MUBRAIN(ムーブレイン)は、「最新テクノロジー×未来志向デザイン」を創造し、未来を味わう楽しさを提供します。 。4つの角に配置した独自設計のエアーバッグが衝撃を吸収するハイブリッドケースです。 。強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。背面は丈夫なポリカーボネート素材のケースが保護します。 。耐衝撃性能を備えながら、軽量設計を実現しています。 。画面および背面カメラや背面の傷つきを防ぐ、ガード設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
タイプケース型
対応機種AQUOS sense9(SH-53E)
特性衝撃吸収/軽量/カメラ周り保護/MUBRAIN
丈夫なポリカーボネートとクッション性のあるTPUを使いiPadProをしっかりガードするハイブリッドケース。
収納時に充電可能なApplePencilホルダー付き。
ケースを付けたまま写真や動画の撮影ができ、ケーブル等の接続も可能です。
質量(g)約325
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×12×322
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
4つの角に配置した独自設計のエアーバッグが衝撃を吸収するMUBRAIN(ムーブレイン)シリーズのハイブリッドケースです。
用途直感的に感性を刺激し、革新的なデザインを手元に。MUBRAIN(ムーブレイン)は、「最新テクノロジー×未来志向デザイン」を創造し、未来を味わう楽しさを提供します。 。4つの角に配置した独自設計のエアーバッグが衝撃を吸収するハイブリッドケースです。 。背面は丈夫なポリカーボネート素材のケースが保護します。 。耐衝撃性能を備えながら、軽量設計を実現しています。 。画面および背面カメラや背面の傷つきを防ぐ、ガード設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。 。※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。 。※メタルステッカーに磁力はありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、メタルステッカー×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、メタルステッカー:鉄
対応機種iPhone 16e
対応ワイヤレス充電器
直感的に感性を刺激し、革新的なデザインを手元に。MUBRAIN(ムーブレイン)は、「最新テクノロジー×未来志向デザイン」を創造し、未来を味わう楽しさを提供します。 。4つの角に配置した独自設計のエアーバッグが衝撃を吸収するハイブリッドケースです。 。背面は丈夫なポリカーボネート素材のケースが保護します。 。耐衝撃性能を備えながら、軽量設計を実現しています。 。画面および背面カメラや背面の傷つきを防ぐ、ガード設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
タイプケース型
対応機種iPhone 16 Pro Max
特性衝撃吸収/軽量/カメラ周り保護/ワイヤレス充電対応
●無酸素銅線材を使用した高品位HDMIケーブル。
●HDMI Ver.1.3b対応。
●ノイズ対策トリプルシールド採用。
●伝送ロスを抑える金メッキコネクタ・金メッキピンを採用。
●スムーズな取り回しを実現するメッシュガード被服を採用。
●HDMI-Aオス←→DVI-Dオス。
●カラー:黒
色黒
コネクタ形状HDMI-Aオス←→DVI-Dオス
変換タイプオス - オス
プラグ金メッキ
シールドトリプルシールド
HDMI規格Ver.1.3b対応
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状HDMI(オス)
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
直感的に感性を刺激し、革新的なデザインを手元に。MUBRAIN(ムーブレイン)は、「最新テクノロジー×未来志向デザイン」を創造し、未来を味わう楽しさを提供します。 。4つの角に配置した独自設計のエアーバッグが衝撃を吸収するハイブリッドケースです。 。背面は丈夫なポリカーボネート素材のケースが保護します。 。耐衝撃性能を備えながら、軽量設計を実現しています。 。画面および背面カメラや背面の傷つきを防ぐ、ガード設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
タイプケース型
対応機種iPhone 16 Pro
特性衝撃吸収/軽量/カメラ周り保護/ワイヤレス充電対応
MagSafeアクセサリーに対応した”MAGKEEP”シリーズ。(本体にワイヤレス充電機能がないため、ワイヤレス充電アクセサリーは使用できません。)側面に弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用したハイブリッドケースです。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面は丈夫なポリカーボネート製のカバーが保護します。 。四つ角にエアークッションを設け、本体を衝撃から守ります。 。画面および背面カメラや背面の傷つきを防ぐガード設計です。 。ケースを装着したままで、純正の各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。本製品は、ワイヤレス充電は使用できません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート 、磁石
色ブラック
タイプケース型
対応機種AQUOS sense9(SH-53E)
特性衝撃吸収/カメラ周り保護/MagSafeアクセサリ対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
直感的に感性を刺激し、革新的なデザインを手元に。MUBRAIN(ムーブレイン)は、「最新テクノロジー×未来志向デザイン」を創造し、未来を味わう楽しさを提供します。 。4つの角に配置した独自設計のエアーバッグが衝撃を吸収するハイブリッドケースです。 。背面は丈夫なポリカーボネート素材のケースが保護します。 。耐衝撃性能を備えながら、軽量設計を実現しています。 。画面および背面カメラや背面の傷つきを防ぐ、ガード設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
タイプケース型
対応機種iPhone 16 Plus
特性衝撃吸収/軽量/カメラ周り保護/ワイヤレス充電対応
ゲーム実況・配信やプレイ中のボイスチャットで、きめ細かくクリアな音を届けたい方に。プロ仕様に近づけた、高音質・高感度のゲーミングマイクです。
タッチセンサーによるマイクミュート機能、息が当たることで発生するポップノイズを防ぐガード付き。イルミネーションライトでグラデーションに光ります。
仕様サンプリング周波数:192kHz、ビット数:24bit
付属品ミニ三脚、接続用USBケーブル(Type-C to USB-A)、POPガード
質量(g)約286(ケーブル、三脚含まず)
ケーブル長(m)約2.0
方式エレクトレットコンデンサー方式
対応機種USB-A端子を搭載するパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×約104×169
入力感度-41±3dB
保証期間1年間
色(本体)ブラック
インターフェイスUSB-A
指向性単一指向性
周波数帯域(Hz)100-10000
マイクミュート有
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
関連キーワード