13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~85 UL規格UL94V-2
1パック(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

結束したケーブルを壁に取り付けることが可能です。 ケーブルをすっきりまとめられます。
用途ケーブルの結束、結束したケーブルの取り付け 材質ナイロン66 長さ(mm)200 最大結束径(Φmm)51 幅(mm)4.5 厚さ(mm)1.3 質量(g)155 使用温度範囲(℃)-5~85 内径(Φmm)4.9 下穴径(Φmm)4.9 引張強度(N)220 最小結束径(Φmm)3 設置場所屋内用
1セット(50本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ止めで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
1袋(100個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外) 材質66ナイロン テープ地色白色 種類標準グレード
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質ナイロン66 材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 推奨静荷重(N[g])2[204] RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
用途電線の配線、固定。 適合バンド幅(mm)2.3~3.6 仕様RoHS対応 材質耐候性ナイロン66 規格UL規格品 使用温度範囲-29~82℃ 使用場所屋内・屋外用 UL規格UL難燃性94HB
1袋(100個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
使用場所屋内外
1袋ほか
2,198 税込2,418
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(100個)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性に優れています。
用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲-60~85℃ 使用場所屋内・屋外用
1袋(100個)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ヘラマンタイトン(タイトン)タイマウント(KR)
インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ タイマウント(KR)
1袋(100個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)回動型マウントベース
エコ商品
約90°まで回動できる固定具。結束物を固定後、回動させることができる新形状のマウントベースです。インシュロックタイで固定後、約90°まで回動できるため、ケーブルへのストレスを軽減します。インシュロックタイの挿入口が広く、ビスに干渉しない構造です。
用途屋内使用 仕様【環境負荷物質管理情報】ハロゲンフリー 材質ナイロン グレード標準 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)