全長(mm)214
材質スチロール
耐熱温度(℃)70
全長(mm)248
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)60
全長(mm)163
材質スチロール樹脂
色マットブラック
耐熱温度(℃)70
1本
¥219
税込¥241
3日以内出荷
エクステンション、編み込み、ピンカール、豆ロッドを巻く時など細かい作業に最適。ステンレステールのミニコーム。
全長(mm)180
幅(mm)(クシ)71
歯がよりしっかりしたロングタイプカットコーム。頭皮に直角に立ちます。
全長(mm)220
1本(1本)
¥899
税込¥989
6日以内出荷
指と同じ丸歯(角のない歯)が髪を傷めることなく解きほぐします。 髪や頭皮がデリケートな状態になるカラーやストレートパーマ時にも、指と同じ丸い歯でテンションを掛け過ぎず優しくコーミング出来ます。 縦にも横にも自立するスタンドタイプ
全長(mm)225
材質ポリアセタール
耐熱温度(℃)110
指と同じ丸歯(角のない歯)が髪を傷めることなく解きほぐします。 髪や頭皮がデリケートな状態になるカラーやストレートパーマ時にも、指と同じ丸い歯でテンションを掛け過ぎず優しくコーミング出来ます。
全長(mm)225
材質ポリアセタール
耐熱温度(℃)110
ノーマルタイプ。欧米で流行!クリッパー・バリカンを使用したカットの為のコーム 刈り上げスタイルなどを超スピーディーに仕上げる事ができます。
全長(mm)195
ソフトタイプ。ベーシック仕上 角度付
全長(mm)166
耐熱温度(℃)110
ソフトタイプ。ベーク・ベッコウ・水牛骨を三年間使ったような使用感 ベーシック仕上
全長(mm)165
耐熱温度(℃)110
真円丸歯のナチュラルテンション ワイド幅の丸歯の粗歯コーム・過度にテンションがかからないので、自然なヘアスタイルを作るのに適しています。
全長(mm)200
ベース・中間・仕上げカッティングの各段階に使いわけて、再現性の高いスタイリングが実現。 ベースカットに!
全長(mm)215
ノーマルタイプ。欧米で流行!クリッパー・バリカンを使用したカットの為のコーム 刈り上げスタイルなどを超スピーディーに仕上げる事ができます。
全長(mm)240
ソフトタイプ。バリカンにも!
全長(mm)175
耐熱温度(℃)110
ソフトタイプ。極細!最薄!
全長(mm)187
耐熱温度(℃)110
丸みのある優しく手になじむ形状。 さらに、櫛通りが良い楕円形状の歯が特長の機能性を詰め込んだコーム。
全長(mm)180
真円丸歯のナチュラルテンション 粗歯のワイドコーム 丸歯で再現性UP
全長(mm)185
基本型 YS-339よりも背中を太くしています。
全長(mm)185
真円丸歯のナチュラルテンション 極粗と極密を使い分けられる上級者向けコーム
全長(mm)185
基本型 カットコームの基本型。
全長(mm)180
真円丸歯のナチュラルテンション 中間にテンションがかかりすぎず前髪のカットに最適
全長(mm)190
ショート~ロングヘアーまで
全長(mm)189
ソフトタイプ。人気No.1
全長(mm)167
耐熱温度(℃)110
コーンケープ形状が手にフィットする、手に吸い付く新感覚ボディです。
全長(mm)200
材質ポリエーテルイミド
耐熱温度(℃)220
真円丸歯のナチュラルテンション 仕上げにナチュラルなカットラインが出せます。
全長(mm)228
ロングヘアーのカットに最適。スーパーロングのカットコーム。
全長(mm)230
ソフトタイプ。2ブロックに最適
全長(mm)205
耐熱温度(℃)110
ワインディング、アップ、セットに最適。プラスティックテールのミニコーム。
全長(mm)192
幅(mm)(クシ)87
ワイド幅・平歯の粗歯コーム
全長(mm)190
薄いのにしならないハードタイプコーム。刈り上げ時の安定感抜群。トリマーで使用可能。
全長(mm)175
全長(mm)120
材質ポリスチレン
耐熱温度(℃)70
ソフト・ハードタイプビュープロコームは色によりタイプ分けされています。
全長(mm)209
材質ポリアセタール樹脂
耐熱温度(℃)100
ブラスト加工(研磨処理)により櫛通りが向上、更に摩擦軽減により静電気が起こりにくくなりました。
全長(mm)210
材質ポリアセタール
色マットブラック
耐熱温度(℃)120
幅(mm)クシ幅:84
1本
¥289
税込¥318
当日出荷
カーボン=炭=黒という従来の常識を覆す、チョコレート・ダークグリーン・カーボンブラックの3色のカラーカーボンコーム。
全長(mm)215
材質カーボン配合特殊樹脂
耐熱温度(℃)180
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ