空(カラ)の時や、急カーブを曲がっている時でも、転倒しずらいよう底面に「おもり」を内蔵しています。左右独立した「上にも下にもスイングするフタ」を採用しているので、ゴミにフタがあたって開かなくなる事がありません(特許登録済)。中をコンビニ袋で仕切って分別ゴミ管理ができるよう「可燃ゴミ」「不燃ゴミ」シール付。ウォークスルーにぴったりの16cm幅
用途急カーブでも転倒しにくい「おもり入り」ゴミ箱
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×200×160
質量(g)508
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
センサーでフタが自動開閉。触れずに使えるから衛生的で便利。片手で捨てられて車内でも便利。卓上ゴミ箱・小物収納としても。空間に馴染むシンプルなデザイン。フタで中を隠せるから生活感が出なくてスッキリ。単4電池 2本使用(別売)
用途ゴミ箱 自動開閉式 自動蓋開閉式 自動ゴミ箱 ごみ箱 フタ付き センサー搭載 ダストボックス 小型 車用 車載 電池式
材質ABS(フタ)、PP(本体容器)
形状角
色ブラック
容量(L)4
電源単4形乾電池2本(別売)
本体質量(g)450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×200
感知距離(mm)200
1台
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
コンパクトな卓上サイズなのでオフィスにも最適です。A4コピー用紙を2枚同時に細断できます。サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ、電流ヒューズの4つの安全装置がついていますので安全面に優れています。
ダストボックス容量(L)約3.55(CD・DVD専用有)
細断可能物CD/DVD、カード
材質ABS樹脂、AS樹脂、スチール
色ホワイト/ブラック
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
コード長さ(m)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×143×206
安全装置サーマルプロテクター、温度ヒューズ、ダストボックススイッチ、電流ヒューズ
定格時間(分)約5
定格細断枚数(50Hz/60Hz)【A4用紙】2枚、【CD・DVD・カード】1枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.3
定格消費電力(W)(50/60Hz)5
細断寸法(mm)約3×18(クロスカット)
投入口幅(mm)(紙)21.8、(CD・DVD)121
細断形状クロスカット
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×143×206
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
上からゴミを見せない形状です。デスクや洗面所で使いやすいです。袋止めリング付きです。
用途コンパクトなくず入れとして
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)180
奥行(mm)140
容量(L)1.8
間口(mm)140
コンパクトな卓上クロスカットシュレッダー。連続10分細断可。A4コピー紙最大3枚(定格2枚)細断可
用途機密情報、個人情報の細断、処分
付属品取扱説明書・保証書(6ヶ月)
質量(g)約2100
外形寸法(mm)95×375×184
消費電力(W)(50/60Hz)27
使用電源専用ACアダプター
ダストボックス容量(L)3.5
給紙口幅(mm)219(A4対応)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)2
細断寸法(mm)4×10
最大細断枚数3
定格使用時間(分)10
細断形状クロスカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×375×184
最大投入幅A4
関連キーワード