お部屋の雰囲気を壊さないシンプルなダストボックス。レジ袋がかけられる持ち手つき。
材質ポリプロピレン
商品タイプ本体
フタ付きなので中身が気にならず、お部屋にもキッチンにも馴染むゴミ箱。ツヤのないマットなモノトーンカラー、柄のないシンプルな無地デザイン。
フタはスライドタイプで、ワンタッチでラクラク開閉。フタが開いた状態で固定できるので、ゴミ袋の交換もスムーズ。広い間口で、大きなゴミもポイポイらくらく。
ポリ袋を固定する、袋止めホルダー付き。キャスター、引き手付きでお掃除の際の移動もスイスイ。スリム設計なので、隙間を有効活用。
用途ゴミ箱、ダストボックスとして。ふた付き 角型 縦型 キッチン 分別
仕様キャスター付き
材質ポリプロピレン
フタのカラーで3分別できます。スライド式ジョイントで連結できます。
材質ポリプロピレン
質量(kg)4(3つで)
色ブラック・ライトグレー・ブルー
容量(L)33×2個、27×1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大:305×367×520 小:265×367×520
1組
¥7,410
税込¥8,151
翌日出荷
大容量の45L~90Lサイズのゴミ箱を載せることで、ゴミ箱にキャスターを後付けできるゴミ箱用キャスター付きワゴン。可変式のステンレスプレートで45Lから90Lまでのゴミ箱がぴったりに積載できます。大容量で重くなりがちなゴミ箱を楽に移動することで、掃除のしやすさ、ゴミ箱を移動しながら行う作業がスマートに行えます。
用途ゴミ箱用キャスター付きワゴン
材質炭素鋼
質量(kg)3.5
色ブラック
寸法(cm)40×20.8~38.3×15
入数1
1台
¥5,988
税込¥6,587
翌々日出荷
線径0.2mm程度で編まれたメッシュ袋なので丈夫で長持ちするタイプです。
用途ゴミ収集袋として。部品の洗浄用網袋として。濡れた商品の乾燥に。色分け用として
仕様しぼりロープ付
材質/仕上ポリエチレン
高さ(mm)1000
質量(g)160
容量(L)90
間口(mm)1000
横(mm)1000
目合い(mm)4
商品タイプ本体
非常に面倒・手間だった紙おむつや生ゴミの臭いをゴミ箱ごと冷やすことで解決した新時代の生ゴミ処理機。2022年度グッドデザイン賞受賞。日本子育て支援大賞2022 企業部門受賞。ゴミ箱内を-11℃まで冷やすことで、常温で保管された生ごみと比べ、臭気を80~90%低減。時代に合わせた省エネ設計、電気代も一日たったの約10.6円(31円/kwhで計算)。保冷モードは作動音が気にならないファンレス、冷やすときだけコンプレッサーが稼働。ごみ箱以外にも、タオルを冷やす用にも便利
用途生ごみ処理 クリーンボックス 大容量 消臭 ペット おむつ 静音 ふた付き キャスター付き
材質カラー鋼板、ABS樹脂
質量(kg)17
容量(L)20
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)74
電源コード(m)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:23×44.3×69、庫内:14.5×34×40
いやな臭いを根本的に凍らせる。ゴミが臭うのは常温で放置することで起こる腐敗による雑菌の繁殖が原因。CLEAN BOXはマイナス11度で冷やすことで、臭いを根本的に凍らせます。38Lの大容量タイプです!
寸法(mm)W450×D415×H690
質量(kg)17
容量(L)38
消費電力(W)60
定格電圧(V)AC100/50/60Hz
電源コード(m)約1.5
冷却方式直冷式(冷機自然対流方式)
庫内温度(℃)マイナス11
500mlペットボトルが6本入る大容量の角形モデルです。
底面の重りにより転倒を防止し、快適にご使用頂けます。
色ブラック
サイズ(mm)160×250
デザインモノグラムレザー
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
500mlペットボトルが6本も入る大容量の角形モデルです。
底面はすべりにくい素材と重り付きで横滑りと転倒を防止します。
色ブラック
サイズ(mm)160×250×190
デザインディルスレザー
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
500mlペットボトルが6本も入る大容量の角形モデルのダストボックス。車内のダストボックスとしてももちろんご使用ですが、その大容量を活かして、DVDやCD入れ、車内清掃用具入れとしてもご使用可能。底面はすべりにくい素材とおもり付きで横滑りと転倒を防止。
用途車内のゴミ箱やおやつ等の収納、掃除用具入れにも。
コンパクトサイズでも収納力があるダストボックス付ワゴンです。
大容量のスイング式ダストボックス付きで衛生的にご使用いただけます。
引き出し式メッシュパット4段付き。
ファミリーカーにちょうどいいサイズ。蓋がスライドする多機能で便利なコンソールゴミ箱。運転席や後部座席の横でドリンクや軽食の一時置きに。後部座席でも使いやすいスリムな形状。ペットボトルも捨てられる大きな開口部。蓋をスライドさせれば後ろからでも捨てられます。スマートフォンを立てて収納できる溝つき。ドリンクホルダーには500mLペットボトル・500mL缶を収納可能。分解して丸洗いできます。フロアに固定できる付属パーツ付き。ゴミ箱付きのローテーブルとしてリビングで使用しても。
付属品固定用パーツ×1:スチール(紛体塗装) 面ファスナーテープ(オス・メスセット)×2
材質容器・蓋:ABS樹脂
質量(g)約1450
容量(L)約6
耐荷重(kg)約2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約255(蓋スライド開口時:約520)×380×170
適合サイズ固定用パーツ:厚さ1cm以内のフロアマット
耐熱温度(℃)90
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)容器取り出し口:約14.5×8×9 蓋スライド開口部:約13.5×16 ドリンクホルダー:各約7.2×7.2×6.5 小物収納:約15.5×4.5×6.5 蓋トレー部:約19×16×0.4
炭消臭剤入りでタバコやエアコン、ペット、カビなどの匂いを消臭するダストボックスです。お洒落なカーボン&レッド仕様です。カビや雑菌の繁殖を抑える除湿と抗菌効果。転倒しにくい底形状&重り入り&裏面すべり止め付きです。ペットボトルが4本入る大容量な収容力で車内やご家庭のダストボックスとして、小物整理などのマルチボックスにもご使用いただけます。
用途アウトドア、レジャー、スポーツ、車中泊、ご家庭用などの様々なシーンに。
色ブラック
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
車やアウトドア、レジャー、車中泊など、ゴミ箱や小物入れとしても便利なグッズです。リモコン、スマホ、DVDなどいろいろマルチ収納としてもご使用いただけます。転倒防止重りと消臭除湿効果のある炭入りです。ミリタリーテイストのワイルド、ハードな革調で、車内を清潔でクリーンな空間に。ペットボトルが最大4本収納可能できる大容量です。
用途アウトドア、レジャー、スポーツ、車中泊などの様々なシーンに。
安心の大容量。静かに閉まるふたで置く場所を選びません。
材質ポリプロピレン/シリコン/ステンレススチール
フタの種類ペダル式
容量(L)45
形状角形
商品タイプ本体+フタ
寸法(mm)409×297×652
蓋を外して本体に袋を掛けるだけ。リビングやオフィスに簡単、便利な大容量トラッシュカン!
材質本体・蓋:スチール(粉体塗装)
質量(g)約3500
内容量(L)約27
対応ゴミ袋30L対応(目安)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22.5×22.5×60
内寸(cm)蓋開口部:約W18×D18
使うときに開いて、いらないときは折りたためます。
アルミパイプ仕様で軽量設計。女性でも簡単に運べます。
フタが2段階に開くので、小さいゴミ、大きなゴミで使い分けられます。
分別ごみのラベルや町内会などの名前を記載できる名札が付いています。
ネットはポリエチレン製で強度の強いネットを使用しています。8mmの細かなメッシュなのでカラスのくちばしをブロックし、ゴミの散らかりを防ぎます。
自治会でのごみ集積所として人気です。
ごみ箱 屋外 折り畳み式 自治会 町内会 ごみ集積所 ダストボックス カラス対策 メッシュ ゴミステーション 軽量 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱
用途場所を取らず、持ち運びも便利なジャンボメッシュです。
材質本体:アルミ(アルマイト仕上)、ネット部分:ポリエチレン、名札:塩ビ板白色
形状角形
色ブラック
種類ゴミ集積保管庫
フタの種類かぶせ式
300Lの大容量タイプのリサイクル分別回収カート。本体+袋セットです。
用途大容量のゴミ回収用に
材質フレーム:スチール粉体塗装、袋:再生ポリエステル・ポリエステル
幅(mm)824
質量(kg)9.8
色本体:ブラック、袋:グリーン
高さ(mm)900
奥行(mm)730
容量(L)300
キャスター径(Φmm)100
1セット
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
上開き+前倒し式の大開口。
側面はパネルタイプ、メッシュタイプがございます。
本体をしっかりと固定するアンカー式。
大容量でモダンなスタイルのゴミ箱です。公園やショッピングモールなど屋外での使用に最適です。
材質ポリエチレン(PE)
仕様組立式
2018年トラスコ掲載ページ9 0501
デザイン性に優れ、トップ部分がカーブ状を描くごみ箱です。カーブ部分があることでごみ箱の淵にごみが滞留するの防ぎます。プラスチックライナーが漏れを防ぎます。114Lと大容量設計で、たくさんのごみを回収することができます。
用途ゴミ箱
容量(L)114
材質スチール
色ブラック
トラスコ品番855-9499
質量(kg)18.1
高さ(mm)851
奥行(mm)508
間口(mm)508
2018年トラスコ掲載ページ9 0465
フタの種類スイング式
商品タイプ本体
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
大容量50Lでお手入れが簡単なプラスチックセンサー式ゴミ箱。センサー式でふたの開閉を自動で行います。電源スイッチをふたの後部に配置。手軽にON/OFFできて省エネです。本体にバックフィクサーがついているのでゴミ袋を設置することができます。
材質プラスチック
形状角
容量(L)50
寸法(cm)39.5×27×63
かさばる大きな物を目隠ししながら一括収納!食品類やペット用品、お子様の学用品まで様々な物をストックできるワゴン。使わない
時は裏返すことで収納物を目隠しできます。調味料のストックなどかさばる大きな食品類を一括収納。備蓄食品の収納に。プロテイン
等健康食品の収納に。ペットシートやおもちゃ、ペットフードなどのペット用品の収納に。ランドセルや教材類などお子様の学用品の収
納にも。頑丈なキャスターで移動もラクラク。カウンター下やデスク下にもおすすめです。取っ手付きなので、移動も簡単。上段の可動
棚板は2段階で高さ調節可能。
付属品フック×4 スパナ×1
材質本体:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン
質量(g)約7100
シリーズタワー
耐荷重(kg)可動棚板:約1、下段棚板:約2、フック1つあたり:約0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42×32×60
内寸(cm)下段:約W39×D28×H27.5~43.5
さまざまな用途に使える大容量30リットルの万能容器(マルチタライ)!金魚やメダカを飼育する水槽として。野菜洗いとして。野菜洗いとして。洗濯のつけ置き洗いのタライとして。農作業、家庭菜園で肥料を混ぜる作業に。ペットを洗う時に。おもちゃ、スポーツ用品の収納に。野球やサッカーの際に氷を入れて飲み物をたくさん冷やしたり。家の補修や日曜大工の際、ペンキや石こう、セメントを混ぜる時に。キャンプや釣りに持っていけば料理、食事やいろんな作業に利用可能。空き缶やペットボトルの保管に。工具や大工用具をまとめて入れる収納容器として。趣味の用具、材料の収納にも便利です。プランター、植木鉢として使う場合は底の8か所の円形部分に穴を開けてください。
材質主材ポリプロピレン
質量(kg)0.98
色ブラック
サイズ(cm)幅42.5×奥行42.5×高さ31.2
容量(L)30
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
最大の特徴は『衝撃に強く復元力に優れている』ところです。ポリエチレン製なので、柔軟性があり強い力で押しても復元してくるのが特徴です。取っ手がそのままロック機能も備えているので、取り扱いも簡単です。持ち運ぶ時はロックが掛かった状態になるので、中の物もこぼれることがなく安心です。フタの片側には『カバーセイバー』付きで、作業中にフタが飛んでしまったり、うっかり置き忘れてしまったり、なんていうこともありません。「どうしても一時的にフタを外しておきたい」という時も大丈夫です。カバーセイバーも柔軟性のある素材で出来ているので、軽く折り曲げてもらえれば取っ手から外すことが可能です。60Lと大容量のペールカンで、ガーデン作業はもちろん、アウトドア・キャンプでのタフなゴミ箱としても大活躍します。3年保証付き&日本製なので、安心してお使い頂ける高品質トラッシュカンです。保証期間中に、ゴミ容器として正常なご使用状態で万一割れ、破損が生じましたらお取り換えいたします。
用途ゴミの収集に。
材質ポリエチレン、スチール
形状角形
タイプ完成品(組立不要)
容量(L)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×55.4×62.2
フタの種類かぶせ式
スリムな設計だから省スペースに設置可能。また、動きにくい吸盤付きで安定して鉛筆が削れます。
<主な特徴>ダストボックス容量が約229ml(新品の鉛筆約45本)と大容量
ムダ削り防止機能削り上がると自動的に働きます
安全オートストッパー機能ダストボックスを引き出すとモーターが作動しません
オーバーヒート防止機能過熱すると自動的に働きます消費電力43/35W(50/60Hz)と省エネ設計。
待機電力0Wのエコ仕様になっています
電源電動
仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆ダストボックス容量/切削回数:約229mL/45回
付属品取扱説明書(保証書つき)
材質ABS
質量(kg)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×174×110
消費電力(W)(50/60Hz)43/35
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
温度ヒューズ76℃
定格使用時間(分)7
待機電力(W)0
センタートンネル上でも安定した設置ができるアジャスタースタンド機能付きの大容量ゴミ箱です。
用途フタとして開閉も可能なティッシュBOXトレイ付きです。フタ(ティッシュBOXトレイ)を閉じた状態でもゴミを捨てることができる小窓付きです。スパイク付きですべりません。ゴミ袋のセットが可能です。製品サイズ:約193×275×161mm
色ブラック
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
軟質ボトルタイプの大容量ドアポケット用ゴミ箱です。
たまったゴミを捨てる時は上下に分割して捨てることができます。
フタは押し込むタイプで、スムーズにゴミを捨てることができます。
高さ210mmのストレート形状です。
軟質ボトルで振動によるカタカタ音を軽減します。
色ブラック
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
ホテルや複合施設などお客様の目に触れる場所で大活躍。
雨の日のレジャー施設や埃除けとしても重宝します。
軟質のポリエチレン製だから、ポリエチレン本来の耐水性、耐薬品性、耐寒性に加え、曲げ応力やひねり応力にも柔軟に対応。
大量のゴミ収集や材料の保管・運搬に便利な大型コンテナ用フタ。
安全性、利便性、衛生面にも配慮されたデザインで、様々な現場で威力を発揮。
仕様9W73用
材質ポリエチレン
質量(kg)5.6
色黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1257×762×267
1個
¥48,980
税込¥53,878
8日以内出荷
ラバーメイドブルート丸型コンテナや清掃用品がすっぽり入り、大量のゴミやリネン収集などに最適です。
重い荷物の取り出しに便利なドア付きで作業効率もアップ!
耐荷重181.4kg、容量約454リットルまで積載可能な大容量コンテナ。
軟質のポリエチレン製だから、ポリエチレン本来の耐水性、耐薬品性、耐寒性に加え、曲げ応力やひねり応力にも柔軟に対応。
大型の車輪により段差やカーブでもスムーズに移動が可能。
設置面が広く安定性に優れたデザイン。重い荷物を取り出す際に便利なドア付き。
オプションのフタを使えば、ゴミを隠す事もできて前後どちらからでも開閉可能。
清掃用具など備品を収納できるスペース付き。組み立て式。
材質ポリエチレン
質量(kg)33.5
色黒
容量(L)454.3
耐荷重(kg)181.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1335×699×1080
1個
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
3×9mmのマイクロカット細断で個人情報の漏えいを防ぎます。
モーターを過熱から守るオーバーヒート自動停止機能。
作動音は約62dB。
A4サイズコピー用紙なら1度に3枚まで細断できます。
ダストボックスは細断クズのチェックがしやすい2面窓構造。10リットルの大容量。
ダストボックス容量(L)約10
付属品保証書付取扱説明書
材質本体:ABS、ダストボックス:PP
質量(kg)約3.29
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)180
コード長さ(m)約1.2
定格電流(A)1.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×142×350
定格時間(分)約3、(休止)約45
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.6
細断寸法(mm)3×9(クロスカット)
投入口幅(mm)220
最大細断枚数A4用紙(64g/m2)×3枚
細断形状クロスカット
作動音(dB)約62
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×142×350
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
関連キーワード