10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面のイボ状加工が全方向への滑り止めを実現。 水はけがよく、掃除も簡単です。 多目的な用途に使用可能です。
材質ゴム製 表:緑、裏:黒 質量(kg)40 寸法(厚さ×幅W×長さL)3×1m×10m
1巻
23,980 税込26,378
当日出荷

防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
ブラック 材質天然ゴム エスコ品番EA997RB-113 厚さ(mm)約3 質量(kg)約50 長さ(m)10 幅(m)1
1個
57,900 税込63,690
翌日出荷

防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
ブラック 材質天然ゴム エスコ品番EA997RB-141 厚さ(mm)約10 質量(kg)約31 長さ(m)2 幅(m)1
1個
36,000 税込39,600
当日出荷

防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
ブラック 材質天然ゴム エスコ品番EA997RB-103 厚さ(mm)約2 質量(kg)約32 長さ(m)10 幅(m)1
1個
48,800 税込53,680
翌日出荷

厚み5mmの柔らかな素材で立ち作業の疲労軽減から製品のキズ防止マットなど幅広く使用できます。 表面が縞鋼板柄ですべり止め効果が得られます。 耐摩耗性に優れちぎれにくい素材です。
用途立ち作業者の疲労軽減、製品の保護に 厚さ(mm)5 材質ニトリルゴム(NBR) トラスコ品番788-6276 幅(mm)1000 質量(kg)13.4 長さ(m)10
1本
59,980 税込65,978
当日出荷

横筋タイプは進行方向に対してヨコ筋がはいっているため、グリップ力がアップします。
用途安全通路の確保に 材質ゴム製 表:緑、裏:黒 仕様すべり抵抗係数:(乾燥)0.45、(湿潤)0.48 質量(kg)40 寸法(厚さ×幅W×長さL)3×1m×10m
1巻
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面のイボ状加工が、全方向への滑り止めを実現。水はけが良く、掃除も簡単です。多目的な用途に使用可能です。
材質ゴム 厚さ(mm)3 質量(kg)40 表…緑、裏…黒 長さ(m)10 幅(m)1
1巻
26,980 税込29,678
翌々日出荷

全ての方向に滑りにくいリブ模様で、防滑性に優れています。
用途滑り止めマット、長尺、ロール、作業現場などに 材質合成ゴム 幅(mm)1000 厚さ(mm)5.0 長さ(m)10
1本
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

協和産業(マット)ソフトンロイヤル
工場の歩行帯や作業台で活躍!中空構造で足腰の疲労を軽減するクッションマット。 エラストマー材質(TPE)を使った協和産業独自のクッションマットです。 エラストマーはゴムとプラスチックのちょうど中間のような材質で、それぞれの優れた特性を持ち合わせます。 「弾性がよくグリップ力が高い」 「耐候性に優れ劣化が少ない」 「ゴム特有の臭いがない」 「低温物性に優れ、耐寒性が良い」 そこに中空構造を採用し、足腰の負担を軽減するクッションマットに仕上げました。 滑り止め用や床保護用としての性能は抜群で、かつ高い耐候性とゴム臭さの無さも両立しているため、野外用・屋内用どちらにも向いています。 合成ゴムで気になる床面への色移行も極小です。
材質エラストマー(TPE) 厚さ(mm)5.5 幅(mm)1000 長さ(m)10 質量(kg)32
1本(10m)
75,980 税込83,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロ向けワークショップ用ツールワゴン:実用的な機能を数多く備えたコンパクトタイプ。複層鋼板による丈夫な構造。ハンドルを含む外寸(幅x奥行x高さ):。710 x 430 x 940mm。総荷重:。300kg。作業台の高さ:。885mm。ボールベアリング付きの完全引き出し可能な引き出し、最大許容荷重35kg。各種工具が収納されたフォームインサートに合わせた引き出し寸法。人間工学に基づいた丈夫なハンドル。ノーマーキングラバー車輪Φ 100mm(ロッキングブレーキ付き1つ)、走行輪Φ 140mm。弾力性のある発泡ゴムにより衝撃損傷から保護。ABSプラスチック製天板、木製パネルまたはリブ付きラバーマット付属。パウダーコーティング仕様:。ユニットは4色を用意。引き出しはすべてRAL 9011適合(グラファイトブラック)。各種アクセサリ有。側壁はプレートシステムアクセサリ用の穴付き。三段ロック方式。シリンダーロックによるセンターロック機構。片手でロック解除が可能。各引き出しに移動中の飛び出し防止用ロック機構付き。引き出しロック機構による高い安定性と散乱防止。1段ずつ開閉可能
材質ワークトップ:プラスチック上部、鋼板 質量(kg)63 質量(g)(品目単位)60000 タイプ手引:最大延長、ボールベアリング 深さ(mm)430 表面処理粉末コーティング ストッパーあり(×1) 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5: 478×345× 65、2:478×345×140 負荷容量300kg、引き出し:35kg
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷