7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴムチューブです。
用途研究分野や工業用として使用されます。 全長(m)1 使用圧力(MPa)0 材質フッ素ゴム 使用温度範囲-20~200℃ 適合流体キシレン、硫酸、塩水など 特性耐熱、耐油、耐薬剤
1本(1m)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム 硬さ(デュロメータA)71 伸び(%)490 使用温度範囲(℃)-10~200 引張強度(MPa)12.1 機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
1巻
899 税込989
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用圧力(MPa)0~1.0 機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟エアーホース、肉厚
1本
489 税込538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用 材質ゴム 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体圧縮空気 特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
1本
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

コルゲートチューブをワンタッチで装着できる。ワイヤーハーネス・バッテリーケーブル・ゴム管ホースの装着にも使用可能。
材質樹脂製
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミューラージャパンMAX ニーストラップ JPプラス
内蔵チューブがひざ周辺のゆるみを抑制・サポート。 膝上、膝下、膝両サイドと4箇所にチューブ状のゴム製管が内蔵されています。 膝上のチューブは大腿四頭筋の不整列に圧迫を与え、膝下のチューブは膝蓋腱に圧迫を与え、サイドのチューブは外側へのズレに働きかけます。
左右区別左右兼用 材質ネオプレーン・ポリエステル・ナイロン・スパンデックス・シリコン 質量(g)162 タイプラップタイプ 適合部位ひざ
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)