小物入れとして使用できるサコッシュです。
薄い書類などであればB5サイズまで入ります。
付属品肩掛けベルト
トラスコ品番207-7375
材質ナイロン生地
幅(mm)280
色黒
高さ(mm)200
質量(g)110
奥行(mm)5
適合サイズB5
アズワン品番64-8676-43
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ナイロンを使って作られた軽量なサコッシュショルダーバッグ。
正面にメッシュポケットを配置することで、爽やかな印象に仕上げられています。
500mlのペットボトルがスッポリ入るサイズ感で、ちょっとしたお出かけに最適!。
ガンガン使って頂ける、お求めやすい価格も嬉しいポイントです
材質ナイロン
質量(g)80
幅(cm)26
高さ(cm)18
奥行き(cm)1
今、注目を浴びつつあるカジュアルブランド「GAZELLE」小さく見えて「まとめ上手」なサコッシュバッグ。シンプルなので様々なファッションに合わせやすく、使いやすい。前面にファスナーポケット1つ、内側は3つのスペースに別れており、オープンポケット2つ、ファスナーポケット1つ付いています。
材質ポリエステル100%
容量(L)0.9
肩から吊るしても良し、カラビナでベルト通しにぶら下げても良しの便利な工具用ポーチ。
材質は150D(デニール)と細めのポリプロピレン糸を使っているので、ソフトな仕上がりで使い心地は快適です。
ペンや携帯電話、工具などが収納できます。
大きなポケットには、開口部にマグネット付ボタンが付いています。
前面にファスナー付きポケットのあるタイプとファスナーなしポケット付きの2種類から選べます。
本体裏側にベルト通し&吊り下げにも便利なカラビナ付き。
用途ペンや携帯電話、工具などの収納
色(本体)ブラック
材質(本体)150Dポリプロピレン、(ストラップ)ポリプロピレン
付属品ストラップ、カラビナ
適合ベルト幅(mm)35以下
寸法(高さH×幅W)(mm)約210×150
ストラップ長さ(cm)約60~120
上質仕上げのMade in JAPAN (兵庫県豊岡製)。
充実の小物ポケット。
ファスナー引手には牛革を採用。
ショルダーベルト付。
特性撥水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約300×25×200(突起物除く)、ペンポケット:約15×20×135
質量(g)約214(バッグのみ)
寸法(幅W×高さH)(mm)約300×192(メイン収納部)、約224×140(ファスナーポケット)、約300×135(小物ポケット)、約300×175(前面ポケット)
ベルト長さ(mm)約640~1210(ショルダーベルト)
材質東レ製鎧布 他
保証期間初期不良のみ
使い方いろいろ「タウンユース」にも「ビジネスユース」にも!
「2Wayバッグ」ショルダー&バッグインバッグ。
財布やスマホ、鍵等をいれてちょっとした外出時にサコッシュとして。
ショルダーベルトを外せば手帳、ペン、スマホ、充電ケーブル、モバイルバッテリー等入れてバッグインバッグとしていろんなサイズのポケットがついているので使い勝手がよく、バッグの中の整理整頓ができます。
幅広い年齢層にもマッチする4色をご用意。
付属品バッグ本体、ショルダーベルト
本体質量(g)約305
ポケット数外側:4個、内側:9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×15×210
保証期間商品お届け後7日間(保証期間経過後のお申し出は対応できません)
特性2WAY
用途※本品は防水性を保証するものではございません。生地、製造方法には防水性を考慮しておりますが、使用状況によっては浸水の恐れがあります。※鋭利な物の収納、取扱状況、経年により製品が損傷、劣化、消耗してしまう場合があります。収納物の取扱いにはご注意ください。
質量(g)160
寸法(cm)(約)W31(上部)25.5(底部)×H20.5
前面にファスナーポケット付、ショルダー脱着・長さ調節可能、2ルーム、本体内部にファスナーポケット、携帯電話・小物入れ・キーホルダー付、背面にオープンポケット付
材質ポリエステルキャンバス
高さ(cm)18
横(cm)27
奥行き(cm)2
BIGMAN・965型シリーズから、スリムで丈夫なサコッシュが登場。ストッパーを外すと開口部が大きく開き、出し入れがしやすい。ストラップを付け替えれば縦型・横型に変更可能。表面のゴムバンド・大小にペンやカッターなどを差して持ち歩けます。縦型でも横型でも使える斜めカットの仕切りポケット付き。D環フックは4箇所あるので、カラビナをつけたりストラップの付替えに。ストラップは長さ調整可能。
用途梱包作業、工事現場など、様々な作業時の小物携帯に。
仕様ゴムテープ・仕切ポケット(斜めカット)
その他【D環】4箇所
付属品ストラップ(回転フック)
材質本体:ポリエステル1200D
色ブラック
ちょっとした外出に持ち歩けて、財布やスマホが取り出しやすいコンパクトなショルダータイプバッグ。肩にかければ、作業をしても邪魔にならずすぐに物が取り出せ、さっと収納できる。
寸法(mm)225×315×30
ちょっとした外出や、旅行のサブバッグに最適。手荷物収納に便利なサコッシュ。スマホや10インチ以内のタブレットが収まり出し入れしやすい。主素材にTOPRUN のデューロン(R) を使用。VOC(揮発性有機化合物:溶剤)を80%以上削減し、また製造工程の合理化でCO2 が70%以上削減された環境配慮型ポリウレタン。表面強度が高いのでキズが付きにくく、耐水性もあり、加水分解しにくいという特徴を持つ高耐久合皮です。
用途旅行・タウン用に。
材質デューロン(R)(合成皮革)、ポリエステル(撥水)
質量(g)約370
ポケット数【本体前面】フラップポケット×1【本体後面】ファスナーポケット×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×4×19
仕様●本体正面:ファスナーポケット×2●両側面:ネットポケット●本体内部:緩衝材入りポケット、ファスナーポケット、脱着可能なサコッシュ(ポーチ)●チェストハーネス付
材質本体:ポリエステル、内装:ポリエステル
色クロ
質量(g)730
容量(L)20
寸法(cm)高さ42×横32×マチ幅17
1本
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
【サコッシュ型】中身が見えて便利な可変型メッシュバッグです。作業現場などへ工具等を持ち込む際の工具入れや、レジャー・アウトドアに便利です。水や汚れに強い素材を使用しています。Gカンの差し込み位置を変えることにより底面のマチ幅が調整可能、自立式になります。ハンドルロープの結び位置、結び方により様々な用途に合わせて使い分けができます。手持ち・トート・肩掛け・バスケットの4way仕様です。付属のポケット、ストラップはギボシを本体メッシュ穴の位置に合わせ押し込むことで好きな位置に取り付け可能です。
材質EVAパンチングメッシュ
耐荷重(kg)1.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
小物入れにも最適な防水サコッシュ。開け閉めしやすい止水ファスナー。防水の最高等級IPX8。大きめサイズのスマートフォンもすっぽり入る。スムーズなタッチ操作や写真撮影。ワンタッチバックルで着脱可能なストラップ
付属品取扱説明書 (保証書付)
材質TPU、ナイロン、POM、ポリエステル、亜鉛合金
サイズ汎用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約265×5×140
防塵防水性能IPX8
開口部(mm)ファスナー:約183
特性防水
いつ、どんな時でも、大好きな”推し”と一緒に。サコッシュにもなる着脱式のフロントパーツによって「擬態モード」と「推し活モード」を切り替え可能!あなたと”推し”との日常を応援する、推しごとバックパック・Lサイズです。
対象パソコン~15.6インチ ノートパソコン
材質ポリエステル、PVC
質量(g)約1300
タイプバックパック/背負い
表面処理撥水加工(表生地)
幅W×厚さ×高さH(mm)外寸:340×190×440、メイン気室:320×120×420、背面気室:300×45×420、PC収納部:260×30×365 (参考収納寸法)
ポケット(前面)ファスナーポケット×1/スリーブポケット×1、(背面)スリーブポケット×1、(側面)サイドアクセスポケット×2 [メイン気室内部に直結]、(気室内)背面気室部:スリーブポケット×5
気室数2
拡張性サコッシュ分離機能 簡易2気室化機能 透明窓展開機能
少し長めの丈でさらっと羽織れるユーティリティーカーゴベスト。収納力のある大きめのフラップポケットを3つと「瞬時にバッグやサコッシュに変身」する取り外し可能なポケットを装着。Dカン部にカラビナを付けてパンツのベルトループに引っ掛けたり、紐を出して斜め掛けのサコッシュとして独立して使用できます。こまかなギミックをたくさん散りばめた他にないユニークな1着。仕事から趣味やカジュアルスタイルまで幅広いシーンで着用できます。
用途1スタンドカラー/オープンカラー2フラップポケット3プリーツポケット4プリーツポケット5着脱式ポケット6マジックテープ止め7サコッシュに8身にバック
色11.ブラック
素材ポリエステル100%
いつ、どんな時でも、大好きな”推し”と一緒に。サコッシュにもなる着脱式のフロントパーツによって「擬態モード」と「推し活モード」を切り替え可能!あなたと”推し”との日常を応援する、推しごとバックパック・Mサイズです。
対象パソコン~14.0インチ ノートパソコン
材質ポリエステル、PVC
質量(g)約1000
タイプバックパック/背負い
表面処理撥水加工(表生地)
幅W×厚さ×高さH(mm)外寸:300×170×380、メイン気室:280×110×360、背面気室:280×35×360、PC収納部:230×25×330 (参考収納寸法)
ポケット(前面)ファスナーポケット×1/スリーブポケット×1、(背面)スリーブポケット×1、(側面)サイドアクセスポケット×2 [メイン気室内部に直結]、(気室内)背面気室部:スリーブポケット×5
気室数2
拡張性サコッシュ分離機能 簡易2気室化機能 透明窓展開機能
シンプルで使いやすいサコッシュ型ミニショルダーバッグ。
財布や携帯、キーケースなど必要最低限の物を入れて持ち歩くのに適しています。
外装、内装ポケット共に充実しているので収納力抜群。
ショルダーベルトは取り外し可能で、付属のDカンでデニムパンツやカーゴパンツなどのベルト通しに引っ掛けて使用することも可能です。
質量(g)220
高さ(cm)22
奥行き(cm)3
抜群の収納力と高耐久素材の大容量トートバッグです。
シーンによって使い分けられる長短2種類のベルトがあります。
開口の調整が可能なバックル付きです。
ペンや小物を掛けられる前面ベルト付きです。
内部には収納物を確認しやすいメッシュポケット付きです。
正面・側面に出し入れしやすいオープンポケット付きです。
小物の持ち運びに便利なサコッシュ付きです。
材質ポリエステル・合成皮革 他
容量(L)約54
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約57×38×25
関連キーワード