ナイロン高混率による接触冷感性
抜群のストレッチ性と適度な加圧力
吸汗速乾加工による続くドライ感
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き( アームサポーターは除く)
混率(%)ナイロン82 ポリウレタン18
仕様ずり下がり防止
分類ニット
機能ストレッチ、吸汗速乾、消臭、UVカット、冷感、イージーケア
ジェルパッドを内蔵したエルボーサポーター。
ジェルパッドがピンポイントに問題のある患部に圧迫を加えます。
繰り返しの動作による腕の痛みに最適です。
色黒
左右区別左右兼用
タイプラップタイプ
適合部位ひじ
竹糸くんアームカバーロングの幅広タイプになります。腕の太い方に使って頂いても窮屈しません。熱伝導率が高く吸水性、放湿性にも優れ、汗の拡散、蒸発を促し、気化熱によるひんやり感が気持ちい。竹特有の肌触りの良さと、消臭、静電気防止効果。
材質レーヨン、ゴム、スパン糸
幅(mm)90
質量(g)約70
全長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
特性吸水性、放湿性、消臭、静電気防止
UVカット、ストレッチ。シンプルなデザインで非常に使いやすく、さらに通気性抜群。
色ブラック
材質ナイロン80%・ポリウレタン20%
左右区別左右兼用
性別男女兼用
疲労を感じやすい部位におすすめ、段階的圧力設計。
サイズF
混率(%)ポリエステル・ナイロン・その他
機能段階的圧力設計・吸汗速乾・UVカット
適合部位ひじ
こんなお得な商品も!

腕カバー 冷感 ロングタイプ
モノタロウ
¥439
税込¥483
ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。
熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。
縦横に伸縮するから疲れにくい。
通常タイプに比べ、ロングタイプは10%幅広で長さ30cm。
用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。
幅(mm)90
全長(mm)300
混率(%)レーヨン80 スパン糸20
紫外線カット98%以上
生地竹糸(レーヨン)
洗濯方法手洗いOK
肘に伝わる衝撃に対して、上腕骨内外側上顆を適度に圧迫し、衝撃を緩和します。
色ブラック
材質ナイロンニット、シリコン、クロロプレン
適合部位肘用
ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。縦横に伸縮するから疲れにくい。
用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。
特性涼感、吸水性、吸汗、放湿性
幅(mm)75
全長(mm)200
混率(%)レーヨン80、ゴム・スパン糸20
紫外線カット98%以上
生地竹糸(レーヨン)
洗濯方法手洗いOK
適度なコンプレッション(着圧)とテーピング効果により各部位をサポートし、作業者の疲労を軽減します。汗のべとつきなどを防ぐ吸水速乾素材を採用し快適な作業を継続できます。消臭抗菌効果もあり、汗のにおいも気にせずに作業が継続できます。関節を安定させ捻挫などの痛みを和らげるとともに保護予防としてご使用いただけます。薄手タイプでフィット感が良く、動きやすいです。関節の安定を追求したサポートライン設計です。
用途ひじの保護や関節の安定。
材質ナイロン・ポリウレタン
機能着圧、吸水、抗菌、防臭
適合部位ひじ
MSひじサポーターは、腕を曲げたりひねる時に感じるひじの不安を和らげるサポーターです。適度なしめつけでスムーズな動きをサポートします。立体メッシュ構造なので外側の肘頭部分をメッシュに編み肘を曲げる時の突っ張りを軽減します。左右兼用です。
用途動きの衝撃による不安の解消に。
色ブラック
入数(枚)1
パッドによる圧迫でヒジへの負担を軽減。パッドの位置の調節により、ヒジの内側・外側どちらにも対応可能。アジャスター付きストラップでお好みの圧迫力に簡単に調節ができ、しっかりフィット。腕を通し、面ファスナーをとめるだけで片手で簡単に装着可能。パッドは、適度な大きさ・硬さで長時間でも快適。
用途日常生活やゴルフ・テニスなどのレジャーでヒジへの負担が大きいあなたに
色ブラック
サイズフリー
適合部位肘
適合範囲(cm)前腕周囲:19~31
1個
¥1,988
税込¥2,187
翌日出荷
こんなお得な商品も!

手甲カバー 綿100% 面ファスナー式
モノタロウ
¥749
税込¥824
扇内寸(cm)21
扇外寸(cm)33
幅(cm)14
材質綿100%
サイズフリー
肘に違和感を感じたときに、バンド(パッド付)1本で肘への衝撃をブロック!前腕の動きを抑えることで肘への負担を軽減
ベルトが伸びすぎず適度なテンションがかかるため、しっかり固定できる
ベルト外面のどの位置でも面ファスナーで簡単に留められ、着け心地とフィット感の調整可能
こだわりのパッドでしっかり圧迫、パッド肌面の吸水性生地が汗を吸収しずれも防止
パッドを配置することで位置がずれずに巻くことができ、簡単に装着できる
スポーツ、ビジネス、日常のどのシーンにも合うシックなブラック&ネイビーのおしゃれなツートンカラー
装着方法などを記載した取扱説明書付
材質ベルト:ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン、パッド:EVA・ポリエステル・綿、バックル:ポリアセタール
色ブラック&ネイビー
サイズフリー
左右区別左右兼用
適合範囲(cm)前腕周囲:19~31
1セット(2本)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
強くて丈夫なウーリーナイロンを使用。9cmのショートタイプ。サポーター機能付き。安心の日本製です。
色黒
サイズフリー
材質ウーリーナイロン100%
幅(cm)手首:9、ひじ:9
全長(cm)9
質量(g/双組)15
厚さ(cm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥319
税込¥351
当日出荷
欧州CE規格を取得したエルボーガード。2つのシェルの間に特殊縫製を施し関節機能を持たせることで高い運動性を実現。サポーターのように裏面のループ形状のストレッチパネルに腕を通すだけで簡単に装着可能です。
材質ポリプロピレン・ポリエステル・ポリエチレン
色All-BLACK
欧州CE規格を取得したエルボーガード。
2つのシェルの間に特殊縫製を施し関節機能を持たせることで高い運動性を実現。
サポーターのように裏面のループ形状のストレッチパネルに腕を通すだけで簡単に装着可能です。
色Black/Titan
材質ポリプロピレン・ポリエステル・ポリエチレン
肩・肘・胸・背中・脇腹にCE規格レベル2のプロテクターを装備したフラッグシップモデル。
分割型の着やすさと一体型の保護範囲を兼ね備えた胸部プロテクターを採用。
別売りのネックプロテクターを装備すると最高の安全性能を持つジャケットへ。
テキスタイル × メッシュのジャケット
背面裏地に3Dメッシュパネルを採用し通気性UP(特許 第6456099号)
樹脂製スライダーを装備『肩』
CE規格レベル2ソフトプロテクター標準装備『肩』『肘』『脇腹』
CE規格レベル2ハードプロテクター標準装備『脊椎』
CE規格レベル2一体型胸部プロテクター標準装備
夜間被視認性を高めるリフレクター『上腕』『背中』
サポーター機能を備えるフィッティングアジャスター『腰』
対応パンツ(PK-745,PK-746)と接続できるコネクションジッパー
偽造防止4Dラベル
【MATERIALS】
[outshell]nylon・polyester・polyurethane [lining]polyester
【PROTECTOR】
shoulder・elbow・back・chest・side (neck:option)
色ブラック
前抱えにもフィットするよう設計された肩ベルトとバッグ形状。
ウエストベルト付きでより安定して前抱えが可能。(取り外し可能)
電車の席で両腕で抱えやすうようにグリップを4か所に装備。
前抱えの状態でスマホが楽しめるポケットとホルダー差し込み穴付き。(200-DGCAM018用)
キズが付きにくく、耐久性もあり、加水分解しにくい高耐久のPU生地を採用。
通勤に便利な軽量タイプ。
鞄の産地 兵庫県豊岡市で生産。
仕様マチ拡張なし、キャリーサポーターあり
色ブラック
質量(g)約912(ウェストベルト含まず)
容量(L)約20
対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×50×380
材質(表地)PU
気室数1気室
撥水加工あり本体生地表層はPUなので撥水というより耐水です。
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
あらゆる過酷な気象条件、環境からライダーを守る。すべてを装備したアドベンチャージャケット。急な天候や気温の変化にも対応し、ライダーを強力にサポートするライディングジャケット。防水・防風・透湿性等に優れた素材を採用、すべてのテクノロジーを投入した一着です。 様々な状況下で安定したコンディションをキープし、ショートトリップからロングツーリング、そしてハイスピード・ライディングと多様なステージまで幅広く対応。また、防寒対策として着脱式インナージャケットを装備。酷暑の夏に対応できるベンチレーション機能は、長年培ったノウハウを惜しみなく投入しました、胸部、フロントVベント、アーム部からの外気のエアインテークを大型バックベンチレーションパネルより効率的に排気し、驚くほど効果的に衣服内環境を最適な環境に保ちます。【酷暑でも快適、高機能ベンチレーション】。大きく開く胸部ベンチレーション、フロントVベント、・腕部ベンチレーション、大型バックベンチレーションパネルより効率的に排気。衣服内環境を快適に保ちます。【優れたプロテクション性】。胸・肩・肘・脊椎すべてをガードするフルプロテクションパッドを装備しライダーをガード。肩・肘は新型のベンチレーションCEパッドを採用。【上質な素材】。軽く、肌触りの良い高品質なメイン素材で、既存品にない軽やかな着用感で長時間の着用も苦になりません。【防水・透湿機能】。実地テストを重ねた確かな防水機能と湿気を放出する透湿機能を備え、雨風の侵入をシャットアウトします。【機能的なポケット】。使用シーンを考えて用意された多くのポケットは、ツーリングシーンでの使い勝手を考慮して設計されています。【豊富なサイズ設定】。大きな方までカバーする豊富に揃えたサイズ設定であらゆるニーズに応えます。【オールシーズン対応】。防寒インナー標準装備。外して使うのはもちろんオールシーズン対応ファスナーで寒いときにはオプションインナーを合体し、防寒性をアップすることも可能。
用途MATERIAL:表地/ヘリンボーンデュアルテックス加工。(ポリエステル、ナイロン、TPUボンディング)。裏地/メッシュ(ポリエステル)、インナー/タフタ(ナイロン)。インナー中綿/ウォームマックス(ポリエステル)。インナー襟裏/起毛トリコット(ポリエステル)。PROTECTOR: 胸・肩・肘・脊椎パッド 標準装備(肩・肘はCE規格)。防寒インナージャケット標準装備
付属品防寒インナージャケット標準装備
プロテクター胸・肩・肘・脊椎パッド 標準装備(肩・肘はCE規格)
関連キーワード