7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。消防士のために作られた屈強なボディーです。スウィッチ方式:タクティカル
電源リチウム電池123A(2個)付属 全長(mm)132 材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)、ナイロンポリマー 質量(g)125 外径(Φmm)32 全光束(Lm)320 使用電球LED 電球の種類LED
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。消防士のために作られた屈強なボディーです。
電源リチウム電池123A(2個)付属 全長(mm)132 材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)、ナイロンポリマー 質量(g)125 外径(Φmm)32 全光束(Lm)320(強)15(弱) 使用電球LED 点灯時間2時間30分(強)45時間(弱) 電球の種類LED
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源リチウム電池CR123A(2個)付属 明るさ(Lm)1200(強)、5(弱) 全長(mm)148 材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材) トラスコ品番115-8004 質量(g)118 外径(mm)29 照射距離(m)450 最大点灯時間1時間(強)、60時間(弱)
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷

電源リチウム電池CR123A(1個)付属 明るさ(Lm)500(強)、5(弱) 全長(mm)114 材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材) トラスコ品番115-8005 質量(g)95 外径(mm)29 照射距離(m)175 最大点灯時間1時間(強)、45時間(弱)
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷

SUREFIREG2XLE
高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。
電源リチウム電池CR123A(2個)付属 全長(mm)132 材質航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン 仕様クリックスイッチ、TIRレンズリフレクター(反射板) 適合ANSI FL1 トラスコ品番818-4677 質量(g)125 全光束(Lm)400(強)15(弱) 外径(mm)32 点灯時間最大/2時間(強)、45時間(弱) 電球の種類LED
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

SUREFIREG2ZX
高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。 ハンドル部分がコンバットタイプなので片手でツールを持ちながらの作業に最適です。
電源リチウム電池CR123A(2個)付属 全長(mm)132 材質航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン 仕様クリックスイッチ、TIRレンズリフレクター(反射板) 適合ANSI FL1 トラスコ品番818-4678 質量(g)122 全光束(Lm)320 外径(mm)32 点灯時間最大/2時間 電球の種類LED
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷

陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。(ミルスペック:Type3)レンズは照射距離の長い、周辺光をもつ強力なビームを生成するTIRレンズを採用しています。
電源リチウム電池CR123A(1個)付属 全長(mm)98 材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材) 仕様クリックスイッチ、ANSI FL1適合 トラスコ品番855-7500 質量(g)83.6 光源色 外径(mm)28 明るさ(Lm)400 照射距離(m)86 2018年トラスコ掲載ページ7 1023 連続点灯時間(時間)1.25(強)50(弱) 最大点灯時間1.25時間
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷