家庭や小規模オフィスにスッキリ置けるコンパクトシュレッダーです。約4×40mmのクロスカット採用で、11号までのステープラー針の裁断が可能で、仕分け作業が不要です。本体は3kgのため移動もラクラク、ダストボックス容量はたっぷり8.7LでA4コピー用紙が約65枚収容可能です
幅(mm)投入:220(紙投入口)
色ブラック
電源AC100V、50/60Hz
定格消費電力(W)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×190×300
連続使用時間(分)2
ダストボックス容量(L)8.7
細断速度2.6m/分
細断寸法(mm)4×40
最大細断枚数5
細断形状クロスカット
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×190×300
最大投入幅A4
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
手のひらサイズのコンパクトシュレッダ。 明細書やダイレクトメールなどの個人情報はそのまま捨て無い。
テーブルやゴミ箱の上で、使い方・使う場所、自由自在。お気に入りのゴミ箱がシュレッダに。使うときだけテーブルに置いてさっと細断。
ちょっと使いに最適。
細断形状ストレートカット
付属品専用ACアダプター(電池は付属していません)
質量(g)約430
電源専用ACアダプターまたは単3アルカリ電池×6
定格電圧(V)AC100・50/60Hz
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×60×78
定格時間(分)約3
運転音(dB)約60
定格消費電力(W)(50/60Hz)7
細断寸法(mm)約5幅
投入口幅(mm)110
最大細断枚数1
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)168×60×78
最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4二つ折り1(コピー用紙64g/m2まで)、郵便はがき1(厚み0.2mmまで)
リバース機能あり
最大投入幅A6
関連キーワード