爽やかなカノコ素材の、毎日着られるハイネックシャツ。ジャケットやベストに合わせたり、シャツのインナーなど何かと便利な一着。吸汗速乾性に優れた、着心地の良いカノコ素材。綿とポリエステルを混紡することで、綿の吸汗速乾性と肌触りを失わず、綿100%よりも乾きやすい「速乾性」とシワになりにくい「形態安定性」も発揮します。
毎日大活躍!爽やかなカノコ定番ポロシャツ。シンプルなデザインでお出かけやスポーツ、ホームウェアまで様々なシーンで活躍します。表面に鹿の子の模様のような編地柄があるのが特徴。表面が凹凸になっているので、サラリとした肌触り。通気性がよく快適な肌触り
毎日大活躍!爽やかなカノコ定番ポロシャツ。シンプルなデザインでお出かけやスポーツ、ホームウェアまで様々なシーンで活躍します。表面に鹿の子の模様のような編地柄があるのが特徴。表面が凹凸になっているので、サラリとした肌触り。通気性がよく快適な肌触り
爽やかなカノコ素材の、毎日着られる長袖シャツ。ジャケットやベストに合わせたり、シャツのインナーなど何かと便利な一着。吸汗速乾性に優れた、着心地の良いカノコ素材。綿とポリエステルを混紡することで、綿の吸汗速乾性と肌触りを失わず、綿100%よりも乾きやすい「速乾性」とシワになりにくい「形態安定性」も発揮します。
仕様左胸ポケット付き
材質ポリエステル65% 綿35% 鹿の子
毎日大活躍!爽やかなカノコ定番ポロシャツ。シンプルなデザインでお出かけやスポーツ、ホームウェアまで様々なシーンで活躍します。表面に鹿の子の模様のような編地柄があるのが特徴。表面が凹凸になっているので、サラリとした肌触り。通気性がよく快適な肌触り
ハニカム構造の生地に抗菌・抗カビ剤「マルカサイド[[R下]]YP-DP」を使用したインソールです。「マルカサイド[[R下]]YP-DP」は直接肌に触れるシーツ等に使用されていて安全です。足のニオイの原因となるイソ吉草酸を減少させ、生地の通気性とあわせて足元を爽やかに心地よく保ちます。付属のカットガイドで20cm~28.5cmまで対応します。
用途安全靴、長靴等のニオイ対策に。
仕様踏み抜き防止板:なし
トラスコ品番125-6809
セット内容カットガイド1枚
材質/仕上本体:ナイロン、ポリエステル、すべり止め:アクリル樹脂、抗菌剤:有機チッソイオウ系化合物(マルカサイド(R)YP-DP)
色黒×青
質量(g)30
適合サイズ(cm)20
1足
¥839
税込¥923
欠品中
商品特徴。夏のサイクリング・ツーリング対策:日焼け防止と暑さ対策に最適。接触冷感素材で、ひんやりとした快適な着け心地を実現します。エアロ効果:空気抵抗を減らし、走行の安定性を高めます。飛沫防止:周囲へのエチケットとして、飛沫を防止します。虫対策:口への虫の侵入を防ぎます。乾燥対策:のどや唇を乾燥から守ります。花粉・排気ガス対策:道路わきを走行する際の花粉や排気ガスの吸引を軽減します。紫外線予防:UVカット効果があり、日焼けを防ぎます。吸汗速乾素材:通気性に優れ、速乾性素材を使用しているため、汗をかいても快適に使用できます。優れた透湿性:透湿性が高く、蒸れにくいため、長時間の使用でも呼吸がしやすいです。驚異の伸縮性:伸縮性の高い素材でフィット感が良く、口元部分を下にずらしての給水も簡単です。メガネホール付き(該当商品):サングラスをノンストレスで装着できる便利なメガネホール付き。夜間使用時にはリフレクター効果で視認性が向上します。フラットシーム+立体構造(該当商品):フラットシームと立体構造で、スポーツウェアのような快適なフィット感を提供します。
用途用途。サイクリング:紫外線対策や汗対策が必要な長距離サイクリングに最適です。ツーリング:長時間のツーリングでも快適な着け心地を提供し、日焼けや暑さから守ります。アウトドア活動:夏のアウトドア活動全般で快適に使用できます。
ソール部分に、スニーカーと同じ素材(パイロン + ラバー)を使用している為、スニーカー感覚でアクティブに動き回る事が可能です。
3Dクッションジェル、低反発スポンジ、ハニカムエアの3層の衝撃吸収機能が足裏の衝撃を分散し、負担を軽減します。
ダブルの静電気防止機能搭載で不快な静電気を様々なシーンで防止!オフィスのドアノブやエレベーターのボタン、衣服の張り付き、車のドア、ベットのシーツ交換等、あらゆるシーンで不快な静電気を防止します。
サンダル内側のメッシュ部分に、優れた制菌、防臭機能を持つ素材を採用しています。
足の形に合わせてサイズ調整出来るから、夕方に足がむくんでも安心です。
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)合成底
機能幅調整可能、屋外OK、静電気防止、制菌防臭
足幅D~3E
ヒール(mm)40
ソール部分に、スニーカーと同じ素材(パイロン + ラバー)を使用している為、スニーカー感覚でアクティブに動き回る事が可能です。
3Dクッションジェル、低反発スポンジ、ハニカムエアの3層の衝撃吸収機能が足裏の衝撃を分散し、負担を軽減します。
ダブルの静電気防止機能搭載で不快な静電気を様々なシーンで防止!オフィスのドアノブやエレベーターのボタン、衣服の張り付き、車のドア、ベットのシーツ交換等、あらゆるシーンで不快な静電気を防止します。
サンダル内側のメッシュ部分に、優れた制菌、防臭機能を持つ素材を採用しています。
足の形に合わせてサイズ調整出来るから、夕方に足がむくんでも安心です。
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)合成底
機能幅調整可能、屋外OK、静電気防止、制菌防臭
足幅D~3E
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒール(mm)40
接触冷感。吸汗速乾。脇メッシュ。脇消臭テープ。フラットロックシーム縫製。ストレッチ素材。
用途軽作業、現場、工事、ハードワーク、ライトワーク、カジュアル、スポーツ
機能接触冷感、吸汗速乾、ストレッチ素材
気軽に取り入れたいベストタイプ。ワークシーンからスポーツ・アウトドアまで幅広く活躍!暑い日差しの中でも温度上昇を抑える、チタンコーティング素材を使用しています。
夏のコーディネートにプラスしやすいカラーバリエーションです。
混率(%)ポリエステル100
セット内容服のみ
仕様アームホール伸縮テープ仕様
機能遮熱/撥水/チタンコーティング
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。『今のベッドに収納棚を増設』今使っているベッドに後付けすることができ、天板昇降機能やキャスターを備えた実用的なヘッドボード(宮棚)です。枕もとで行方不明になりがちなスマホやリモコン、眼鏡などを置く棚としてはもちろん、寝具を収納したり、お気に入りのぬいぐるみを並べたりなど、ベッドと壁の隙間をストックスペースとして活用できます。【キャスター付きだから引き出して使える】一般的なヘッドボード(宮棚)の多くは、キャスターがついていないため奥の方に収納したものが取り出しにくいという問題がありました。バウヒュッテのヘッドボードは、キャスター付きで移動もラクラク。収納物をスムーズに出し入れすることができます。【衣類やストック収納に】パジャマやシーツなどの寝具、ティッシュや水などのストック、デバイスの空箱など、かさばるアイテムもすっきり収納できます。
材質メッシュカゴ、ポール:スチール、天板:MDF
耐荷重(kg)天板:20未満、メッシュ棚板:各15未満
表面処理メッシュカゴ、ポール:エポキシ粉体塗装
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
Sはユニセックスサイズ。衿と脇のメッシュ部分には、水分に反応して吸熱反応を起こし、衣服内の熱を奪って涼しさを感じるキシリトールプリントを採用。肌のひんやり感を実現した接触冷感素材使用。脇には不快な汗臭を軽減する消臭テープ付き。汗を素早く吸収して常にドライに保つ吸汗速乾素材。生地の凹凸を感じにくいフラットシーマ縫製
用途現場作業全般。DIY。スポーツ全般。アウトドア全般
混率(%)本体:ポリエステル87・ポリウレタン13、脇・首元:ポリエステル88・ポリウレタン12
素材本体:DRYクールストレッチ、脇・首元:メッシュ
触るとひんやりする接触冷感素材使用。汗を素早く吸収してドライに保つ吸汗速乾素材使用。生地の凹凸を感じにくいフラットシーマ縫製
用途現場作業全般。DIY。アウトドア。スポーツ。ガーデニング
混率(%)DRYクールストレッチ(ポリエステル87・ポリウレタン13)
Sはユニセックスサイズ。衿と脇のメッシュ部分には、水分に反応して吸熱反応を起こし、衣服内の熱を奪って涼しさを感じるキシリトールプリントを採用。肌のひんやり感を実現した接触冷感素材使用。脇には不快な汗臭を軽減する消臭テープ付き。汗を素早く吸収して常にドライに保つ吸汗速乾素材。生地の凹凸を感じにくいフラットシーマ縫製
用途現場作業全般。DIY。スポーツ全般。アウトドア全般
混率(%)本体:ポリエステル87・ポリウレタン13、脇・首元:ポリエステル88・ポリウレタン12
素材本体:DRYクールストレッチ、脇・首元:メッシュ
開けてすぐに使えるセット内容のマットレス付き布団10点セットです。
中材は空気をたっぷり含む中空ポリエステル綿入りで夏は涼しく、冬は暖かくオールシーズンご利用いただけます。
寝心地をアップするマットレス付きです。使用しない時はコンパクトに折りたためます。
収納や持ち運びに便利なチャック付きのバッグが付属します。
敷き布団とマットレスを併せて使用することで、底付き感なくお使いいただけます。枕・掛けカバーは、選べるバイカラーです。
圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。(※復元後は、元の状態に戻すことができません)
仕様掛け布団カバー:カバー取り付けひも 4か所、枕パッド:ズレ防止ゴム 2か所、三つ折りマットレス:マットレスの硬さ やわらかめ(48.5N)
セット内容掛け布団、敷き布団、枕、掛け布団カバー、ボックスシーツ、枕カバー×2、枕パッド、収納バッグ、三つ折り
材質掛け布団:側生地/ポリエステル100%、詰めもの/ポリエステル100%、敷き布団:側生地/ポリエステル100%、詰めもの/ポリエステル100%、枕:側生地/ポリエステル100%、詰めもの/ポリエステル100%、枕パッド:側生地/ポリエステル100%、詰めもの/ポリエステル100%、マットレス:側生地/ポリエステル100%、詰めもの/ウレタンフォーム、カバー類、収納バッグ:ポリエステル100%
質量(kg)掛け布団:1.1、敷き布団:巻きわた2.4、枕:0.35
寸法(cm)掛け布団:約150×210、敷き布団:約95×198、枕:約35×50、掛け布団カバー:約150×210、ボックスシーツ:約95×198×マチ幅25、枕カバー:約35×50、枕パッド:約35×50、収納バッグ:約100×70×マチ幅35、三つ折りマットレス:約95×198×厚さ4
目付(g/m2)約80
材質導電性ゴム
色黒
伸び(%)300
引張強度(MPa)9.8
硬さ(デュロメータA)60
色も豊富に取り揃えております!
バックル1ピン
ベルト幅(mm)35
ベルト長さ(mm)1300
混率(%)合成樹脂 (バックル:プラスチック)
材質難燃性ゴム
厚さ(mm)1
色黒
JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362
伸び(%)450
難燃性UL94V-0
引張強度(MPa)9.3
硬さ(デュロメータA)60
材質難燃性ゴム
厚さ(mm)3
色黒
JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362
伸び(%)450
難燃性UL94V-0
引張強度(MPa)9.3
硬さ(デュロメータA)60
材質ニトリルゴム
規格JIS K 6380 該当番号 BJB 6361
硬度60
伸び(%)350
引張強度(MPa)8.8
色調黒色
通勤、アウトドア、スポーツなど様々なシーンで大活躍するBluetoothワイヤレスイヤホンです。専用ケース付で、充電は専用ケースに入れるだけ。充電しながら持ち運びも出来て大変便利です。ワイヤレスだからケーブルの絡まるストレスもありません。スマホ・タブレット・PCなどBluetooth対応の各種機器でご利用いただけます。
材質ケース:ABS、イヤホン:ABS、シリコン
質量(g)ケース:約25、イヤホン(片耳):約4
電圧(V)出力:5、入力:DC5/200mA
接続方式BluetoothVer5.3
寸法(cm)ケース:幅5.8×奥行4×高さ3、イヤホン(片耳):幅2.8×奥行1.5×高さ2
送信出力class2
S/N比90db±2
充電時間(分)約50(連続使用時間約110)
バッテリー容量(mAh)イヤホン:30×2、ケース:200
充電可能回数イヤホン・ケースともに300回
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)16×2
通信距離(m)約10
周波数帯域(GHz)2.4(2402~2480MHz)
イヤホン形状カナル型
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
気密性、弾力性、止水性に優れている。導電性の為、輸送・携行時に起こる静電気障害から電子回路部品などの静電気に弱い製品を保護します。
仕様硬さ(TypeC):25
材質エチレンプロピレンゴム
色黒
引張強度(MPa)0.59
見掛密度(g/cm3)0.12
体積固有抵抗率(Ω・cm)10^2~10^4
伸び1.2
耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
材質シリコーンゴム
仕様引張強さ変化率-9%、伸長率+5%、硬度変化+3ポイント(測定条件JIS-K6257(180℃×72h))
規格食品衛生:厚生省告示第370号に適合
硬度汎用硬度(タイプE)(測定条件JIS-K6253):皮膜面/30±5、スライス面/25±5
見掛密度(g/cm3)0.5(測定条件JIS-K6767)
シリコーンスポンジシートと同等の性能を有しており、耐熱性(150℃)にも優れています。食品衛生法に適合しています。
材質シリコーンゴム
硬度汎用硬度
耐熱・耐候性・難燃性・断熱・気密・水密性に優れています。
材質クロロプレンゴム
色ブラック
硬度25°±5
材質難燃性ゴム
厚さ(mm)2
色黒
JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362
伸び(%)450
難燃性UL94V-0
引張強度(MPa)9.3
硬さ(デュロメータA)60
材質難燃性ゴム
厚さ(mm)5
色黒
JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362
伸び(%)450
難燃性UL94V-0
引張強度(MPa)9.3
硬さ(デュロメータA)60
実験台の上での滑り止め効果・耐熱性に優れています。高温でも洗浄できるため、清潔に保てます。
材質シリコン
耐熱温度(℃)260
疲労軽減、スリップ防止等に効果的です。衝撃吸収効果、防音効果に優れています。
材質スチレン・ブタジエンゴム
仕様消防庁・(公財)日本防炎協会認定品
寸法(幅W×長さL)(m)1×5
シリコーンスポンジシートと同等の性能を有しており、耐熱性(150℃)にも優れています。食品衛生法に適合しています。
材質シリコーンゴム
硬度低硬度
耐熱性、耐候性に優れています。
食品衛生法に適合しています。
均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
仕様引張強さ変化率(%):-9(測定条件JIS-K6257(180℃×72h))、伸び変化率(%):+5(測定条件JIS-K6257(180℃×72h))、硬度変化(ポイント):+3(測定条件JIS-K6257(180℃×72h))
材質シリコーンゴム
規格(食品衛生)厚生省告示第370号に適合
硬度汎用硬度、(タイプE)(測定条件JIS-K6253):皮膜面/30±5、スライス面/25±5
見掛密度(g/cm3)0.5(測定条件JIS-K6767)
材質フッ素ゴム
厚さ(mm)5
色黒
JIS規格JIS K 6380 該当番号HKB 8430
伸び(%)200
引張強度(MPa)11
硬さ(デュロメータA)80
材質フッ素ゴム
厚さ(mm)3
色黒
JIS規格JIS K 6380 該当番号HKB 8430
伸び(%)200
引張強度(MPa)11
硬さ(デュロメータA)80
材質フッ素ゴム
厚さ(mm)1
色黒
JIS規格JIS K 6380 該当番号HKB 8430
伸び(%)200
引張強度(MPa)11
硬さ(デュロメータA)80
材質エチレン・プロピレンゴム
色黒
規格JIS K 6380 該当番号:BAD6353
伸び(%)350
引張強度(MPa)7
硬さ(デュロメータA)65
材質フッ素ゴム
厚さ(mm)2
色黒
JIS規格JIS K 6380 該当番号HKB 8430
伸び(%)200
引張強度(MPa)11
硬さ(デュロメータA)80
耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
色黒
仕様※10mmのみ片面皮付き、その他厚みは全て両面皮なしです。
材質シリコーンゴム
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ