21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。 商品タイプ本体
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。 ドレン口に向かって底部に傾斜が付いているのでタンクを傾けなくても内用液が残らずお手入れも簡単です。 発泡スチロール製の受け台が付いているので横滑りしません。 オレンジ色は液体が透けて見える為内容量が確認できます。 ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用 付属品受台・固定用バンド、ドレンキャップ、エア抜きキャップ 材質本体:ポリエチレン(PE)、受台:発泡スチロール 商品タイプ本体
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。 軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用 付属品ドレンキャップ、エア抜きキャップ 材質ポリエチレン(PE) ブラック 商品タイプ本体
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホームローリータンクとドレンバルブのセットです。シンプルでお手頃なローリータンクです。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。 材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-20~40 関連資料(0.36MB)
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。ローリータンクのスタンダードモデルです。
用途工事用水、農薬の希釈・散布に 仕様直付けスリースバルブ50A付 材質ポリエチレン 排水口内径50A 注水口内径(mm)380
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。 仕様25Aドレン付 材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スカットと25Aのジョイント・両ネジニップル・スリースバルブのセットです。ローリータンクの最上級モデルです。タンク内の残液ゼロで洗浄の手間いらずの完全液出し型です。
仕様ドレンバルブセット25A付 材質本体:ポリエチレン、受け台:発泡スチロール
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量で取り扱いが簡単な簡易濾過槽です。錆びないポリエチレン製です。軽量で手運びが出来、移動が簡単です。コンパクトな設計で狭い現場に最適です。
用途建設現場・工事現場の汚水・排水処理槽として。 トラスコ品番868-3839 セット内容吊り金具、アルミ仕切板、タンク下部左右2ヵ所ドレン、100Aフィッテイング(PE) 材質本体:ポリエチレン製、仕切板:アルミプレート(PEコーティング) ブラック 高さ(mm)850 奥行(mm)730 容量(L)500 間口(mm)930
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷

耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。ローリータンクのスタンダードモデルです。
用途工事用水、農薬の希釈・散布に 仕様直付けスリースバルブ25A付 材質ポリエチレン 排水口内径25A
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


スカットと40Aのジョイント・両ネジニップル・スリースバルブのセットです。ローリータンクの最上級モデルです。タンク内の残液ゼロで洗浄の手間いらずの完全液出し型です。
仕様ドレンバルブセット40A付 材質本体:ポリエチレン、受け台:発泡スチロール
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ポリエチレン製のためサビたりせず、丈夫で耐食性にも優れています。
用途食品、農業、漁業、繊維関係、その他幅広い用途でご使用ください。 材質PE フタの有無なし 使用温度範囲(℃)-20~40 フタなし
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。ローリータンクのスタンダードモデルです。
用途工事用水、農薬の希釈・散布に 仕様直付けスリースバルブ40A付 材質ポリエチレン 排水口内径40A
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納できるクッション入りハンドルを採用!軽量・撥水・耐久性に優れたCORDURAナイロン生地を使用した高機能インナーバッグ。 軽量・撥水・耐久性に優れた高機能インナーバッグです。 通常のナイロンの7倍もの強度をもつ、耐久性に優れたCORDURAナイロン生地を使用しています。 薄くしなやかに仕上げ、表面に撥水コーティングを施しています。 クッション入りソフトハンドルを採用しています。未使用時は中に収納可能です。 ケーブルなどの小物を整理して収納できるフロントポケットがついています。 バッグ内部には、出し入れ時にパソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
用途ノートパソコンを保護しながら持ち運べるPCキャリングケースです。 軽量・撥水・耐久性に優れた高機能仕様です。 小物とパソコンをまとめて持ち運べます。 収納可能な持ち手がついています。 特性撥水 材質(本体)ナイロン、ポリエステル ポケット数【前面】小物ポケット×3
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電流(A)15 仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ 適合電線(mm2)2PNCT/VCT2、3.5 相数単相 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジーベック防水コート 601
雨や雪の日でも濡れにくい防水防寒ウェア。卓越した耐水圧性能で雨や雪をしのぐ防水性を確保しました。スポーティに着こなせるスタイリッシュなデザインです。 PVCコーティングで抜群の防水性能 アウトフード+インフードのダブルフード付き。 アウトフードはアジャスター付き(ヘルメット対応)。 フード取り外し可能(アウトフードのみ)。 防風効果のある前立て付き。 通気性の良い衿メッシュ。 両脇逆玉ポケットで水入防止。 便利な内ポケット。 左袖ペン差し。 マジックテープの袖口アジャスター。 目貼りテープ。
混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100 種別コート 素材(表)ポリエステルタフタ、(裏)タフタ 材質(ファスナー)樹脂
1着
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ジーベック防水コート 591
激しい雨も通さない優れた防水性能。 透湿防水防風木のうで、強風や雨の浸入をシャットアウト。 裏地には保温効果を高める立体キルティングを採用しました。 ムレにくく、高い防水・防風性が特長。 大型フードアジャスター(ヘルメット対応・フード取り外し可能) 衿フリース付 風や雨の侵入を防ぐダブルフロント使用 左袖ペン差し 風や雨の侵入を防ぐ水きり仕様 便利な内ポケット 袖口はマジックテープで調節可能 動きやすい袖ラグラン袖仕様 オリジナル刻印ボタン 視認性を高める反射ネーム 裏地:立体キルティング
混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100 種別コート 素材(表)タッサー、(裏)タフタ 材質(ファスナー)樹脂
1着
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐水コーティング仕上げのスリムなPUレザーケース/アルミニウム製のカメラレンズベゼルとサイドボタンが、激しい衝撃から保護/カメラコントロールボタン周りも正確に開口され操作しやすい/内側には傷を防ぎ、衝撃吸収層として機能させる、滑らかで高品質のマイクロファイバーを使用/磁気ワイヤレス充電対応/最大2.5mからの落下に耐える
材質PU+アルミニウム ブラック タイプケース型 本体寸法(mm)W77×H154×D15 本体質量(kg)48.5 対応機種iPhone 16 Pro 特性耐水コーティング仕上げ
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地3P 15A 250V引掛形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷