長繊維のウーリーナイロン糸を使用した、低発塵性手袋です。
手のひら側にウレタン樹脂をコートしており、スベリ止め効果に優れ、手にぴったりフィットし、細かい作業に適しています。
用途電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)
厚さ(mm)0.7
クラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当
材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、その他
材質(樹脂部)ポリウレタン
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的には白のみですが、汚れが目立ちにくい黒を採用した滑り止め付き綿手袋。
色黒
素材綿、 掌PVCドット加工
RoHS指令(10物質対応)対応
すべり止め効果抜群の指先コートです。通気性が良く、長時間使用してもむれにくいです。
用途電子機器・精密機器の組立、その他静電気を嫌う作業に。
仕様電荷減衰時間:1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒
厚さ(mm)2
入数(双)1
機能通気性
中指長(cm)7
コーティング指先コート
RoHS指令(10物質対応)対応
手にフィットして蒸れない。検品・組立作業の効率が上がるワーキンググローブ。手のひら部分に生地がない構造で、細かな検品や組立作業が快適にできるワーキンググローブ。フィット感だけでなく、手のひらに生地がないことで手の蒸れを気にせず、長時間集中して作業を行えます。滑り止めが加工が施された指部分は、確実にモノをつかみ、落下による不良、紙など細かなものをつかむ指サックの代わりとしても活躍します。
用途作業時、釣り、キャンプ、スポーツ、保護具
仕様オープン形状
材質ナイロン88%、ポリエステル12%
色ブラック
入数(双)1
コーティング指先コーティング
紫外線を通しにくく汚れが目立たないブラックタイプ。
用途流通作業、検品、品質管理、検査、精密機器取り扱い、運転、サービス業など
色ブラック
材質・原手:綿 ・すべり止め:ポリ塩化ビニル
入数(双)5
機能通気性、すべり止め付き
コーティングなし
指マチマチつき
編み目のしっかり詰まった黒色の綿手袋です。吸汗性に優れインナー手袋から軽作業、検査、検品、組立、感染予防など様々な用途にご使用できます。
仕様左右兼用/滑り止め無し
材質綿(スムス)
厚さ(mm)0.7
色黒
入数(双)12
機能吸汗性
関連キーワード