スーツケースの汚れを室内に持ち込まない車輪カバーです。衝撃吸収で車輪の寿命を延ばします。
材質ゴム
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×15
使い勝手のよい、中型サイズのプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途機内持込ケースとして最適なサイズです。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様キャスター付、伸縮ハンドル付、南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
構造ツインリブ
防塵防水性能IP67
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
外寸法・幅(mm)559
外寸法・高さ(mm)229
防水性IP67
外寸法・奥行(mm)351
有効内寸法・奥行(mm)279
有効内寸法・高さ(mm)193
有効内寸法・幅(mm)501
推し色のネームタグで旅を楽しく。推し色が見つかるレッド、オレンジ、イエロー、グリーン、ブルー、パープル、ブラックの7種類のラインナップ。旅行用のカバンやスーツケースにはもちろん、スポーツバッグや通学・通勤 カバン 、普段使いのバッグでも使用できます。表面はミニフォト、裏面はネームタグ。表面はミニフォトやトレカを入れて持ち歩くことができ、裏面はネームタグとして荷物紛失時のために自分の情報を記載できます。裏面はカバー+ボタン付。裏面のネームタグには個人情報を守るためのカバーとボタンが付いています。長さ調節可能なストラップ。スーツケース、鞄への取付用ストラップは3段階の長さ調節が可能です。
材質PU
質量(g)約28
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約79×125×4 (ストラップ部分含まず)
適合カードサイズ(mm)最大:W64×H90
関連キーワード