足裏にかかる突き上げによる衝撃吸収、表生地なしの為、汗や水濡れ、汚れに強いです。表生地が有りませんので、長靴などの前すべりにも効果があります。かかと部、中足部のソルボセインが、足裏にかかる衝撃を吸収します。ヒール、フォアフットの外側のウェッジが、動きの効率を高め、捻挫などの足のトラブルを軽減します。医療の現場で使用されている衝撃吸収素材のソルボセインは、長時間使用してもヘタらず、衝撃吸収効果も変わりません。
用途スパイク専用突き上げ防止インソール。
色ブラック
材質本体:ポリウレタン、パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)
かかとの安定性を高め、衝撃を緩和します。かかとから土踏まずまでをきっちりと包み込む設計で、ヒールストライクを緩和、分散するだけでなく、かかとの安定性を高め、スポーツ時のケガや疲れを軽減します。ハーフインソールタイプなのでスポーツシューズやビジネスシューズのかかと部にいれるだけで、優れたフィット感が得られます。表生地は滑りにくく、汗でのべとつきの少ないポリエステル鹿の子メッシュ生地を使用し、水洗いで汚れが簡単に落ち、いつでも清潔に使用できます。シューズのカカト部に入れるか、またはテーピングで足に固定してご使用ください。
用途かかと用インソール。
色ブラック
材質本体:ポリウレタン、パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)、生地:ポリエステル
消臭・抗菌・遠赤効果で、冬は暖かく、夏は爽やかです。新開発の備長炭繊維は、高い抗菌性を持ち、遠赤外線効果で冬は暖かく夏は爽やかなはき心地です。歩行時には、ソルボセインが衝撃を緩和し、足の疲れを軽減します。
用途消臭・抗菌、衝撃吸収インソール。
色ブラック
材質本体:ポリウレタン樹脂(ソルボ)、表生地:綿・レーヨン(備長炭繊維)
汗をすばやく吸収・速乾、通気性に優れ爽やかなはき心地です。表地は、通気性・クッション性に優れたダブルラッセル3層立体生地で、さらに快適です。歩行時には、ソルボセインが衝撃を緩和し、足の疲れを軽減します。
用途足むれ対策、衝撃吸収インソール。
色ブラック
材質本体:ポリウレタン樹脂(ソルボ)、表生地:ポリエステル
手首の動きを妨げずにサポート・固定。手首痛対策サポーター。血行を妨げず圧迫し、運動制限。
色ブラック
材質ナイロン・ポリウレタン
適合部位手首
事務仕事の方や車での移動が多い方など、長時間座ることの多い方におすすめです。適度な柔軟性と安定性で背骨を自然なS字型に保ち、体重の圧力や振動・衝撃を吸収・分散して、腰を優しく保護し、長時間座ることによるストレスから腰を守ります。人工筋肉ソルボセインが体圧を分散させ、姿勢の保持力を高め、同様による筋肉疲労を緩和し長時間使用効果も高くなります。ソルボセインは上下に移動でき自分に適した位置でご使用いただけます。
用途着座時の腰部サポートマット。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×45
材質中材:ポリウレタンフォーム パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン) カバー:ポリエステル・ポリウレタン
中足部を締めることにより、横アーチが再生され、しっかり足指を使った正しい歩行ができます。正しい歩行をすることにより、足首・ふくらはぎ・太ももへの過剰な負担を軽減し、余分な筋肉・脂肪をつきにくくします。着用により足の曲がりを補整します。ソルボパッドが体圧を分散し、パンプスやフローリングの衝撃から足を守ります。薄型オープンタイプでムレにくくさわやか!!。靴下の下に装着しても、そのまま靴が履けます。
サイズフリー
サイズ(cm)22.0~25.0
性別女性用
かかとの安定性を高め衝撃を緩和します。
色ブラック
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動のすべてが割付できます。キーリピートの状態も割付可能です。割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。本体にケーブル接続ポートを2つ搭載しているので、設置場所に合わせて接続ポートを変更できます(ポートは排他仕様です)。デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。押し心地の良いメカニカルキースイッチを採用しています。<割り付けに関する注意>※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。※「Ctrl」キー、「Alt」キー、「Shift」キーは単体では割付が出来ません。他のキーと組み合わせることにより割付できます。例)「Ctrl」+「C」の様なショートカット機能は割付け可能です。
セット内容取扱説明書、製品本体、接続ケーブル
色ブラック
ケーブル長(m)1.45
対応OS【Windows】11、10、8.1、8、7
コネクタ形状【本体側】USB TypeC【PC接続側】USB Aコネクタ
接続方式有線
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種
動作力60±15g
インターフェースUSB
キー数3キー
キー方式メカニカル
キーストローク(mm)4
キーピッチ(mm)19
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
高速スクロールとチルトホイール機能をもつBluetoothマウスです。ホイールを高速回転させることで閲覧ページの下方まで一気にページを下げることができる高速スクロールを採用しています。高速スクロールは回転に引っ掛かりが無くスムーズにスクロールできます。スクロール切替えボタンで高速スクロールと通常スクロールを簡単に切替えできます。ホイールを傾けるだけで左右にスクロールできるチルトホイールを搭載しています。WEBページなど、横に長い画面の操作に 便利です。 ※ExcelやWordなどで、左右方向へのスクロール機能を使用するには、WEBサイトよりボタン割り当て用ドライバをインストール する必要があります。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。 ※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。機器の切替えは接続切替えボタンで行います。誤作動を防ぐため、接続切替えボタン長押しでの切替えになっています。 ※macOSでサイドボタンを使用するには、ソフトのインストールが必要です。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。カーソルスピードを800・1600カウントの3段階で切替えることができます。切替えは右ボタンとホイールボタンを同時に3秒長押し することで行えます。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA Mouse Function Setting」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 ※Windows、macOSのみ対応。
仕様静音:なし、横スクロール機能:あり
セット内容マウス、単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書・保証書
色ブラック
サイズ中型
電源単4乾電池
適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2
対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS 16~13、iOS 16~13、ChromeOS、Android 12~8
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth5.0 HOGPプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン
分解能800、1600カウント/インチ ※右ボタン+ホイールボタンを約3秒同時長押しで切替え
ボタン数6ボタン
連続動作時間約133時間
連続待機時間約20000時間
ホイール数1個
電波周波数(GHz)2.402~2.480
プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数約283日
マルチペアリングあり(3台)
ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、接続切替えボタン
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
事務仕事の方や車での移動が多い方など、長時間座ることの多い方におすすめです。薄くても安定性が高く、体圧を分散させる快適なマットです。人工筋肉ソルボセインが体圧を分散させ、姿勢の保持力を高め、同様による筋肉疲労を緩和し長時間使用効果も高くなります。
用途着座時の座面耐体圧分散マット。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×430×35
材質中材:ポリウレタンフォーム パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン) カバー:ポリエステル・ポリウレタン
関連キーワード