こんなお得な商品も!

長靴 耐油 黒
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
HACCP対応の厨房用長靴。衛生管理を重要視する風潮が高まる今こそ、必要な長靴です。
病原性大腸菌O-157とメーカーが試験に使用している大腸菌IFO3972については、抗菌剤による効果が同等であるという報告がなされています。
ゾナは抗菌製品技術協会に登録された商品です。
用途食品加工、厨房作業、水産業など
機能耐油・抗菌・防カビ剤配合
色黒
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)30(26cmの場合)
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)PVC
標準質量(g/片足)880(26cm)
安全性ゾナG3に使用されている抗菌剤は、2成分の混合((1)シャンプー等に使用され化粧品原料基準に収載されており20年以上の実績があります/(2)FDA(米国食品医薬局)に登録されEPA(米国環境保護局)の認可が得られており日本でも柑橘系の防菌剤として食品添加物の認可を受けています)
靴タイプ長靴
耐油性に優れた特殊配合ビニルを使用。動・植物油等に威力を発揮します。抗菌性・持続性・安全性に優れた『超抗菌』ブーツ。滑りにくく、へりにくいソール・防カビ、抗菌。調整可能履口
色黒
足幅EE
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)外寸/30(26cmの場合)
標準質量(g/片足)685(26cm)
機能耐油性、抗菌性、滑り防止、防カビ
靴タイプ長靴
履き口高さは3段階(サイズ26.0cmの場合、35.0cm、30.0cm、26.0cm)に調整できます。
吸湿、速乾性に優れたポリエステル生地を使用
防錆表面処理されたスチール先芯は、つま先内部の湿気や汗による錆の発生を防止します
色黒
足幅3E
形状ハイカット
種類セーフティシューズ
長さ(cm)35(26cm)
標準質量(g/片足)980(25.5cm)
靴タイプ長靴
厨房や食品工場に使用できます
厨房用長靴の定番
耐油・抗菌・防カビ仕様、HACCP対応の厨房用長靴です
多くのユーザー様から支持されている超ロングセラー
用途:農業・林業、水産、建設・土木、製品製造、食品製造・飲食、清掃、園芸・ガーデニング、フィッシング
色黒
サイズ(cm)30
機能耐油・抗菌・防カビ剤配合・男女兼用
アズワン品番67-6583-48
1足
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
機能耐油
足幅3E
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)41.5(26cm)
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)PVC
標準質量(g/片足)900(26cm)
靴タイプ長靴
そのデザインで何十年も愛され続けるユニセックスサンダル、アリゾナです。
色ブラック
水産加工から土木作業まで幅広くご使用いただけます。ブーツ部は、食用油、工業油にも強い耐油性を発揮します。薄地で軽い生地の胴付長。手軽に持ち運びできます。
用途水産加工、土木作業等。
色ブラック
材質(本体部分)PVC(塩ビ)、(靴部分)ゾナG3ネオ耐油黒(PVC(塩ビ))
標準質量(g)2800(サイズ26cmの場合)
そのデザインで何十年も愛され続けるユニセックスサンダル、アリゾナです。
色ブラック
何十年もの間世界中の人々を魅了し続けてきたコンフォートサンダルの銘品です。足の形状を考慮した天然ゴム混合コルクフットベッドです。高品質な人工皮革Birko-Florを使用したアッパーです。フィット感を調整できるダブルストラップです。普段のカジュアル履きとしてはもちろん病院やオフィスなどでもお使いいただける汎用性の高いサンダルです。
用途普段のカジュアル履きや、病院やオフィスなどに。
材質アウトソール:EVA、アッパー:人工皮革Birko-Flor、中敷:ベロアレザー
色ブラック
ハイレゾ重低音イヤホン「VOLT」シリーズのハイグレードモデル。グラフェンコートPEI振動板ダイナミックドライバー。アコースティックダンピングオプティマイザー。レゾナントティンバースカルプター構造。単結晶銅導体ケーブル(MMCXコネクタ to Φ3.5mmプラグ アンバランス)。ディープマウントイヤーピース
仕様●出力音圧レベル:114±3dB (@1kHz/126mV input)●最大入力:5mW
付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、ケーブルクリップ、イヤホン収納ケース、取扱説明書(保証書)
型式ダイナミック型
質量(g)約15(ケーブル含む)
プラグ(mm)Φ3.5 金メッキステレオミニプラグ
インピーダンス16Ω±20%
再生周波数帯域(Hz)5~50000
ケーブル長(cm)約120(Y型)
ドライバー径(Φmm)13
ミリタリースタイルなデザインを採用しました。弾薬箱、カモフラージュなど軍隊で使われる無線のようなワイルドなデザインに、金属の重厚さとマット塗装によりミリタリーな質感を再現しています。フルメタルで耐久性抜群の、高密度亜鉛合金ボディで加工されております。5面ダイキャスト加工で製造された、頑丈でシームレスなスピーカーとなっています。40年近くオーディオ技術の分野で活躍する専門家がサウンドチューニングを行い、最先端なDSPテクノロジー、ハイパワーデジタル増幅器、フルメタルキャビティレゾナンスを利用し、鮮明さを失うことなく、迫力のある低音を大音量で提供します。IPX5相当の耐水性があり、少し水を被ったり、小雨などであれば問題無く利用が可能です。Bluetoothは、様々なデバイス対応が可能なBluetooth5.0を採用しています。屋外用のフラッシュライトを装備し、「強」、「弱」、「点滅」(SOSモード)の三つの照明モードを装備しております。
寸法(mm)60.8 × 35.7 × 77.9
質量(g)約248
バッテリー3.7V/1000mAh
充電電圧(V)DC5 … 1A
スピーカー4Ω5W
関連キーワード