8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)タイマウント(KR)
インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ タイマウント(KR)
1袋(100個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじ止めで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
1袋(100個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~85 UL規格UL94V-2
1パック(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外) 材質66ナイロン テープ地色白色 種類標準グレード
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐候性に優れています。
用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲-60~85℃ 使用場所屋内・屋外用
1袋(100個)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐薬品性、耐候性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。 仕様RoHS対応 材質耐候性ポリプロピレン 使用温度範囲-40~105℃ 使用場所屋外用 UL規格UL難燃性94HB
1袋(100個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)